69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズを色で識別できます。 電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに トラスコ品番764-7603
1セット(9本)
2,298 税込2,528
当日出荷

アンカー抜きビット 6.35mm六角軸 ANEX 動画あり
電動ドライバーで鉄製アンカーが抜ける! アンカー錆びによるコンクリートの劣化、ひび割れを防ぐ!
用途本体打込式アンカー用アンカー抜きビット 対応6.35六角軸
1個
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カラーで先端サイズがわかりやすい電動ドライバーで使用可能な六角レンチビット。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼 本数1
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

六角レンチカラービット ANEX 動画あり
サイズを色で識別できます。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼 本数1
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

六角レンチカラービット5本組 ANEX 動画あり
サイズを色で識別できます。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
1セット(5本組)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズを色で識別できます。 電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに 全長(mm)200 材質クロムモリブデンバナジウム鋼 軸径(Φmm)6.35 両頭機能片頭
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

狭いスペースでのネジ回しに便利です。 ビットの取り外し簡単溝付きビットです。
用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに 材質クロム/モリブデン/バナジウム鋼 タイプ超短六角レンチ 先端形状六角 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1本
228 税込251
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

短い出寸!狭い箇所に最適! 色で先端サイズの見分けが簡単。
用途L型アダプターでの仮締め作業に 全長(mm)35 先端形状六角 差込角対辺(mm)6.35
1個
349 税込384
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サイズを色で識別できます。 電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに トラスコ品番753-6461
1セット(4本)
1,198 税込1,318
当日出荷

短い出寸!狭い箇所に最適! 色で先端サイズの見分けが簡単。 持ち運びに便利な収納ケース付。
用途L型アダプターでの仮締め作業に セット内容H2.5×35/H3×35/H4×35/H5×35/H6×35 全長(mm)35 先端形状六角 差込角対辺(mm)6.35
1セット(5本)
1,498 税込1,648
当日出荷

叩いてなめたしまった六角穴付ボルト、六角穴付止めネジに喰い込み溝をつくります。 ミニインパクトドライバーと合わせて使用し、なめた六角穴付ボルト、六角穴付止めネジの取り外します。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼+TPE 形状ネジに喰い込む特殊刃先 先端サイズ(ネジ取りビット)6.35
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ANEXのドリルチャックシリーズのシャンク交換部品。強靭で折れにくい。
トラスコ品番803-6959 適合本体AKL-170、AKL-175、AKL-180、AKL-190、AKL-195、AKL-200、AKL-230、AKL-250、AKL-280 六角対辺(mm)6.35 ねじサイズ9.52(3/8")
1セット
699 税込769
当日出荷

鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度がアップしています。 対辺6.35六角軸のビット(全長45mm以上)やドリルの延長として使用できます。
用途ビットやドリルの延長に
1本ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強力ネオジム磁石でロングビスもしっかりキャッチ/丸軸径、六角対辺6.35mmまで使用可能。全長53mm以上のビットに差し込めます/着磁と脱磁ができます/取り付け、取り外しが簡単。指先が滑りにくいリブ形状
用途ネジを落としたくないときに/全長の長いビスを回すときに 材質(本体)PC(ポリカーボネート) 材質(磁石)ネオジム磁石
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長33mmで、一般のスタビードライバーに比べ半分の長さなので、狭い所の作業に最適です。 ビットは差替式なので、+2、-6のネジにこれ1本で対応できます。 市販の6.35六角のショートビットが使えます。
トラスコ品番295-5709 種類スタビードライバー/差替式ドライバー 商品構成単品
1本
329 税込362
当日出荷

397-D クイックボール72 ラチェットドライバー ANEX 動画あり
72枚ギア・強力本締め・軽い早回しのラチェット機構 指先で回しやすい早回しハンドル 切替誤作動を防ぐスイッチ形状 ビットのガタツキが少ない 電動用ビットが使える(対辺6.35mm六角軸ビット、全長60mm以上が使用可能) 片手で切替OK
セット内容ラチェットハンドル、+2×-6×135両頭ビット 寸法(mm)ビット:135、本体:95×Φ42 商品構成単品
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

各種電動ドライバーに取り付けた状態でショートビットを交換できる便利なアイテム。対辺6.35六角軸のショートビットをセットできます。
全長(mm)80 ホルダー径(mm)10 差込口対辺6.35mm 質量(g)44 仕様マグネット着脱式 トラスコ品番493-5870 材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼真鍮磁石 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
679 税込747
当日出荷

電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。(全長65mm以上のビットに対応)ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。力の入るハンドルで、ヒートン回し付です。
トラスコ品番475-3950 軸長(mm)- 商品構成単品
1本
619 税込681
当日出荷

インパクトドライバーで狭いところのボルト・ナット回しが可能です。 オフセットアダプターを使って電動ドライバーで狭い所でのボルト・ナット回しを素早くできます。 本体の出力部は六角対辺19mm対応、入力部は六角対辺19mmソケット、対辺6.35mm六角軸ビットの2種類の先端工具に対応しています。 手締めができるギヤロック付です。
用途狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しに トラスコ品番828-5034 セット内容ソケットAOA-1910、1912、1913、1914、1917、1919、1921、1924、ギヤロック、Cリング×2個、収納ケース 幅(mm)46 厚さ(mm)9.5 全長(mm)232 質量(g)802
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

電動用ドライバービット(対辺6.35mm六角軸)を使用できる差替式ドライバーです。 ハンドル後端部でヒートン・蝶ねじ回しが可能です。ビットマイナス部は端子のはずし穴に差し込める特殊形状です。
用途+No.2、-6用ネジ回しヒートン回し端子のはずし穴に差し込んでの配線はずし トラスコ品番395-9317 種類差替式ドライバー 商品構成単品
1本
649 税込714
当日出荷

電動ドライバービットが使える(対辺6.35mm六角軸ビット) 精密なビットに最適な小型ハンドル
全長(mm)78 六角軸対辺(mm)6.35
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

397-H クイックボール72 ラチェットドライバーハンドル ANEX 動画あり
72枚ギア・強力本締め・軽い早回しのラチェット機構 指先で回しやすい早回しハンドル 切替誤作動を防ぐスイッチ形状 ビットのガタツキが少ない 電動用ビットが使える(対辺6.35mm六角軸ビット、全長60mm以上が使用可能) 片手で切替OK
仕様ラチェットハンドルのみ 寸法(mm)95×Φ42 商品構成単品
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

先端工具の噛み込みに対応 解除用ナット付。インパクト対応。折れに強い強靭六角シャンク。手にやさしいラバーグリップ
用途ドリル刃と電動ドライバーのアタッチメントに 材質ナイロンエラストマー、特殊合金鋼 対辺寸法(mm)6.35
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。(全長65mm以上のビットに対応)ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。スパナが使用できます。
トラスコ品番475-3917 軸長(mm)- 商品構成単品
1本
1,195 税込1,315
当日出荷

スーパーアクショングリップドライバー用差替ビットです。 ソケットアダプター・ショートビットホルダーです。 対辺6.35mm六角軸です。
トラスコ品番828-5312 商品構成単品
1本
799 税込879
翌々日出荷

電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。精密機器のネジ回しに最適です。
材質(グリップ)POM+アセテート樹脂 トラスコ品番475-3941 セット内容ハンドル:3610-H、(+)00×65mm、(+)0×65mm、(+)1×65mm、(+)2×65mm 全長(mm)114 質量(g)81 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

AQH-S1 クイックホルダー 3本セット ANEX 動画あり
多数掛けに最適な軽量ホルダー。 プラスチックを用いた軽量設計。 ソケットやビットの持ち運びに便利。 6.35mm六角軸の各種先端工具を取りつけできます。
用途建築・足場組立、電設、内装、看板取付など様々な作業に。 セット内容クイックホルダー(緑、黄、赤)、カラビナ 材質本体:PC、キャップ部:PP、内部リング:鉄、金属リング:鉄、カラビナ:アルミ
1セット(3個)
1,498 税込1,648
当日出荷

軸部が折れても電動ビットで交換可能です。 チャックキー付です。 チャックアダプター差込角は六角6.35mmです。
用途ドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業に
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SDSプラスシャンクで先端に六角軸対辺6.35mmの先端工具が取り付け可能です。 SDSプラスハンマードリル対応です。
用途SDSプラスハンマードリルの先端工具の延長に 差込角(mm)6.35
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソケットビット、ホールソー、ギムネにも使えます。(対辺6.35mm六角軸対応) ビットがネジ切れても交換できる軸部交換式。 18Vインパクト対応 強力型
用途手の届かない場所や奥深い所でのネジ回し作業に。 ビット取付方法引張スライド式
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クイックホルダー ANEX 動画あり
多数掛けに最適な軽量ホルダー。 プラスチックを用いた軽量設計。 ソケットやビットの持ち運びに便利。 6.35mm六角軸の各種先端工具を取りつけできます。
用途建築・足場組立、電設、内装、看板取付など様々な作業に。 材質本体:PC、キャップ部:PP、内部リング:鉄、金属リング:鉄
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。(全長65mm以上のビットに対応)ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。滑りにくいです。
商品構成単品
1本ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

307-D ミニスタ72 ラチェットドライバースタービータイプ ANEX 動画あり
ギア山数72枚。強力本締め・軽い早回しのラチェット機構。狭い箇所に便利なスタービータイプ。指先で回しやすい早回しキャップ。切替誤作動を防ぐ狭いスイッチ範囲。片手でスイッチの切替OK。片頭ビット専用(全長19mm以上 対辺6.35mm六角軸)。溝付で脱着簡単な溝付超短ビット。
用途狭い箇所の作業に最適 先端サイズNo.2 商品構成単品 付属ビット超短溝付ビット+2×19 アズワン品番65-1948-75
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。(全長65mm以上のビットに対応)ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。狭い箇所での作業に最適です。
商品構成単品
1本ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビットを付けたまま先端工具を素早く装着。ソケットビット、ホールソー、ギムネ、電動用ビットの全サイズに対応(対辺6.35mm六角軸対応)。下穴あけ作業後のビス打ちがスムーズに。40Vインパクト対応(18Vにも対応)
用途電動ドライバーにビットをつけたまま別の先端工具を素早く装着できるアタッチメントツール 材質炭素鋼、合金鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

多数掛けに最適な軽量ホルダー 超軽量8g(1ヶ)。対辺6.35mm六角軸の各種先端工具に対応。鉄製内部リングで衝撃に強く、柔軟性PPで変形に強い。工具取付荷重500gまで
用途ソケットやビットの持ち運びに便利 セット内容クイックホルダー(黒色、青色、紫色)、カラビナ 材質本体:PC、キャップ部:PP、内部リング:鉄、金属リング:鉄、カラビナ:アルミ 全長(mm)35 質量(g)8(1個当たり) アズワン品番64-3670-63 RoHS指令(10物質対応)対応 荷重(g)工具取付500まで
1セット(3個)
1,498 税込1,648
当日出荷

ANEXクイックホルダー
エコ商品
多数掛けに最適な軽量ホルダー 超軽量8g(1ヶ)。対辺6.35mm六角軸の各種先端工具に対応。鉄製内部リングで衝撃に強く、柔軟性PPで変形に強い。工具取付荷重500gまで
用途ソケットやビットの持ち運びに便利 材質本体:PC、キャップ部:PP、内部リング:鉄、金属リング:鉄 全長(mm)35 質量(g)8 RoHS指令(10物質対応)対応 荷重(g)工具取付500まで
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手動ドライバー用の六角レンチ超短ビット。ビットの取り外しが簡単な溝付き。
本数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サイズを色で識別できます。 電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに 差込角対辺(mm)6.35 材質(ビット)クロムモリブデンバナジウム鋼 全長(mm)150 仕様刃先マグネット入り 先端形状ボールポイント 本数1 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手の届かない場所や奥深い所でのネジ回し作業に! 最大軸径が14mmの細軸なので奥深く、狭いスペースでネジ回しに最適です。
仕様インパクト対応/電動・充電ドライバー用6.35mm六角軸 ビット取付方法引張スライド式
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)