「六角ビット 1.5mm」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
サイズを色で識別できます。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼
本数1
カラーで先端サイズがわかりやすい電動ドライバーで使用可能な六角レンチビット。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼
本数1
狭いスペースでのネジ回しに便利です。
ビットの取り外し簡単溝付きビットです。
用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに
材質クロム/モリブデン/バナジウム鋼
タイプ超短六角レンチ
先端形状六角
本数1
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
叩いてなめたしまった六角穴付ボルト、六角穴付止めネジに喰い込み溝をつくります。
ミニインパクトドライバーと合わせて使用し、なめた六角穴付ボルト、六角穴付止めネジの取り外します。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼+TPE
形状ネジに喰い込む特殊刃先
先端サイズ(ネジ取りビット)6.35
全長(mm)65
材質クロムモリブデンバナジウム鋼
先端形状六角
本数1
両頭機能片頭
サイズを色で識別できます。
電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに
全長(mm)200
材質クロムモリブデンバナジウム鋼
軸径(Φmm)6.35
両頭機能片頭
軸部が折れても電動ビットで交換可能です。
チャックキー付です。
チャックアダプター差込角は六角6.35mmです。
用途ドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業に
オフセットアダプター用のビットアダプターです。全長19mmの超短ビットや短いビットを使用して更に狭い所での使用が可能です。角・際などの狭い所の作業に最適です。ネジを落とさない超短マグキャッチ付です。
用途超短ビット、ショートビットを装着して、オフセットアダプターで狭いところでのねじ回し作業に
セット内容ビットアダプターショートタイプ本体(固定ネジ付)、+2X19(超短ビット)、超短マグキャッチ、Cリング、六角レンチ1.5mm
差込角(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
関連キーワード