33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動用ドライバービット(対辺6.35mm六角軸)を使用できる差替式ドライバーです。 ハンドル後端部でヒートン・蝶ねじ回しが可能です。ビットマイナス部は端子のはずし穴に差し込める特殊形状です。
用途+No.2、-6用ネジ回しヒートン回し端子のはずし穴に差し込んでの配線はずし トラスコ品番395-9317 種類差替式ドライバー 商品構成単品
1本
649 税込714
当日出荷

電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。(全長65mm以上のビットに対応)ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。力の入るハンドルで、ヒートン回し付です。
トラスコ品番475-3950 軸長(mm)- 商品構成単品
1本
619 税込681
当日出荷

スパナをかけて増し締め・ゆるめができるボルスター付。プラス部はダブルの突起で喰いつきが抜群。マイナス部はコンセント端子のはずし穴に差し込める特殊形状。ボルスターは対辺12mm。先端マグネット付。
トラスコ品番433-6739 種類差替式ドライバー 先端サイズ(+)No.2、(-)6×0.8mm 商品構成単品
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。(全長65mm以上のビットに対応)ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。滑りにくいです。
商品構成単品
1本ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三角ネジ用ドライバーです。ビット差替式ドライバーです。奥まった箇所のネジ回しに最適な段付タイプ。
用途景品・教材玩具などの三角ネジを回せます。 トラスコ品番469-7693 種類差替式ドライバー 先端サイズ▲2.0mm×▲2.2mm 商品構成単品
1セット
729 税込802
当日出荷

全長33mmで、一般のスタビードライバーに比べ半分の長さなので、狭い所の作業に最適です。 ビットは差替式なので、+2、-6のネジにこれ1本で対応できます。 市販の6.35六角のショートビットが使えます。
トラスコ品番295-5709 種類スタビードライバー/差替式ドライバー 商品構成単品
1本
329 税込362
当日出荷

狭いスペースでの作業に最適なスタービータイプ。電動ビットが使えます。ハンドルは力を入れても手が痛くならないエラストマー樹脂を採用。
トラスコ品番493-6043 種類スタビードライバー/差替式ドライバー 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
428 税込471
当日出荷

力の入るワイドハンドル。 狭いスペースで使用できる超短タイプ。
トラスコ品番327-2176 セット内容(+)1×19・(+)2×19(2本)・(+)3×19・(-)6×19 タイプスタービードライバー 種類セット品 商品構成セット品
1セット
789 税込868
当日出荷

力の入るワイド(大型)ハンドルで、ネジの締めつけ力、ゆるめ力アップ!ビット差替式。
用途狭いスペースでの作業に最適です。 トラスコ品番493-6353 種類スタビードライバー 商品構成単品
1セット
459 税込505
当日出荷

全長22mmでより狭い場所に対応できます。ビットの脱着が簡単です。
トラスコ品番385-8014 セット内容ビット:(+)1×19・(+)2×19(2本)・(+)3×19・(-)6×19 タイプスタービードライバー 種類セット品 商品構成セット品
1セット
659 税込725
当日出荷

電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。(全長65mm以上のビットに対応)ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。スパナが使用できます。
トラスコ品番475-3917 軸長(mm)- 商品構成単品
1本
1,195 税込1,315
当日出荷

角・際部分のネジ締め作業に。 シャフトを曲げてねじ回し。 ビット差替式ドライバー用(手回しドライバー用)
トラスコ品番275-9951 種類差替式ドライバー/ラチェットドライバー 商品構成単品
1個
849 税込934
当日出荷

差替可能。刃先が消耗したら交換できる。 本締め可能。スパナで回せるボルスター付。 打撃可能。ハンマーで叩ける座金付。
種類差替式ドライバー 寸法F(mm)198 寸法D(mm)100 寸法G(mm)42 商品構成単品
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。(全長65mm以上のビットに対応)ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。狭い箇所での作業に最適です。
商品構成単品
1本ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジピタ1本でほとんどのネジが回せます。 ビットに目盛りを刻みました。作業時における距離感の目安としてお使い下さい。 ハンドル後端のヒートン回しを使って手を痛めることなく、ヒートン・蝶ネジ・コック部品等を回せます。 マイナス部(-6)はネジ回しだけでなく、端子配線の取り外しをスムーズに行うことができます。
トラスコ品番803-6955 種類差替式ドライバー 商品構成単品
1本
769 税込846
当日出荷

トラスコ品番275-9039 セット内容両頭ビット:(+)1×(+)3×125・(-)6×(+)2×125・(T)20×(T)25×125・(T)27×(T)30×125・(H)4×(BP)4×125・(H)5×(BP)5×125・(H)6×(BP)6×125/ドライバーハンドル/収納ケース 種類セット品 商品構成セット品
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

刃先が消耗したら交換できるビット差替式ハンドルです。
用途固くしまったネジの取り外し、ネジの増し締めなどに トラスコ品番799-0391 対応六角軸対辺6.35mmビット
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

No.3985 ワニドラJr ANEX 動画あり
狭い箇所に使える貫通スタービー。なめたネジも新しいネジも両方回せる。T型形状ハンドルで力が入り、打撃から指を守ります。スパナで回せるボルスター付き
用途狭い箇所でのなめたネジはずしに 寸法(mm)(+)2×23 商品構成単品 関連資料メーカーチラシ(1.38MB)
1本
729 税込802
当日出荷

NO.7790 でかドラ ビット差替タイプ ANEX 動画あり
硬く締まったネジも回せる。固着したネジも回せる。トルク30%アップ(数値はメーカー回しトルク試験を参考にしております)。ビット差替タイプ。ハンドル内にビットの収納が可能です。
用途力が入る大型ハンドル 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

スーパーアクショングリップドライバー用差替ビットです。 ソケットアダプター・ショートビットホルダーです。 対辺6.35mm六角軸です。
トラスコ品番828-5312 商品構成単品
1本
799 税込879
翌々日出荷

精密ドライバー・六角レンチ付のセットです。
トラスコ品番828-5313 セット内容5本組 -5/+No.00/+No.1/+No.2/H4/差替式グリップ 種類セット品 商品構成セット品
1セット
659 税込725
当日出荷

小電力トランシーバーや弱電関係の小さなヘクスローブネジに適したセットです。
トラスコ品番493-7228 セット内容ヘックスローブビット:T6、T8、T10、T15 種類セット品 商品構成セット品
1セット
999 税込1,099
当日出荷

ストレート、T型の両方で使えるマスターハンドル。ヒートン回し、安定した早回し、車のバッテリーキャップはずしに便利なマジックコイン付。ケースにはネジなどの収納スペース付。
材質(グリップ)PP セット内容(-)ドライバー:1.8、2.5、5、6/(+)ドライバー:0、1、2/キリ/差替式グリップ/マジックコイン 種類セット品 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1セット
649 税込714
当日出荷

ビット差替式L型ドライバーです。ハンドルにもなるビットホルダ付(ショートビット6本収納)です。
用途自転車・バイク・産業機械などの整備、家具の組立・部品の交換作業などに トラスコ品番469-7570 セット内容6角ビット:2.5、3.0、4.0、5.0、6.0/ビット:(+)1×(-)4.5/両頭ビット:(+)2×(-)6/L型ドライバー本体/ビットホルダ(ショートビット6本収納可) 種類セット品 商品構成セット品
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

60枚ギアでなめらかに回転。回転ロスが少なく作業性が抜群です。狭い場所での作業に最適なスタービータイプ。
種別ラベルタイプ 種類スタビードライバー/差替式ドライバー/ラチェットドライバー 先端サイズ- 商品構成単品
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

ギア数60枚6度のラチェット機構を内蔵しています。力の入りやすいエラストマー樹脂とボール形状ハンドルです。差込角は6.35mmです。ドライバービットにはマグネット付きです。
トラスコ品番360-0980 種類差替式ドライバー/ラチェットドライバー 差込角(mm)6.35 商品構成単品
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ショートビット差替式L型ドライバー ビット収納兼ハンドルとしても使えるビットホルダー 組立家具に使用されている頻度の高いネジに合わせたビットセット 組立家具やスキー・スノーボードのビンディングに使われている特殊ネジPZ形対応
トラスコ品番803-6958 セット内容【特殊ビット】PZ)No.2 (PZ)No.3【プラス×マイナスビット】(+)2×(-)6【プラスビット】(+)3【マイナスビット】(-)7【六角レンチビット】(H)4 (H)5L型ドライバーハンドル、ビットホルダー 材質(ビット)クローム、モリブデン、バナジウム鋼 ビット取付方法ビット差込式(スライドロック機能なし)
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

ストレート型とL型の使い分けができる差替グリップ。 手が痛くならないエラストマー樹脂。 プロ使用、クロームバナジウム鋼を使用。 マグネット付(刃先)
材質(グリップ)CA、TPE セット内容(-)ドライバー:-2.5、-5.5、-6/(+)ドライバー:+0、+1、+2/針/ギムネ/差替式ドライバーグリップ 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

Y型の特殊ネジ回しに使用できます。2サイズのY型に対応する両頭タイプです。携帯電話、ゲーム機、コンピュータなどのY型ネジ回しに使用できます。
仕様4mm六角軸対応、回転キャップ付 トラスコ品番469-8622 全長(mm)175(ビット差込時) 質量(g)30 種類精密ドライバー/差替式ドライバー 材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼 材質(グリップ)PP、PTE 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット
949 税込1,044
当日出荷

ギア山数60枚。 滑らかに回転し、作業性抜群。 狭い箇所に便利なスタービータイプ。 持ち手を変えず、左右の反復回し動作でネジを回せるラチェット機構。 台紙つき。
トラスコ品番344-7677 種別台紙タイプ 種類スタビードライバー/差替式ドライバー/ラチェットドライバー 商品構成単品
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

全長22mmでより狭い場所に対応できます。ビットの脱着が簡単です。
用途狭い箇所でのネジ回しに トラスコ品番395-9333 全長(mm)22 質量(g)10 種類スタビードライバー/差替式ドライバー グリップ径(Φmm)30 材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 材質(グリップ)PP 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
299 税込329
当日出荷

ペンシルタイプで携帯に便利。フチナシメガネにも対応。
用途4種のネジに対応。これ1本でほとんどのメガネ用のネジが回せます。 材質(グリップ)アクリル系、ABS トラスコ品番803-6809 セット内容ペン型差替ドライバー本体、(-)1.8、(+)00、フチナシメガネ用ナット回し(六角・ヘクスローブ) 赤・黄色・緑のいずれか。色の選択はできません 質量(g)17 タイプペンシル型 種類精密ドライバー/差替式ドライバー 材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
649 税込714
当日出荷

力が入り、使いやすい電工グリップ。滑りにくい特殊ゴムグリップ。ヒートン回し付き。
仕様ドライバー脱着式グリップ付(電工タイプ) トラスコ品番493-6949 全長(mm)142 質量(g)250 種類セット品 グリップ径(Φmm)33 材質(グリップ)PP、TPE ケース寸法(mm)145×100×36 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷