7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木柄ハンドルのドライバーです。ハンマーで叩ける座金付です。
用途マイナスネジ回し作業に。 トラスコ品番829-1722 材質炭素鋼、ブナ材 軸径(Φmm)7 全長(mm)255 軸長(mm)125 柄径(Φmm)30 刃先-7 マグネット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷

使いやすい回転座金付き。サイズの見分けが簡単なカラーリング。
用途紙の穴あけや、木ネジ・釘の下穴あけに最適です。 全長(mm)100 仕様ハンドルすじ目加工 トラスコ品番493-6370 材質(本体)真鍮、(刃先)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 質量(g)20 軸長(mm)29 先端丸ギリ ハンドル径(Φmm)6 座金寸法(mm)13
1本
359 税込395
欠品中

木ネジの下穴あけや穴あけ前のマーキングに。 ハンマーで叩いて使える座金付。 耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
全長(mm)169 トラスコ品番493-7244 材質(刃先)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 、(ハンドル)アセチ 質量(g)122 軸長(mm)80 ハンドル径(Φmm)30
1本
928 税込1,021
当日出荷

石膏ボードやプラスチック板の穴あけに。 木ネジや釘の下穴あけやうすい鉄板や缶の穴あけに。 金属板のケガキ作業に。 ハンマーで叩いて使える座金付。 耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
全長(mm)199 仕様ハンマー打撃が可能な座金付 トラスコ品番493-6701 材質(刃先)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 、(ハンドル)アセチ 質量(g)151 軸長(mm)110 ハンドル径(Φmm)30
1本
999 税込1,099
当日出荷

噛みつき形状:叩くと鋭い刃がネジに喰らいつく!。電気を通さない絶縁体座金:ガラス繊維入り強化プラスチックで電気を通さない!ハンマーで叩ける!。新しいネジを回す時は、通常のドライバーと同様、ワニドラ電工でネジを締めたり、緩めたりできます。
用途※注意。ドリルネジ、木ネジ、タッピングネジは使用できません。熱処理したネジ(HRC40以上)は新しく溝が作れないため、叩いての使用はできません。また、刃先がカケる恐れがあります。打撃を吸収するような箇所ではネジにしっかりとした溝ができない場合があります。しっかり溝を作るために、刃先を動かさずに叩いて下さい。プラスチックや薄板など打撃により破損または変形する恐れがある箇所のネジには使用しないでください。刃先は消耗品です。先端が変形しはじめたら交換してください。 適合各部詳細:No.2/100/Φ6.3/198/42(A/B/C/D/E) ブラック 質量(g)103 刃先×全長L(mm)2×100
1個
899 税込989
翌日出荷

噛みつき形状:叩くと鋭い刃がネジに喰らいつく!。電気を通さない絶縁体座金:ガラス繊維入り強化プラスチックで電気を通さない!ハンマーで叩ける!。新しいネジを回す時は、通常のドライバーと同様、ワニドラ電工でネジを締めたり、緩めたりできます。
用途※注意。ドリルネジ、木ネジ、タッピングネジは使用できません。熱処理したネジ(HRC42以上)は新しく溝が作れないため、叩いての使用はできません。また、刃先がカケる恐れがあります。打撃を吸収するような箇所ではネジにしっかりとした溝ができない場合があります。しっかり溝を作るために、刃先を動かさずに叩いて下さい。プラスチックや薄板など打撃により破損または変形する恐れがある箇所のネジには使用しないでください。刃先は消耗品です。先端が変形しはじめたら交換してください。 適合各部詳細:No.2/150/Φ6.3/248/42(A/B/C/D/E) ブラック 質量(g)118 刃先×全長L(mm)2×100
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

噛みつき形状:叩くと鋭い刃がネジに喰らいつく!。電気を通さない絶縁体座金:ガラス繊維入り強化プラスチックで電気を通さない!ハンマーで叩ける!。新しいネジを回す時は、通常のドライバーと同様、ワニドラ電工でネジを締めたり、緩めたりできます。
用途※注意。ドリルネジ、木ネジ、タッピングネジは使用できません。熱処理したネジ(HRC41以上)は新しく溝が作れないため、叩いての使用はできません。また、刃先がカケる恐れがあります。打撃を吸収するような箇所ではネジにしっかりとした溝ができない場合があります。しっかり溝を作るために、刃先を動かさずに叩いて下さい。プラスチックや薄板など打撃により破損または変形する恐れがある箇所のネジには使用しないでください。刃先は消耗品です。先端が変形しはじめたら交換してください。 適合各部詳細:No.3/150/Φ8.0/248/42(A/B/C/D/E) グレー 質量(g)146 刃先×全長L(mm)3×150
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷