カテゴリ

  • 作業工具(512)
  • 電動工具(19)
  • 整備工具・収納(13)
  • 切削工具(6)
  • 測定用品(3)
  • 保管用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ANEX
  • Phenomenex(690)
  • LEPLUS NEXT(600)
  • メディアカバーマーケット(366)
  • nexperia(332)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(332)
  • JAPANNEXT(305)
  • KTM(281)
  • テラオカ(ANEX)(235)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(205)
  • ヨネックス(YONEX)(173)
  • RS PRO(125)
  • SPARKFUN(100)
  • トリニティ(99)
  • StarTech.com(95)
  • BMW(92)
  • INFINEON(80)
  • UNION(ユニオン)(75)
  • 松永製作所(74)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(62)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「NEX」の検索結果

558件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワービット(マグネット入り) ANEXパワービット(マグネット入り)ANEX(26件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(10本)
当日出荷
耐久性アップ。インパクトドライバー対応の両頭ビット(マグネット入り)
材質特殊合金鋼本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
エクステンションホルダー ANEXエクステンションホルダーANEX(26件のレビュー)
729税込802
1本ほか
当日出荷
鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度がアップしています。 対辺6.35六角軸のビット(全長45mm以上)やドリルの延長として使用できます。
用途ビットやドリルの延長に
龍靭ビット ANEX龍靭ビットANEX(36件のレビュー)
399税込439
1セット(2本)ほか
当日出荷
驚異の耐久性で長寿命!先端欠けに強い!カムアウトを抑制!サビに強い光沢表面仕上げ!最高の耐久性を実現する特殊熱処理加工。
用途鉄板・アルミ・ステンレス・木材へのハードな締め付け作業に最適
黒龍靭ビット スリムタイプ ANEX黒龍靭ビット スリムタイプANEX(23件のレビュー)
499税込549
1セット(2本)ほか
当日出荷
HRC62.55(最高硬度)の高硬度・高靭性ビットで驚異の耐久性で長寿命です。 ネジ頭が見えやすい先端スリムタイプです。 トーション部で衝撃を吸収します。 喰いつきが良く、滑りにくく、曲がりに強く、伝達力が高いです。
用途Cチャン・鉄板・アルミ・木材などへのネジの締め付け作業に軸径(Φmm)6.35両頭機能両頭
精密用マイナスドライバー ANEX精密用マイナスドライバーANEX(31件のレビュー)
85税込94
1本
当日出荷
安心の日本製。サイズも様々な安価な精密ドライバー。(マグネットなし)
種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)10材質(軸)炭素鋼材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ボックスドライバー ANEXボックスドライバーANEX(36件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
ハンドルは力が入りやすい四角断面形状、しっくりと手になじむエラストマー樹脂による二重成形。軸部はモンキーレンチで挟んで回す、増し締めに対応。
種類ナットドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
超短ミニスタービー差替ドライバー ANEX超短ミニスタービー差替ドライバーANEX(41件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷
全長33mmで、一般のスタビードライバーに比べ半分の長さなので、狭い所の作業に最適です。 ビットは差替式なので、+2、-6のネジにこれ1本で対応できます。 市販の6.35六角のショートビットが使えます。
トラスコ品番295-5709種類スタビードライバー/差替式ドライバー商品構成単品
六角レンチドライバー ANEX六角レンチドライバーANEX(32件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷
力が入りやすい三角断面ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
種類六角ドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
六角レンチカラービット ANEX六角レンチカラービットANEX(14件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
カラーで先端サイズがわかりやすい電動ドライバーで使用可能な六角レンチビット。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼本数1
なめたネジはずしビット ANEXなめたネジはずしビットANEX(44件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
なめたネジを簡単に外すことが出来る! ドリルで穴があくネジであれば使用可能。 スペアネジ・スペアドリルを追加しました。 先端が交換できるので万が一ねじ部・ドリル部が折れても交換可能。 再度使用することが出来ます。
ネジすべり止め液 ANEXネジすべり止め液ANEX(42件のレビュー)
329税込362
1個(10g)
当日出荷
なめたプラスネジがはずせます!すべり現象を防ぐ摩擦増強液。 とがった粒子が噛み合って、ネジに喰いつきます。 ドライバーとネジとの摩擦を高め、ネジのなめ予防になります。 ドライバーのサイズが合わないときの応急対策用としても使用可能です。 硬い材質のねじ締め作業にも有効です。 +、-だけでなく角の取れたボルトやキャップスクリュー、六角ナット、へクスローブネジなどあらゆる種類のネジに対応します。 中性ですから錆びの心配も、工具を痛める心配もありません。
成分増粘剤、アルミナ系鉱物、水トラスコ品番469-7651使用方法ドライバーの先やネジ溝に1~2滴つけ、ドライバーを垂直に当てて、押し付けながら回してください。使用後は軽く拭くだけでOK液性中性アズワン品番65-1950-99
ヘクスローブドライバー ANEXヘクスローブドライバーANEX(26件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
ハンドルは力が入りやすい四角断面形状、しっくりと手になじむエラストマー樹脂による二重成形。高精度ブラックポイント仕上げ。 T7~T40はいじり止め付ネジ対応
種類グリップドライバー材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
インパクト対応ラバードリルチャック ANEXインパクト対応ラバードリルチャックANEX(12件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット
当日出荷
先端工具の噛み込みに対応 解除用ナット付インパクト対応折れに強い強靭六角シャンク手にやさしいラバーグリップ
用途ドリル刃と電動ドライバーのアタッチメントに材質ナイロンエラストマー、特殊合金鋼対辺寸法(mm)6.35
スリムチューブカラービット ANEXスリムチューブカラービットANEX(9件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷
軸接触によるショートを防止。作業時の周りへの傷つけ防止。
種類スリム材質(ビット)クローム・モリブデン・バナジウム鋼本数1材質(チューブ)架橋ポリオレフィン樹脂両頭機能片頭
フレキシブルキャッチ 3爪 ANEXフレキシブルキャッチ 3爪ANEX(17件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
3つ爪で精密部品パーツ、小ネジもしっかりキャッチ。手の届かない、入らない所で大活躍!
用途手の届かない所・入らない所・使えない所能力(キャッチ)軽量部品など
フレキシブルシャフト(インパクト対応) ANEXフレキシブルシャフト(インパクト対応)ANEX(21件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
自由自在に曲げられるフレキシブルシャフト。ビットが落ちないロック式ビットホルダー。滑りにくく、握りやすいゴムカバーグリップ付
用途角や際部分のネジ締め作業に種類フレキシブルドライバー差込角(mm)6.35最大トルク(N・m)締める場合:20/ゆるめる場合:16商品構成単品
六角レンチカラービット9本組 ANEX六角レンチカラービット9本組ANEX(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(9本)
当日出荷
サイズを色で識別できます。 電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しにトラスコ品番764-7603
ステンレス ピンセット 先曲(先端ギザ) ANEXステンレス ピンセット 先曲(先端ギザ)ANEX(5件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷
狭いところでも楽に作業でき、はさんだ品物がよく見えるため確実に作業できます。
先端形状先曲/ギザ付材質ステンレス
電工グリップ8本組ドライバーセット ANEX電工グリップ8本組ドライバーセットANEX(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
力が入り、使いやすい電工グリップ。滑りにくい特殊ゴムグリップ。ヒートン回し付き。プロ使用、クロームバナジウム鋼を使用。
種類セット品材質(グリップ)PP、TPE商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
電動ドライバー用スーパーミニL型アダプター ANEX電動ドライバー用スーパーミニL型アダプターANEX(9件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット
当日出荷
軽量小型タイプのL型アダプター。コンパクトなので手の入るスペースが広がり、本体をしっかりと押さえて使用できる。
トラスコ品番436-0991セット内容L型アダプター/固定ハンドル/(+)2×35片頭ビット/(+)2×45両頭ビット種類セット品差込角(mm)6.35商品構成セット品
カラービット(段付・マグネット入り) ANEXカラービット(段付・マグネット入り)ANEX(8件のレビュー)
359税込395
1パック(2本)ほか
当日出荷
色で先端サイズの見分けが簡単!これでネジ回し時のビット先端サイズの間違いも解消。部分的耐熱カラー塗装。強靭です。ビット両端部(先端・後端)は非塗装ですので先端精度は抜群です。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない!国内で販売されているほとんどの充電・電動・エアードライバー(インパクト含む)に取り付け可能です。
種類段付先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能片頭
クイックボール72 ラチェットドライバー ANEXクイックボール72 ラチェットドライバーANEX(17件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
72枚ギア・強力本締め・軽い早回しのラチェット機構 指先で回しやすい早回しハンドル 切替誤作動を防ぐスイッチ形状 ビットのガタツキが少ない 電動用ビットが使える(対辺6.35mm六角軸ビット、全長60mm以上が使用可能) 片手で切替OK
セット内容ラチェットハンドル、+2×-6×135両頭ビット寸法(mm)ビット:135、本体:95×Φ42商品構成単品
差替+・-ビット ANEX差替+・-ビットANEX(9件のレビュー)
279税込307
1本ほか
当日出荷
電動ドライバー用ビットとしても使用できます。端子配線の取り外しに便利な特殊マイナス形状。
ビット寸法(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
ボールポイント六角レンチドライバー ANEXボールポイント六角レンチドライバーANEX(19件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
力が入りやすい三角断面ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
種類ボールポイントドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールポイントカラービット ANEXボールポイントカラービットANEX(13件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
色で使いたいサイズが簡単に選べる 傾けて回せるボールポイント
全長(mm)100先端形状ボールポイント本数1差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
スリム絶縁ドライバー ANEXスリム絶縁ドライバーANEX(3件のレビュー)
569税込626
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
狭い箇所に便利なスリム先端。トーション効果でカムアウトを抑制。 絶縁耐電圧試験済。マグネット付。
用途電気・通信設備工事などの作業に。
エイトマングリップボーイ8本組ドライバーセット ANEXエイトマングリップボーイ8本組ドライバーセットANEX(8件のレビュー)
649税込714
1セット
当日出荷
ストレート、T型の両方で使えるマスターハンドル。ヒートン回し、安定した早回し、車のバッテリーキャップはずしに便利なマジックコイン付。ケースにはネジなどの収納スペース付。
材質(グリップ)PPセット内容(-)ドライバー:1.8、2.5、5、6/(+)ドライバー:0、1、2/キリ/差替式グリップ/マジックコイン種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
六角レンチカラービット ANEX六角レンチカラービットANEX(17件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷
サイズを色で識別できます。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼本数1
ステンレス ピンセット 直(先端ギザ) ANEXステンレス ピンセット 直(先端ギザ)ANEX(10件のレビュー)
159税込175
1本
当日出荷
つかんだ物が滑らない先端ギザ付き。
用途脱脂綿、ガーゼ、その他なんでもつかむことができる一般的なピンセットです。タイプ直/ギザ付材質ステンレス
虫マワシ(バルブツール) ANEX虫マワシ(バルブツール)ANEX(3件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
安心の日本製。自動車用のバルブツールで搭載用にも最適。
トラスコ品番803-6881質量(g)33軸長(mm)150
インパクトドライバー用ビット ANEXインパクトドライバー用ビットANEX(52件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
インパクトドライバー(ショックドライバー)に使用する対辺8mmのドライバービット。
適合本体1900、1901、1902材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼六角対辺(mm)8本数1両頭機能片頭
六角レンチカラービット5本組 ANEX六角レンチカラービット5本組ANEX(12件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(5本組)
当日出荷
サイズを色で識別できます。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
クリップリムーバー ANEXクリップリムーバーANEX(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
自動車内外装のクリップ外し専用ツールです。 周りに傷をつけないチューブ付です。
全長(mm)240材質刃先:炭素鋼、グリップ:PP+TPE、チューブ:架橋ポリオレフィン樹脂厚さ(mm)32軸長(mm)130
スーパーショートL型アダプター ANEXスーパーショートL型アダプターANEX(7件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
狭い所に入り込む超短ヘッド38mm(15mmビット装着時)です。 軽量小型(本体150g)です。 ビット収納型固定ハンドル付です。
用途角際や狭い場所でのねじ回し・穴あけ作業にトラスコ品番776-7226セット内容固定ハンドル、(+)2×15mm(片頭ビット)4本材質本体:亜鉛合金鋼/TPE、ビット:特殊合金鋼、ハンドル:ポリプロピレン(PP)全長(mm)122質量(g)185差込角(mm)6.35ヘッド幅(mm)38シャンク径(mm)6.35
プラスチックピンセット ANEXプラスチックピンセットANEX(11件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷
非磁性・絶縁性・耐薬品性・耐熱性に優れています。ナイロン66ガラス強化繊維使用。
用途電子機器、半導体関連などの部品のピックアップ作業に最適。全長(mm)120材質ナイロン66
オフセットドライバーセット ANEXオフセットドライバーセットANEX(16件のレビュー)
349税込384
1セット(2本)
当日出荷
狭いところでのネジ回しに便利。サイズ選びが容易なプラスチック製樹脂カバー付き。
トラスコ品番493-6205セット内容(-)(+)両頭ビット:(-)5×No.1・(-)6×No.2種類セット品商品構成セット品軸貫通なし
ミニ インパクトドライバー ANEXミニ インパクトドライバーANEX(35件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷
小型軽量タイプ ハンマーで叩くと先端が回る 打撃によるての滑りを防止するゴムストッパー付 差込角6.35mm(1/4インチ)ソケットレンチも取り付け可能
用途ネジの増し締め、ゆるめ始めに なめたネジ、錆びたネジ、固着したネジなどの取り外しに差込角(mm)6.35(ビットホルダー)
ビスブレーカードライバー ワニドラ ANEXビスブレーカードライバー ワニドラANEX(11件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
なめたネジも新しいネジも両方回せます。 刃先が進化した噛みつき形状。なめたネジの外しやすさ5倍。(従来品比較) すべりにくく、力が入るクロコダイルハンドル。
商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
コングチャック ANEXコングチャックANEX
5,298税込5,828
1個
当日出荷
ドリルが滑らない圧倒的な把握力。 従来品に比べ60%アップ。 使いやすさを極めたコンパクトボディ。 従来品に比べ8%短く、10%軽い。 本体カバーの破壊トルク50%アップ。 解除トルク5%低減でドリルの取り外しも簡単にできます。
用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。軸径(Φmm)6.35全長(mm)100チャック能力(mm)1.5~13
短絡防止 絶縁ドライバー(電工タイプ) ANEX短絡防止 絶縁ドライバー(電工タイプ)ANEX(9件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷
1000V絶縁仕様です。 狭い作業に適した細軸タイプです。 握り部が電工タイプで早回しが容易です。 絶縁チューブは二重で安全設計です。 電気・通信設備工事などの作業に適しています。
用途短絡防止。 電気・通信設備工事などの作業に!種類電工ドライバー材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
...