カテゴリ

  • 作業工具(190)
    • プラスビット(69)
    • ビットセット(24)
    • ビットホルダー(21)
    • 六角ビット/ボールポイントビット(10)
    • なめたネジはずしビット(8)
    • ソケットビット(ナットセッター)(1)
    • 電動工具用ソケットアダプター(1)
絞り込み
刃先マグネット
  • あり(64)
  • なし(10)
両頭機能
  • 両頭(64)
  • 片頭(64)
種類
  • スリム(16)
  • トーション(16)
  • 段付(21)
全長(mm)
  • 19(4)
  • 30(5)
  • 33(2)
  • 35(5)
  • 45(11)
  • 65(70)
  • 80(2)
  • 82(11)
  • 85(24)
  • 100(23)
  • 107(2)
  • 110(41)
  • 120(3)
  • 125(2)
  • 130(9)
  • 150(38)
  • 200(13)
  • 250(3)
  • 300(10)
  • 350(2)
差込角対辺(mm)
  • 6.35(45)
  • 9.5(1)
  • 12.7(1)
ブランド
  • ANEX
  • モノタロウ(31)
  • ベッセル(275)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(7)
  • ミヤナガ(56)
  • TRUSCO(169)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(133)
  • マキタ(175)
  • ユニカ(84)
  • SK11(114)
  • HIT(ヒット)(6)
  • エスコ(1,465)
  • bitstrong(ビットストロング)(724)
  • NAC(長堀工業)(419)
  • 近江精機(322)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(221)
  • Wera(184)
  • BAHCO(バーコ)(177)
  • ビット・トレード・ワン(165)
  • ビックス(153)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(31)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bitto」の検索結果

191件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワービット(マグネット入り) ANEX

    パワービット(マグネット入り)

    ANEX(26件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(10本)
    当日出荷
    耐久性アップ。インパクトドライバー対応の両頭ビット(マグネット入り)
    材質特殊合金鋼本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • エクステンションホルダー ANEX

    エクステンションホルダー

    ANEX(26件のレビュー)
    729税込802
    1本ほか
    当日出荷
    鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度がアップしています。 対辺6.35六角軸のビット(全長45mm以上)やドリルの延長として使用できます。
    用途ビットやドリルの延長に
  • 龍靭ビット ANEX

    龍靭ビット

    ANEX(36件のレビュー)
    399税込439
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    驚異の耐久性で長寿命!。先端欠けに強い!。カムアウトを抑制!。サビに強い光沢表面仕上げ!。最高の耐久性を実現する特殊熱処理加工。
    用途鉄板・アルミ・ステンレス・木材へのハードな締め付け作業に最適
  • 黒龍靭ビット スリムタイプ ANEX

    黒龍靭ビット スリムタイプ

    ANEX(23件のレビュー)
    459税込505
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    HRC62.55(最高硬度)の高硬度・高靭性ビットで驚異の耐久性で長寿命です。 ネジ頭が見えやすい先端スリムタイプです。 トーション部で衝撃を吸収します。 喰いつきが良く、滑りにくく、曲がりに強く、伝達力が高いです。
    用途Cチャン・鉄板・アルミ・木材などへのネジの締め付け作業に軸径(Φmm)6.35両頭機能両頭
  • なめたネジはずしビット ANEX

    なめたネジはずしビット

    ANEX(45件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
    なめたネジを簡単に外すことが出来る! ドリルで穴があくネジであれば使用可能。 スペアネジ・スペアドリルを追加しました。 先端が交換できるので万が一ねじ部・ドリル部が折れても交換可能。 再度使用することが出来ます。
  • カラービット(段付・マグネット入り) ANEX

    カラービット(段付・マグネット入り)

    ANEX(9件のレビュー)
    319税込351
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    色で先端サイズの見分けが簡単!これでネジ回し時のビット先端サイズの間違いも解消。部分的耐熱カラー塗装。強靭です。ビット両端部(先端・後端)は非塗装ですので先端精度は抜群です。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない!。国内で販売されているほとんどの充電・電動・エアードライバー(インパクト含む)に取り付け可能です。
    種類段付先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • 六角レンチカラービット9本組 ANEX

    六角レンチカラービット9本組

    ANEX(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(9本)
    当日出荷
    サイズを色で識別できます。 電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
    用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しにトラスコ品番764-7603
  • スリムチューブカラービット ANEX

    スリムチューブカラービット

    ANEX(9件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷
    軸接触によるショートを防止。作業時の周りへの傷つけ防止。
    種類スリム材質(ビット)クローム・モリブデン・バナジウム鋼本数1材質(チューブ)架橋ポリオレフィン樹脂両頭機能片頭
  • 六角レンチカラービット ANEX

    六角レンチカラービット

    ANEX(15件のレビュー)
    239税込263
    1本
    当日出荷
    カラーで先端サイズがわかりやすい電動ドライバーで使用可能な六角レンチビット。
    材質クロムモリブデンバナジウム鋼本数1
  • ハイパービットコンビタイプ ANEX

    ハイパービットコンビタイプ

    ANEX(20件のレビュー)
    369税込406
    1袋(2本)
    当日出荷
    1本で2サイズ!便利な両頭ビット。表面高度が硬く均一でさびにくい無電解ニッケルメッキ仕上げ。充電・電動・エアードライバー対応(インパクト含む)取付可能。
    材質クロムモリブデン バナジウム鋼先端形状プラス(+)本数2刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • インパクトドライバー用ビット ANEX

    インパクトドライバー用ビット

    ANEX(52件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバー(ショックドライバー)に使用する対辺8mmのドライバービット。
    適合本体1900、1901、1902材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼六角対辺(mm)8本数1両頭機能片頭
  • 六角レンチカラービット5本組 ANEX

    六角レンチカラービット5本組

    ANEX(12件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(5本組)
    当日出荷
    サイズを色で識別できます。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
  • 差替+・-ビット ANEX

    差替+・-ビット

    ANEX(9件のレビュー)
    269税込296
    1本ほか
    当日出荷
    電動ドライバー用ビットとしても使用できます。端子配線の取り外しに便利な特殊マイナス形状。
    ビット寸法(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • 龍靭ビットスリム ANEX

    龍靭ビットスリム

    ANEX(13件のレビュー)
    439税込483
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    トーション部で衝撃を吸収 先端が見やすい両頭スリムタイプ 先端欠けに強い カムアウトを抑制 サビに強い光沢表面仕上げ 耐久性が抜群
    種類スリム、トーション先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • 水栓ドライバービット ANEX

    水栓ドライバービット

    ANEX(9件のレビュー)
    769税込846
    1本
    当日出荷
    電動ドライバー・差替ハンドルに対応。先端ストレート形状。
    用途流量調節栓や逆止弁などの幅広マイナスネジに。全長(mm)110トラスコ品番494-2710質量(g)65先端サイズ18材質(ビット)クローム・モリブデン・バナジウム鋼先端形状マイナス(-)本数6先端厚さ(mm)1.5差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • カラービット(段付・マグネット入り・10本組) ANEX

    カラービット(段付・マグネット入り・10本組)

    ANEX(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック(10本組)
    当日出荷
    段付タイプです。カラーで先端サイズの見分けが簡単です。
    材質クロムモリブデンバナジウム鋼種類段付先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • カラービット&エクステンションホルダーセット ANEX

    カラービット&エクステンションホルダーセット

    ANEX(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番470-1411
  • 六角レンチカラービット ANEX

    六角レンチカラービット

    ANEX(17件のレビュー)
    319税込351
    1本
    当日出荷
    サイズを色で識別できます。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
    材質クロムモリブデンバナジウム鋼本数1
  • ボールポイントカラービット ANEX

    ボールポイントカラービット

    ANEX(13件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    色で使いたいサイズが簡単に選べる 傾けて回せるボールポイント
    全長(mm)100先端形状ボールポイント本数1差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • ダイヤモンド サイコウビット 細硬ビット ANEX

    ダイヤモンド サイコウビット 細硬ビット

    ANEX(1件のレビュー)
    439税込483
    1本
    当日出荷
    細く硬い。ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつく。鉄粉・鉄くずがつかないマグネットなし。錆に強いメッキ仕上げ。40V対応(18Vにも対応)HRC62.5最高硬度
    用途奥まった箇所、狭い箇所に最適差込角対辺(mm)六角軸6.35刃先マグネットなし両頭機能片頭
  • 黒龍靭ビット タフ(40Vインパクト対応) ANEX

    黒龍靭ビット タフ(40Vインパクト対応)

    ANEX(4件のレビュー)
    439税込483
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    高靭性・高硬度。新硬強度鋼の採用によりHRC62.5(最高硬度)の高い硬度を実現。刃先の耐摩耗性を上げ、ハードな作業でも刃先の精度が従来品以上に維持されます。また、独自の熱処理によって生まれた高靭性により折れに強く、高い耐久性を確保します。40Vインパクト対応(18Vにも対応)。先端が強い。先端径が太く、ハードな作業に強い。曲がりに強く、伝達力が高いトーション設計。高トルクインパクトドライバーに最適な衝撃吸収ビットです。
    先端サイズ+2両頭機能両頭
  • ロングビットホルダー ANEX

    ロングビットホルダー

    ANEX(10件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    手の届かない場所や奥深い所でのネジ回し作業に! 最大軸径が14mmの細軸なので奥深く、狭いスペースでネジ回しに最適です。
    仕様インパクト対応/電動・充電ドライバー用6.35mm六角軸ビット取付方法引張スライド式
  • ダイヤモンド龍靭ビットスリムタイプ 1本組 ANEX

    ダイヤモンド龍靭ビットスリムタイプ 1本組

    ANEX(5件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつく!マグネットでつかないステンレスも落とさない。
    用途マグネットでつかないステンレス・真鍮・アルミ・樹脂ネジなどに種別+電圧(V)対応:40(18Vにも対応)刃先2
  • なめた精密ネジはずしビット 精密ドライバーハンドルセット ANEX

    なめた精密ネジはずしビット 精密ドライバーハンドルセット

    ANEX(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    押しつけながらゆっくり左に回すだけでなめた精密ネジがはずせます ネジはずし専用設計の刃先になってます 刃先が消耗、欠けてしまっても交換して再度使用できます
    用途なめた精密ネジはずしに材質ビット本体:特殊合金鋼/ブレード:HSS/固定用ネジ:鋼材/本体ハンドル:POM、CA、特殊合金鋼、銅合金、炭素工具鋼/回転キャップ:PP適合サイズ:+0ネジ用(M1~2.6)アズワン品番65-1950-35先端径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールポイントカラービット5本組 ANEX

    ボールポイントカラービット5本組

    ANEX(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(5本組)
    当日出荷
    サイズを色で識別できます。 電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
    用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに材質(ビット)クロムモリブデンバナジウム鋼
  • 段付用マグキャッチMINI ANEX

    段付用マグキャッチMINI

    ANEX(5件のレビュー)
    689税込758
    1袋
    当日出荷
    強力マグネットでネジを落とさずしっかりキャッチします。 段付ビットに最適です。 電動ビット・ドライバー軸のマグネット力がアップします。
    トラスコ品番803-6972質量(g)12適合寸法(mm)(六角軸)4.5~5.5
  • ヘクスローブカラービット ANEX

    ヘクスローブカラービット

    ANEX(3件のレビュー)
    359税込395
    1本
    当日出荷
    サイズを色で識別できます。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
    材質クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)65先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • カラービット マグネット入り ANEX

    カラービット マグネット入り

    ANEX(2件のレビュー)
    319税込351
    1パック(2本)
    当日出荷
    色で先端サイズの見分けが簡単!これでネジ回し時のビット先端サイズの間違いも解消。 部分的耐熱カラー塗装。強靭です。 ビット両端部(先端・後端)は非塗装ですので先端精度は抜群です。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない! 国内で販売されているほとんどの充電・電動・エアードライバー(インパクト含む)に取り付け可能です。
    材質クロムモリブデン バナジウム鋼先端形状プラス(+)、マイナス(-)本数2刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • ハイパービット ANEX

    ハイパービット

    ANEX(4件のレビュー)
    349税込384
    1セット(2本)
    当日出荷
    メーカー比耐久性2倍パワーアップ。インパクトドライバー対応のビット。錆びに強い無電解ニッケルメッキ仕様。9mm溝と13mm溝の入ったW溝タイプ。
    種類段付W溝先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • 六角ネジとりビット(取替用) ANEX

    六角ネジとりビット(取替用)

    ANEX(10件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷
    叩いてなめたしまった六角穴付ボルト、六角穴付止めネジに喰い込み溝をつくります。 ミニインパクトドライバーと合わせて使用し、なめた六角穴付ボルト、六角穴付止めネジの取り外します。
    材質クロムモリブデンバナジウム鋼+TPE形状ネジに喰い込む特殊刃先先端サイズ(ネジ取りビット)6.35
  • 黒龍靭ビット タフ ANEX

    黒龍靭ビット タフ

    ANEX(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(10本)
    当日出荷
    36V対応(18Vにも対応)。 ハードな作業に強い衝撃吸収ビット。 摩耗に強く良好なネジ嵌合持続。 抜群の喰いつきで滑りにくい。 曲がりに強く、芯ブレ抑制。 折れに強く高耐久性。
    差込角対辺(mm)6.35仕様36V対応(18Vにも対応)材質クローム・モリブデン・バナジウム鋼先端サイズ(+)No.2 マグネット付両頭機能両頭
  • ハイパービット (マグネット入り) ANEX

    ハイパービット (マグネット入り)

    ANEX(4件のレビュー)
    429税込472
    1セット(2本)
    当日出荷
    1本で2サイズの両頭ビットです。無電解ニッケル仕上げ(均一なメッキでサビにくい)です。
    セット内容(+)1×(+)3、(+)2×(-)6材質クロムモリブデンバナジウム鋼軸径(Φmm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • 龍靭ビットスリム ANEX

    龍靭ビットスリム

    ANEX(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット(10本)
    当日出荷
    抜群の強靭性を誇る龍靱ビットのスリムタイプ。先端スリムでネジ頭が見やすい。(10本袋入)
    材質クロムモリブデンバナジウム鋼種類スリム、トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10両頭機能両頭
  • スーパーショートL型アダプター ANEX

    スーパーショートL型アダプター

    ANEX(7件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷
    狭い所に入り込む超短ヘッド38mm(15mmビット装着時)です。 軽量小型(本体150g)です。 ビット収納型固定ハンドル付です。
    用途角際や狭い場所でのねじ回し・穴あけ作業にトラスコ品番776-7226セット内容固定ハンドル、(+)2×15mm(片頭ビット)4本材質本体:亜鉛合金鋼/TPE、ビット:特殊合金鋼、ハンドル:ポリプロピレン(PP)全長(mm)122質量(g)185差込角(mm)6.35ヘッド幅(mm)38シャンク径(mm)6.35
  • ステンレスビスキャッチ ANEX

    ステンレスビスキャッチ

    ANEX(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    マグネットのつかないステンレスビスをしっかりつかみます。
    トラスコ品番395-0549材質クロムモリブデンバナジウム鋼、アルミ、炭素工具鋼全長(mm)65質量(g)31先端サイズ(ビスキャッチ)Φ16×25
  • 黒龍靭ビット 段付タイプ ANEX

    黒龍靭ビット 段付タイプ

    ANEX
    579税込637
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    摩耗に強く良好なネジ嵌合持続。抜群の喰いつきで滑りにくい。曲がりに強く、芯ブレを抑制。軸径Φ5.3mmでネジ頭が見やすく、狭い箇所への作業に最適です。曲がりに強く、伝達力が高いトーション設計。高トルクインパクトドライバーに最適な衝撃吸収ビットです。新硬強度鋼の使用により、HRC62.5(最高硬度)の高い硬度を実現。刃先の耐摩耗性を上げ、ハードな作業でも刃先の精度が従来品以上に維持されます。独自の熱処理によって生まれた高靭性により、折れに強く、高い耐久性を確保します。マグネット入り。40Vインパクト対応(18Vにも対応)
    用途Cチャン・鉄板・アルミ・木材などへのネジの締め付け作業に。差込角対辺(mm)6.35先端形状プラス(+)先端径(Φmm)5.3刃先マグネットあり種類段付材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼+PP先端サイズNo.2両頭機能片頭
  • カラービット 両頭タイプ ANEX

    カラービット 両頭タイプ

    ANEX(5件のレビュー)
    249税込274
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    カラーで先端サイズの見分けが簡単です。両頭タイプです。両端部非塗装で刃先精度が抜群です。(+)No.1は赤色塗装です。
    用途ネジ回しに材質クロムモリブデン バナジウム鋼先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • カラービット(マグネット入り・10本組) ANEX

    カラービット(マグネット入り・10本組)

    ANEX(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(10本組)
    当日出荷
    両頭タイプです。カラーで先端サイズの見分けが簡単です。
    材質クロムモリブデンバナジウム鋼先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • ハイパービット ANEX

    ハイパービット

    ANEX(1件のレビュー)
    349税込384特価
    1セット(2本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    メーカー比耐久性2倍パワーアップ。インパクトドライバー対応のビット。錆びに強い無電解ニッケルメッキ仕様。
    両頭機能両頭
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
"bitto" ANEX 【通販モノタロウ】