5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケットを装着できる角ドライブ仕様の強靭L型アダプターです。 ハードな作業でビットがねじ切れても交換できる軸部交換式です。
用途狭い箇所でのボルト・ナット回しに セット内容固定ハンドル、(+)2×65mm(両頭ビット) 材質本体:亜鉛ダイカスト、TPE、PP、合金鋼、ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼、ハンドル:ポリプロピレン(PP) 全長(mm)185
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量小型タイプのL型アダプター。コンパクトなので手の入るスペースが広がり、本体をしっかりと押さえて使用できる。
トラスコ品番436-0991 セット内容L型アダプター/固定ハンドル/(+)2×35片頭ビット/(+)2×45両頭ビット 種類セット品 差込角(mm)6.35 商品構成セット品
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

狙ったところまでネジを落とさない 超短マグキャッチ付 ヘッド幅55mm(+2×33mm両頭ビット装着時) 電動ドライバー用 両頭・片頭ビット対応(全長33mm以上) 18Vインパクト対応 強力型 コーススレッド 全長120mmまで(75mm推奨)
トラスコ品番753-6666 セット内容L型アダプター、超短マグキャッチ、固定ハンドル(ビット収納可能)、(+)2X33両頭ビット 全長(mm)134 質量(g)250 差込角(mm)6.35 シャンク径(Φmm)6.35 ヘッド幅(mm)55
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

●ソケットビット・ホールソー・ギムネも使用可能です。 ●ハードな作業でビットがねじ切れても交換できる軸部交換式です。 ●ビット収納が可能な固定ハンドルタイプです。
用途●角・際や狭いスペースでの穴あけやネジ回し作業に トラスコ品番469-6174 セット内容L型アダプター本体/固定ハンドル/(+)2×35mm(片頭ビット)/(+)2×65mm(両頭ビット) 種類セット品 商品構成セット品
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

狭い所に入り込む超短ヘッド38mm(15mmビット装着時)です。 軽量小型(本体150g)です。 ビット収納型固定ハンドル付です。
用途角際や狭い場所でのねじ回し・穴あけ作業に トラスコ品番776-7226 セット内容固定ハンドル、(+)2×15mm(片頭ビット)4本 材質本体:亜鉛合金鋼/TPE、ビット:特殊合金鋼、ハンドル:ポリプロピレン(PP) 全長(mm)122 質量(g)185 差込角(mm)6.35 ヘッド幅(mm)38 シャンク径(mm)6.35
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷