用途昇圧用、現場工事用
絶縁種別B
コンセント個数4
入力電圧(V)100
入力100V
電線仕様-芯数3
プラグ15A
現場の声から生まれた1台で3通りの使い分けができる便利な溶接機。同じ現場で1台の溶接機で二人が同時に溶接作業ができ、緊急の場合は並列使用で太い溶接棒が使用できます。
仕様溶接棒:Φ2
付属品入力コード2.5m
質量(kg)10
外形寸法W158×D370×H238
定格入力電圧(V)単相100
出力電流(A)80
定格容量3kVA
入力電線:3.5mm2×3芯
使用率(%)0.4
周波数50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥99,980
税込¥109,978
12日以内出荷
関連キーワード