オフィスサプライ (2) 作業工具/電動・空圧工具 (33) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (129) 空調・電設資材/電気材料 (30) バイク用品 (8,332) 厨房機器・キッチン/店舗用品 (1) その他 (10) ブランド: Kawasakiブランド: ワイドミュラーすべて解除
ブレーキフルード DOT-4 Kawasaki (23件のレビュー) ¥ 1,398~税込 ¥ 1,538~
1本(0.5L)ほか
欠品中
安全上重要なブレーキ液は信頼性の高い純正品をご使用ください。
規格 DOT4 液色 透明 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 水溶性
フォークオイル 00M01 Kawasaki (2件のレビュー) 欠品中
フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途 倒立フォーク用 サイズ 1L 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 1000mL 危険物の性状 非水溶性
ワイヤーストリッパー STRIPAX ワイドミュラー (8件のレビュー) 当日出荷
電線サイズの調整不要で縦に配列された独自のスライドする自動調整刃は、芯線の丸みに合わせてスライドし、芯線にダメージを与えることなくストリップ可能です。ストリップした被覆を電線の先端に残す中間ストリップも可能です。グリップ・カバーを取り外すとハンドル部が小さくなり、手の小さな方にも快適な作業を提供します。
用途 PVCケーブル用(※被覆の堅い電線の場合、ストリップできない場合があります) 能力 ストリップ能力 0.08~6(10)mm2 (AWG28-7) 切断能力 0.08~6(10)mm2 (AWG28-7) 全長(mm) 190 質量(g) 175 トラスコ品番 449-6019
カワサキエルフ Vent Vert 冴強 SM 10W-50 Kawasaki (62件のレビュー) 欠品中
レースシーンはもちろん、大小さまざまな排気量のエンジン、公道におけるストップ&ゴーの連続運転、高速走行の続くロングツーリングなど、あらゆる走行条件に対応し、エンジンの持つ性能を発揮できる高性能4サイクルエンジンオイルです
用途 4サイクルエンジン用 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
4サイクルオイル カワサキS4 SG10W-40 Kawasaki (12件のレビュー) 当日出荷 から 13日以内出荷
酸化安定性に優れ、酸化劣化による粘度変化を少なくし、安定した出力特性を約束。高い洗浄分散性によりエンジン内部はクリーン。一般走行からスポーツ走行まで幅広い用途に適した粘度「10W-40」
用途 4サイクルエンジン用 種類 セミ合成油 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 JASO規格 MA規格適合品 危険物の性状 非水溶性
4サイクルオイル カワサキR4 SJ10W-40 Kawasaki (43件のレビュー) 当日出荷 から 11日以内出荷
高回転のエンジンでも優れたせん断安定性を誇り、熱安定性、酸化安定性を特に重視したベースオイル。また高温、高回転下で長時間油膜を保持する他、高温洗浄性添加剤を配合しエンジン内部をクリーンに保つ最高級のSJ級オイルです。
用途 4サイクルエンジン用 種類 セミ合成油 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 JASO規格 MA規格適合品 危険物の性状 非水溶性
リアショックオイル K2C Kawasaki (8件のレビュー) 7日以内出荷
KX用リヤクッションオイル
危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 1L 純正品番 J5002-0008、J45024-0002 SAE 5W相当 危険物の性状 非水溶性
マイクロRJ45カップリング ワイドミュラー 当日出荷
その他 プラギング回数:750 (RJ45)、項目説明:FrontComマイクロRJ45カップリング、付トルク固定ナット:2 Nm 適合 分電箱:シールド 材質 ハウジング主要:PA UL 94 V0 幅(mm) 29.5 色 黒色 高さ(mm) 44 取付方式 キャビネット 奥行(mm) 42.9 接点 360°シールド 深さ(mm) 42.9 接続 1・2:RJ45 正味質量(g) 25 表面 接触:ニッケル下地金メッキ 動作温度(℃) -40 ...70 使用壁厚(mm) (最大)5、(最小)1 保護 IP65(度合い) RoHS指令(10物質対応) 対応 カテゴリー Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
圧着工具 PZ 10 SQR 0.14~10sqmm ワイドミュラー (1件のレビュー) 当日出荷
独自のスプリング機構により軽い力で最適な加工が可能です。
最後までハンドルを握らないとリリースしないラチェット機構付で作業のバラツキや圧着ミスを低減し、安定した品質を提供します。
圧着端子/スリーブ(フェルール)10mm2 まで用の圧着工具です。
用途 DIN462228part1および4に基づく圧着端子/スリーブ(フェルール)用圧着に 圧着範囲(mm2 ) 0.14~10(AWG26-7) 全長(mm) 195 仕様 1本用 トラスコ品番 818-7818 質量(g) 510 仕上 四角仕上
絶縁カバー付圧着端子 Hスリーブ ワイドミュラー (2件のレビュー) ¥ 959~税込 ¥ 1,055~
1セット(50個)ほか
当日出荷 から 翌々日出荷
種類 絶縁付圧着スリーブ スリーブ形状 リングスリープ 材質/仕上 銅/スズメッキ、ポリプロピレン 仕様 DIN 462228 part4に基づく圧着端子
カワサキエルフ Vent Vert 冴速 SL 10W-40 Kawasaki (18件のレビュー) 欠品中
Kawasaki用に専用開発した最新スペックのエンジンオイルVent Vert(ヴァン・ヴェール)10W-40。エンジン、ギアの各パーツのプロテクション効果を重視し、低温から高温まで最適な油膜特性を保持。尚且つ、オイルの粘性抵抗を減らし、エンジン各パーツのフリクションロスを低減。あらゆる条件下でエンジンパフォーマンスを最大限に発揮できるように設計。
用途 4サイクルエンジン用 種類 全化学合成油 JASO規格 MA
デポジットクリーナー(ガソリン添加剤) Kawasaki (9件のレビュー) 9日以内出荷
エンジンの燃焼室、燃料系統の洗浄(4ストロークガソリン車専用)
成分 ポリエーテルアミン(EPA)、石油系溶剤 使用方法 ガソリンタンク容量10L毎に本品を1本注入してください。(目安として、排気量250cc以上400cc未満は本品1本、400cc以上の場合は2本を注入する) 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.1L 危険物の性状 非水溶性
圧着工具 PZ 6 Roto L ワイドミュラー 欠品中
圧着端子/スリーブ(フェルール)6mmまで用の圧着工具です。
独自のオメガリング機構により軽い力で最適な加工ができ、作業者の負担を軽減します。
すべてのサイズの電線を1つの圧着溝で加工ができるため、間違った溝で加工する心配がありません
回転するクランピングポジションを上部のボタンで固定でき、前面または側面からスリーブの挿入、圧着ができます。
用途 DIN462228part1および4に基づく圧着端子/スリーブ(フェルール)用圧着に 圧着範囲(mm2 ) 1本スリーブ0.14~6(AWG26~10)、2本スリーブ0.5~4(AWG21~12) 全長(mm) 200 トラスコ品番 751-6444 質量(g) 431
フォークオイル 00M01 Kawasaki 13日以内出荷
フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途 倒立フォーク用 サイズ 4L 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 4000mL 危険物の性状 非水溶性
2本用絶縁カバー付圧着端子 ワイドミュラー ¥ 1,098~税込 ¥ 1,208~
1セット(50個)ほか
当日出荷 から 翌々日出荷
種類 絶縁付圧着スリーブ スリーブ形状 リングスリープ 端子形状 棒端子 材質/仕上 銅/スズメッキ、ポリプロピレン
絶縁カバー付圧着端子(Hスリーブ/フェルール) ワイドミュラー 当日出荷
スリーブ(フェルール)は電線のばらけを防止し品質の向上に貢献します。電線サイズ毎に色分けできる豊富なカラーバリエーションを用意しています。
用途 バネ接続、プッシュイン端子台、他各種ヨーロッパ式端子台用。 トラスコ品番 449-6337 材質 銅(すずメッキ)、ポリプロピレン(PP) 全長(mm) 12 色 灰 内寸(mm) 1.5 寸法L2(mm) 8 電線抱合範囲(撚線)(mm2 ) 0.14 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合電線範囲 撚線(mm2 ) 0.14 適合電線範囲 AWG(#) 26
Sシリーズ端子台ツール&アクセサリ ワイドミュラー 当日出荷 から 5日以内出荷
材質 Wemid 色 ダークベージュ 等級 UL 94 可燃性:V-0 保管温度(℃) -25 ...55 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大動作温度(℃) 連続:130 最小動作温度(℃) -60
ロングライフクーラント Kawasaki (6件のレビュー) 8日以内出荷
冬は不凍液、夏は冷却液として四季を通してご使用いただき冷却系統のアルミ・鉄・銅をはじめ、全ての金属に対して優れた防錆、防触効果があります。
色 緑 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 水溶性
壁取り付け端子台 MK3 ワイドミュラー 当日出荷
機械などに直接取り付けられる小型端子台です。
丸端子不要でストリップした電線をそのままの接続できるクランプタイプです。
中継用端子台として省スペース化に貢献します。
用途 スペースのない場所での中継端子台として 取付方式 直付け 結線方式 スクリューレス 端子ねじ M2.5 長さ(mm) 15 高さ(mm) 16.1 使用温度範囲(℃) -60~130 定格電流(A) IEC24/UL20 接続ねじ M2.5 接続可能電線(mm2 ) 0.33~4 適合工具 マイナスドライバー・ストレートタイプ(刃厚×刃幅)0.6×3.5mm 取得規格 UL、CE 絶縁被覆むき長さ(mm) 5