絞り込み
ブランド
- ワイドミュラー
- モノタロウ(3,826)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,434)
- ホンダ(40,303)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,800)
- スバル(14,633)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,173)
- Kawasaki(8,688)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,500)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,812)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,428)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: ワイドミュラーのすべての商品
特価

コネクタ 基板側ソケット7.5mmピッチオス ピンヘッダ180度
ワイドミュラー¥119~税込¥131~1個当日出荷撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプ専用ソケットです。ケーブル側コネクタのロック付き、ロック無しに共通で使用可能です。耐熱性樹脂を採用フロー/リフローはんだプロセスに対応した高性能材料を採用しています。用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ 基板側ソケット7.5mmピッチオス ピンヘッダ90度
ワイドミュラー¥119~税込¥131~1個当日出荷撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプ専用ソケットです。ケーブル側コネクタのロック付き、ロック無しに共通で使用可能です。耐熱性樹脂を採用フロー/リフローはんだプロセスに対応した高性能材料を採用しています。用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。長さ(mm)14高さ(mm)15.1RoHS指令(10物質対応)対応絶縁被覆外径(Φmm)4
スナップイン式コネクタ7.5mmピッチメス センターロック付
ワイドミュラー¥389~税込¥428~1個当日出荷撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプです。省配線-時間とコストを削減クランプが開かれた状態で納入されるので、ストリップされた撚り線を挿入するだけで、簡単に結線できます。圧着端子も工具も不要です。セイフティインジケータ結線完了時のクリック音とインジケータが飛び出す機構により、視覚的にも接続完了状態である事が確認できます。用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。RoHS指令(10物質対応)対応
スナップイン式コネクタ 7.5mmピッチメス
ワイドミュラー¥319~税込¥351~1個当日出荷撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプです。省配線-時間とコストを削減クランプが開かれた状態で納入されるので、ストリップされた撚り線を挿入するだけで、簡単に結線できます。圧着端子も工具も不要です。セイフティインジケータ結線完了時のクリック音とインジケータが飛び出す機構により、視覚的にも接続完了状態である事が確認できます。用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。長さ(mm)34高さ(mm)15.5RoHS指令(10物質対応)対応絶縁被覆外径(Φmm)4
コネクタ 基板側ソケット5.0mmピッチオス ピンヘッダ270度
ワイドミュラー¥179~税込¥197~1個当日出荷撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプ専用ソケットです。ケーブル側コネクタのロック付き、ロック無しに共通で使用可能です。耐熱性樹脂を採用フロー/リフローはんだプロセスに対応した高性能材料を採用しています。用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ 基板側ソケット5.0mmピッチオス ピンヘッダ180度
ワイドミュラー¥139~税込¥153~1個当日出荷撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプ専用ソケットです。ケーブル側コネクタのロック付き、ロック無しに共通で使用可能です。耐熱性樹脂を採用フロー/リフローはんだプロセスに対応した高性能材料を採用しています。用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイ(ポリエステルコーティングステンレスタイプ)
ワイドミュラー¥14,980~税込¥16,478~1袋(100本)当日出荷から9日以内出荷ステンレス製ケーブルタイは高温や厳しい化学的影響などの過酷な条件下でも使用できます。安全なボールロック機構により、迅速かつ簡単に取り付けできます。生理食塩水の噴霧、極端な温度や腐食環境での使用など、特殊な用途での使用が推奨されます。手動または工具を使用して取り付けができます。用途電線ケーブルの固定や結束用。材質本体:ポリエステルコーティングステンレス色黒使用温度範囲(℃)-80~150RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイ(耐熱性タイプ)
ワイドミュラー¥419~税込¥461~1袋(100本)当日出荷から9日以内出荷125℃までの温度での連続使用に適しています。用途電線ケーブルの固定や結束用。材質本体:PA 66RoHS指令(10物質対応)対応
リピートタイ(屋内用)
ワイドミュラー¥3,598~税込¥3,958~1袋(100本)当日出荷一時的な結束や開閉機能が必要な場合に適した、再利用可能なケーブルタイです。用途電線ケーブルの固定や結束用。仕様ハロゲン:フリー材質ポリアミド 66(PA 66)幅(mm)7.5厚さ(mm)2使用温度範囲(℃)-40~85難燃性UL 94 V-2引張強度(N)220RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルエントリーシステム(プラスチック製)
ワイドミュラー¥189~税込¥208~1個当日出荷システムの変更、点検、メンテナンスの際にケーブルを迅速に管理することができます。用途各種プラント、輸送インフラ、船舶、工作機械などのさまざまな産業に。材質ポリアミド6色グレー寸法L1(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルエントリーシステム(真鍮製)
ワイドミュラー¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷システムの変更、点検、メンテナンスの際にケーブルを迅速に管理することができます。用途各種プラント、輸送インフラ、船舶、工作機械などのさまざまな産業に。材質ニッケルめっき真鍮色ブロンズRoHS指令(10物質対応)対応
IE-SW 産業用スイッチングHUB 5ポート 1240840000
ワイドミュラー¥37,980税込¥41,7781台当日出荷耐久性・耐環境性に優れたDINレールマウントタイプの産業用スイッチングHUBです。cLUus等の各種欧州認証に対応しています。トラスコ品番191-4176材質筺体:アルミ幅(mm)30高さ(mm)115使用温度範囲(℃)-10~+60奥行(mm)70ポート数5(RJ45)保護等級IP30RoHS指令(10物質対応)対応
シグナルコンディショナ Weidmuller 8594810000
ワイドミュラー¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷仕様入力タイプ:アナログ 、 出力タイプ:アナログ 、 シグナルコンディショナのタイプ:絶縁 、 入力範囲:0 → 10 V、0 → 20 mA 、 出力レンジ:0 → 10 V、0 → 20 mA 、 電源電圧:24 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 動作温度範囲:0 → +55 ℃ 、 マイクロアナログ. 超薄型、完全に構成可能なDINレール取り付けタイプのシグナルコンディショナです。. DIPスイッチで広範に調整可能 入力 / 出力及び電源間の双方向絶縁 低消費電力 ねじ接続
シグナルコンディショナ Weidmuller 8473010000
ワイドミュラー¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様入力タイプ:Temperature 、 出力タイプ:電流 、 シグナルコンディショナのタイプ:Temperature → Current 、 入力範囲:0 → 200 ℃ 、 出力レンジ:4 → 20 mA 、 電源電圧:9 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:RTD 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 動作温度範囲:0 → +50 ℃ 、 Pt100 (IEC751)用温度コントローラ. Weidmuller MCZシリーズRTDシグナルコンバータは、端子設計となっています。4-20 mA電流ループ信号出力の2線式 / 3線式PT100センサの接続に適しています。. 端子設計のミニセットポイントコントローラ テンションクランプ接続 1モジュール幅(6 mm) DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
シグナルコンディショナ Weidmuller 8473000000
ワイドミュラー¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様入力タイプ:Temperature 、 出力タイプ:電流 、 シグナルコンディショナのタイプ:Temperature to Current 、 入力範囲:-50 → 150 ℃ 、 出力レンジ:4 → 20 mA 、 電源電圧:9 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:RTD 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 動作温度範囲:0 → +50 ℃ 、 Pt100 (IEC751)用温度コントローラ. Weidmuller MCZシリーズRTDシグナルコンバータは、端子設計となっています。4-20 mA電流ループ信号出力の2線式 / 3線式PT100センサの接続に適しています。. 端子設計のミニセットポイントコントローラ テンションクランプ接続 1モジュール幅(6 mm) DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
シグナルコンディショナ Weidmuller 8425720000
ワイドミュラー¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様入力タイプ:Temperature 、 出力タイプ:電流 、 シグナルコンディショナのタイプ:Temperature → Current 、 入力範囲:0 → 100 ℃ 、 出力レンジ:4 → 20 mA 、 電源電圧:30 V 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:RTD 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 動作温度範囲:-25 → +50 ℃ 、 Pt100 (IEC751)用温度コントローラ. Weidmuller MCZシリーズRTDシグナルコンバータは、端子設計となっています。4-20 mA電流ループ信号出力の2線式 / 3線式PT100センサの接続に適しています。. 端子設計のミニセットポイントコントローラ テンションクランプ接続 1モジュール幅(6 mm) DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
Weidmuller 標準DINレール端子 DLIシリーズ
ワイドミュラー¥5,798税込¥6,3781袋(5個)7日以内出荷仕様シリーズ:DLI●ケーブルサイズ:26 → 12 AWG●色:ベージュ●定格電流:26A●レベル数:トリプル●端子方法:埋め込みネジ●定格電圧:250 V●3層端子. 信号配線用途向けに最適化された3層のカスタマイズされたコンパクトな端子です。端子の形状により、センサ使用時のレールの全体レイアウトが改善され、レール上のスベースを大幅に節約できます。. 特長と利点. ねじ接続技術 AIOイニシエータ / アクチュエータ端子 対称レール取り付けのみ対応、BS5584: 1978、EN50022適合RoHS指令(10物質対応)対応
Weidmuller 標準DINレール端子 WDUシリーズ
ワイドミュラー¥1,998税込¥2,1981袋(10個)7日以内出荷仕様シリーズ:WDU 、 ケーブルサイズ:26 → 12 AWG 、 ケーブルCSA:2.5mm2 、 色:青 、 定格電流:32A 、 レベル数:シングル 、 端子方法:埋め込みネジ 、 定格電圧:500 V 、 動作温度 Min:-50℃ 、 動作温度 Max:+120℃ 、 CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. 「W」シリーズ端子台. Wシリーズの主な長所の1つは、1つのモジュラ端子内で差し込み式(ZQV)又はねじ込み式(WQV)のクロス接続システムを選択できることです。他のねじ止め端子に比べて大幅に時間を節約できます。. 特長と利点. さまざまな色の末端を用意 ねじ込み端子用に差し込み式と差し込み式のクロス接続システムあり. 製品用途の情報. 端子台を構築する便利なコンポーネントで、簡単に時間を短縮できるオプションがあります。独自設計の特許により、同じ断面を持つ2つの導体を同じクランプポイントに簡単に接続できます。. アセンブリをまとめて接続し、衝撃や緩んでいる箇所がない状態にする場合に最適です。所定の位置に端子台を簡単に取り付け、ねじ止め、しっかりと締め付けします。RoHS指令(10物質対応)対応
Weidmuller 接続式端子台 WFシリーズ
ワイドミュラー¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷仕様CSA、UL. スタッド端子. Wシリーズのスタッド端子には、M6~M16のシングルスタッド又はダブルスタッドを用意しています。300 mm2までのケーブルに対応します。UL94V0等級の自消性ポリアミド製で、ナット及びスプリングワッシャが付属しています。. 特長と利点. 一体型パーティション付きダブルスタッド 共通のベース高さにより、異なるサイズの端子を容易にクロス接続可能 過酷な環境でも堅牢な接続を実現可能色ダークベージュシリーズWF端子種別スクリュー定格電流(A)150RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-50~+120定格電圧(kV)1レベル数シングルケーブルサイズ(mm2)50
Weidmuller 接続式端子台 WDKシリーズ
ワイドミュラー¥4,998税込¥5,4981箱(10個)7日以内出荷色茶シリーズWDK定格電圧(V)400端子種別埋め込みネジ定格電流(A)32RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-50~+120ケーブルCSA(mm2)2.5レベル数ダブルケーブルサイズ(AWG)30→12
Weidmuller 接続式端子台 WFFシリーズ
ワイドミュラー¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷仕様電源端子台. ボルトタイプのねじ止め端子で、保護フード付きです。この頑丈なつくりの端子台はDINレール上面に取り付け、ねじ込みインサートで接続します。これにより、過酷な環境でも問題なく機能します。. 特長と利点. フィードスルー接続 電源供給用途向けの確実な接続 ねじ込みスタッドサイズM6又はM8 直接実装 低電圧降下、V-0 (UL 94)の自消性素材色ベージュシリーズWFF端子種別埋め込みネジRoHS指令(10物質対応)対応
Weidmuller 基板用端子台, SVシリーズ
ワイドミュラー¥4,998~税込¥5,498~1袋(5個)7日以内出荷色黒タイプPCBターミナルブロックヘッダ取付方式スルーホールピッチ(mm)7.62シリーズSV端子種別はんだ定格電流(A)35(CSA)、40.5(UL1059)、57(IEC)行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
Weidmuller 基板用端子台, SLシリーズ
ワイドミュラー¥1,398~税込¥1,538~1袋(10個)ほか7日以内出荷タイプPCBターミナルブロックヘッダ取付方式スルーホールピッチ(mm)5.08シリーズSL端子種別はんだ行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きストレート
Weidmuller 基板用端子台, PM 5.08シリーズ
ワイドミュラー¥22,980税込¥25,2781箱(500個)7日以内出荷仕様Weidmuller OMNIMATE PMシリーズ5.08 mm基板端子台. OMNIMATE PMシリーズ基板端子台は、5.08 mmのピッチ間隔と側面インターロック機能を備えています。 このOMNIMATE 5.08 mm基板端子台コネクタは、M2.5板ばね式ねじクランプ接続機構を備え、サイズ26-14 AWGのワイヤと黒色のUL94 V-0 Wemid (PA)絶縁体に対応します。材質ナイロンタイプ基板端子台取付方式スルーホールピッチ(mm)5.08シリーズPM 5.08定格電圧(V)600端子種別板ばね、ねじ定格電流(A)24行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きストレート
Weidmuller 基板用端子台, OMNIMATE SLシリーズ
ワイドミュラー¥2,298~税込¥2,528~1袋(5個)ほか7日以内出荷取付方式スルーホールシリーズOMNIMATE SL端子種別はんだ行数1
Weidmuller 基板用端子台, LMシリーズ
ワイドミュラー¥2,798税込¥3,0781袋(5個)7日以内出荷仕様Weidmuller 3.5 mmピッチ縦型取り付け端子. LMシリーズのスクリュークランプ端子により、基板のコスト削減及び省スペース化を図ることができます。端子には、実績のあるクランプヨーク接続が採用されています。. 特長と利点. 小型 すばやく組み付け可能 最大1.5 mm2 (28-16 AWG)の導体に対応 2極及び3極モデルはシングルハイトでサイドスタッカブル 4極 → 16極モデルはダブルハイトモジュールとして提供材質ナイロン色オレンジ取付方式スルーホールピッチ(mm)3.5シリーズLM定格電圧(V)320端子種別はんだ定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応
Weidmuller 基板用端子台, BVZシリーズ
ワイドミュラー¥5,998~税込¥6,598~1袋(5個)ほか7日以内出荷色黒タイプPCBターミナルブロックヘッダ取付方式PCBマウントピッチ(mm)7.62シリーズBVZ端子種別スクリュー定格電流(A)40.5(UL1059,CSA)、57(IEC)行数1オス・メスメスボディ向きライトアングル
Weidmuller 基板用端子台, BL 5.08シリーズ
ワイドミュラー¥1,998~税込¥2,198~1袋(5個)ほか7日以内出荷から9日以内出荷取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)5.08シリーズBL 5.08行数1オス・メスメス
Weidmuller 基板用端子台, B2L 3.50シリーズ
ワイドミュラー¥9,198税込¥10,1181袋(5個)7日以内出荷仕様2倍密度2パーツ基板コネクタ、ねじなし. Weidmuller B2L / S2Lは標準の3.5 mmピッチで2倍の密度を提供する2パーツ基板コネクタ 2.5 mm又は2.54 mmピッチを使用するコネクタから30 %の省スペースを達成. 特別な工具は不要 2.5及び2.54ピッチより取り扱いが容易 単線で最も高い密度配線を実現材質PBT色オレンジタイププラグ取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)3.5シリーズB2L 3.50定格電圧(V)200端子種別プッシュイン定格電流(A)10.3行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
Weidmuller 基板用端子台 OMNIMATE SCシリーズ
ワイドミュラー¥759~税込¥835~1袋(5個)ほか7日以内出荷シリーズOMNIMATE SCピッチ(mm)3.81シュラウド/アンシュラウドシュラウド端子種別はんだ
Weidmuller 基板用端子台 OMNIMATE S2Lシリーズ
ワイドミュラー¥2,498~税込¥2,748~1袋(5個)ほか7日以内出荷仕様2倍密度2パーツ基板コネクタ、ねじなし. Weidmuller B2L / S2Lは標準の3.5 mmピッチで2倍の密度を提供する2パーツ基板コネクタ 2.5 mm又は2.54 mmピッチを使用するコネクタから30 %の省スペースを達成. 特別な工具は不要 2.5及び2.54ピッチより取り扱いが容易 単線で最も高い密度配線を実現ピッチ(mm)3.5シリーズOMNIMATE S2L端子種別はんだ行数2RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きライトアングルシュラウド/アンシュラウドシュラウド
Weidmuller ワイヤストリッパーアクセサリ 交換用ブレード
ワイドミュラー¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:交換用ブレード●併用可能製品:ケーブルストリッパ●丸型AM1ケーブルストリッピング工具. このツールは、直径4.5から22 mmまでの丸型ケーブルの皮むきに使用できます。 自己張力スイングバーアセンブリ、ハウジングに応じて切込み深さを設定する調整コントロールと、縦方向切断ブレードのピボットコントロールを備えています。 交換ブレードはハンドル下部にあります。 交換ブレードは、メーカーWebサイトから1枚入りパックで購入可能 ( RS ; 162-5458 162-5458 )