196件中 161196
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WeidmAller 圧着ピンコンタクト PZ6/5シリーズ Bootlace Ferrule ラチェット ワイドミュラー

    WeidmAller 圧着ピンコンタクト PZ6/5シリーズ Bootlace Ferrule ラチェット

    ワイドミュラー
    43,980税込48,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:PZ6/5●圧着工具種類:ラチェット●全長:200mm●PZ 6//5圧着工具. Weidmuller PZ Rotoは、最も要求の厳しい顧客向けに設計された業務用工具です。最高の素材を使用した品質と耐久性を考慮した設計で、長期間の耐用年数を実現しています。 このPZ 6/5圧着工具は、プラスチックカラー付き なしのワイヤエンドフェルールの圧着に適しており、汎用性の高い5種類のプロファイルの圧着ヘッドを備えています。PZ 6/5圧着工具にはラチェットも装備されているので、正確で一貫した圧着を確実に行えます。また、操作を間違えた場合の解除オプションも用意しています。 特長と利点: 0.25 6.0 mm2の全断面構造にワイヤやケーブルフェルールを取り付けて使用できるように設計された手動工具 正確なラチェット機構により、毎回完全な圧着を保証 誤操作が発生した時に解除が可能 コンパクトサイズ: 長さはわずか200 mm 重量: 423g 代表的用途: メンテナンスと修理 電気設備 ケーブルアセンブリ よくある質問: 非絶縁圧着工具と絶縁圧着工具にはどのような違いがありますか? 非絶縁圧着工具は、一般的な用途に使用されますが、絶縁圧着工具は最大1000 VまでVDEでテストされ、電流が存在する場所で使用するよう設計されています。 製品はどのように保守しますか? アクスルやその他の可動部分は、定期的に注油する必要があります。 工具が汚れに曝される場合は、少なくとも10,000サイクルごとに潤滑剤*を供給することをお勧めします。 圧着ダイネストの調整も確認する必要があります。工具の予荷重が大幅に減少している場合は、圧力調整軸の再調整が必要です。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。
  • WeidmAller 圧着ピンコンタクト PZ6 Rotoシリーズ Bootlace Ferrule ラチェット ワイドミュラー

    WeidmAller 圧着ピンコンタクト PZ6 Rotoシリーズ Bootlace Ferrule ラチェット

    ワイドミュラー
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    仕様シリーズ:PZ6 Roto●圧着コネクタのタイプ:ブーツレースフェルール●全長:200mm●PZ6 Roto圧着工具. Weidmuller PZ Rotoは、最も要求の厳しい顧客向けに設計された業務用工具です。最高の素材を使用した品質と耐久性を考慮した設計で、長期間の耐用年数を実現しています。 2箇所で固定できる回転式圧着インサートなど、独自の機能により、柔軟性と使いやすさがさらに向上しています。この圧着工具は、直径0.14 6.0 mmのケーブルやフェルールで使用でき、ダイを変更する必要はありません。 特長と利点: 0.14 6.0 mm2の全断面構造にワイヤやケーブルフェルールを取り付けて使用できるように設計された手動工具 回転型圧着インサートにより、前面又は側面からワイヤ端フェルールを挿入可能 人間工学に基づいた形状のハンドルにより、快適で安全な操作を実現 自動安全停止機能により、誤った圧着を避けるために作業中の工具が開くのを防止 コンパクトサイズ: 長さはわずか200 mm 重量: 428 代表的用途: メンテナンスと修理 電気設備 ケーブルアセンブリ よくある質問: 非絶縁圧着工具と絶縁圧着工具にはどのような違いがありますか? 非絶縁圧着工具は、一般的な用途に使用されますが、絶縁圧着工具は最大1000 VまでVDEでテストされ、電流が存在する場所で使用するよう設計されています。 製品はどのように保守しますか? アクスルやその他の可動部分は、定期的に注油する必要があります。 工具が汚れに曝される場合は、少なくとも10,000サイクルごとに潤滑剤*を供給することをお勧めします。 圧着ダイネストの調整も確認する必要があります。工具の予荷重が大幅に減少している場合は、圧力調整軸の再調整が必要です。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。
  • WeidmAller 圧着ピンコンタクト PZ 16シリーズ Ferrule ラチェット ワイドミュラー

    WeidmAller 圧着ピンコンタクト PZ 16シリーズ Ferrule ラチェット

    ワイドミュラー
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:PZ 16●圧着工具種類:ラチェット●全長:200mm●Weidmuller PZ 16ブーツレースフェルール圧着工具. Weidmuller PZ 16圧着工具は、DIN46228 Part1及び4に従ってプラスチックカラーの有無を問わずにブーツレースワイヤエンドフェルールを正確にインデント圧着するための工具です。このPZ 16圧着工具は、6 mm2、10 mm2、16 mm2の3種類の圧着プロファイルを備えた圧着ヘッドを特長としています。ワイヤエンドフェルールは、側面から簡単に挿入できます。PZ 16圧着工具はラチェットを備えているので、精密な圧着を確実に行えます。また、操作を間違った場合の解除オプションも備えています。PZ 16圧着工具でかしめられた圧着は、Euro-Norm EN60947-1に準拠します。この圧着工具のハンドルは人間工学に基づいた設計で、快適な片手操作が可能になっています。 特長と利点: 正確な圧着を保証するラチェット 誤操作が発生した時に解除が可能 3つの圧着ステーション 人間工学に基づいて設計されたハンドル EN60947-1準拠の圧着 代表的用途: メンテナンスと修理 電気設備 ケーブルアセンブリ よくある質問: 非絶縁圧着工具と絶縁圧着工具にはどのような違いがありますか? 非絶縁圧着工具は、一般的な用途に使用されますが、絶縁圧着工具は最大1000 VまでVDEでテストされ、電流が存在する場所で使用するよう設計されています。 製品はどのように保守しますか? アクスルやその他の可動部分は、定期的に注油する必要があります。 工具が汚れに曝される場合は、少なくとも10,000サイクルごとに潤滑剤*を供給することをお勧めします。 圧着ダイネストの調整も確認する必要があります。工具の予荷重が大幅に減少している場合は、圧力調整軸の再調整が必要です。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。
  • WeidmAller 圧着ピンコンタクト PZ 10シリーズ Wire Ferrule ハンド ワイドミュラー

    WeidmAller 圧着ピンコンタクト PZ 10シリーズ Wire Ferrule ハンド

    ワイドミュラー
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷
    仕様シリーズ:PZ 10●圧着コネクタのタイプ:ワイヤフェルール●全長:195mm●DIN46228、1及び4に準拠. Weidmuller PZ 10ブーツレースフェルール六角圧着工具. PZ 10六角ラジアル圧着工具は、プラスチックカラーの有無を問わずにワイヤエンドフェルールを0.14 10 mm 2 のサイズのワイヤに圧着します。1つの工具で幅広いワイヤレンジに対応できるため、工具を交換する必要がなく、誤圧着の回数も減ります。このPZ 10六角圧着手動工具は、圧着スペースの限られた用途に最適な、直径の小さい丸型圧着形状で六角圧着をかしめます。 六角ワイヤエンドフェルールは、ねじ、ばね、又は直接プラグイン圧着システム向けの他の圧着形状よりも確実な接続を形成します。2つの圧着面が常に互いに平行になるため、直接プラグイン接続を含め、安定した接続を形成するのに十分なスペースが確保されます。このPZ 10圧着工具は、圧着が完了するまで工具を閉じたまま維持するラチェットシステムを備えており、安定した圧着品質を実現します。また、誤操作時に役立つ解除オプションも備えています。人間工学に基づいて設計されたハンドルは、圧着後に弾けるように開かないので、PZ 10手動圧着工具は安全で使いやすい工具となっています。 特長と利点: 0.14 10 mm 2 の幅広い圧着に対応し、工具の交換が不要 0.14 10 mm2の断面積の大きなDIN及びUL規格に適合 圧着スペースが限られている用途に最適な、直径の小さい丸型圧着形状 安定した圧着品質を保証するラチェット機構 誤操作が発生した時に解除が可能 人間工学に基づいて設計されたハンドル 代表的用途: メンテナンスと修理 電気設備 ケーブルアセンブリ よくある質問: 非絶縁圧着工具と絶縁圧着工具にはどのような違いがありますか? 非絶縁圧着工具は、一般的な用途に使用されますが、絶縁圧着工具は最大1000 VまでVDEでテストされ、電流が存在する場所で使用するよう設計されています。 製品はどのように保守しますか? アクスルやその他の可動部分は、定期的に注油する必要があります。 工具が汚れに曝される場合は、少なくとも10,000サイクルごとに潤滑剤*を供給することをお勧めします。 圧着ダイネストの調整も確認する必要があります。工具の予荷重が大幅に減少している場合は、圧力調整軸の再調整が必要です。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBコネクタ (タイプA), USB2.0, メス Weidmuller, ポート数:1 ワイドミュラー

    USBコネクタ (タイプA), USB2.0, メス Weidmuller, ポート数:1

    ワイドミュラー
    38,980税込42,878
    1箱(10個)
    欠品中
    仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:ソケット●USBバージョン:2.0●ボディ向き:ストレート●ポート数:1●シリーズ:FrontCom Micro●コンタクト材質:リン酸銅●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+70℃●FrontCom MicroRフロントパネルインターフェイスソケット. WeidmullerのFrontCom Microシリーズのフロントパネルインターフェイスソケットは、制御パネル、電気キャビネット、配電盤でIP65接続が必要な場合に適しています。これらのインターフェイスソケットは、LAN Category 6 aで動作し、保護キャップ付きのUL94V-0等級のPAハウジングで保護され、産業環境で使用するのに最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズ付き端子台Weidmuller 8mm ピッチ 5×20mm, 5×25mm KDKSシリーズ ワイドミュラー

    ヒューズ付き端子台Weidmuller 8mm ピッチ 5×20mm, 5×25mm KDKSシリーズ

    ワイドミュラー
    14,980税込16,478
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様レベル数:ダブル●ケーブルサイズ:22 → 12 AWG●色:ベージュ●ピッチ:8mm●ヒューズサイズ:5 x 20 mm, 5 x 25●定格電流:6.3A●定格電圧:300 V●端子方法:埋め込みネジ●レール型の互換性:TS35●シリーズ:KDKS●ヒューズが完全に切れている場合、後続の回路はまだ低電流が存在します。レバーを切断して回路を開きます。. CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. 定格電圧値及び定格電流値はVDE定格です。. ヒューズ付きフィードスルー及びアース. この柔軟な端子ブロックは、上段経由のヒューズ接続、ストレートフィードスルーの中段、及びKDKS1/PEでの下段によるDINレールへのアース接続を可能にします。20 x 5 mm又は25 x 5 mmのヒューズを取り付けられます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズ付き端子台Weidmuller 8mm ピッチ 5×20mm KDKSシリーズ ワイドミュラー

    ヒューズ付き端子台Weidmuller 8mm ピッチ 5×20mm KDKSシリーズ

    ワイドミュラー
    14,980税込16,478
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様レベル数:ダブル 、 ケーブルサイズ:26 → 12 AWG 、 色:茶 、 ピッチ:8mm 、 ヒューズサイズ:5 x 20mm 、 定格電流:6.3A 、 定格電圧:500 V 、 端子方法:埋め込みネジ 、 レール型の互換性:TS35 、 シリーズ:KDKS 、 動作温度 Max:+100℃ 、 動作温度 Min:-50℃ 、 ヒューズが完全に切れている場合、後続の回路はまだ低電流が存在します。レバーを切断して回路を開きます。. CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. 定格電圧値及び定格電流値はVDE定格です。. ヒューズ付きフィードスルー及びアース. この柔軟な端子ブロックは、上段経由のヒューズ接続、ストレートフィードスルーの中段、及びKDKS1/PEでの下段によるDINレールへのアース接続を可能にします。20 x 5 mm又は25 x 5 mmのヒューズを取り付けられます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズ付き端子台Weidmuller 7.9mm ピッチ 5×20mmWSIシリーズ ワイドミュラー

    ヒューズ付き端子台Weidmuller 7.9mm ピッチ 5×20mmWSIシリーズ

    ワイドミュラー
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様レベル数:シングル 、 ケーブルサイズ:20 → 8 AWG 、 色:ベージュ 、 ピッチ:7.9mm 、 ヒューズサイズ:5 x 20mm 、 定格電流:6.3A 、 定格電圧:10 → 36 V dc 、 端子方法:埋め込みネジ 、 レール型の互換性:TS35 、 シリーズ:WSI 、 動作温度 Max:+120℃ 、 動作温度 Min:-50℃ 、 CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. 定格電圧値及び定格電流値はVDE定格です。. ヒューズ付きLED. このWeidmullerヒューズ端子は、回転保持レバー付きヒューズ端子と、プラグインSIHAヒューズホルダ付きヒューズ端子の2つの異なるタイプで使用できます。ヒューズホルダは開レバースタイルで、ヒューズの取り付け時には覆い隠され、シングルLEDでヒューズの障害を指示RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズ付き端子台Weidmuller 13mm ピッチ 1×1/4インチWSIシリーズ ワイドミュラー

    ヒューズ付き端子台Weidmuller 13mm ピッチ 1×1/4インチWSIシリーズ

    ワイドミュラー
    3,398税込3,738
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズ付き端子台Weidmuller 13mm ピッチ 1×1/4 SAKSシリーズ ワイドミュラー

    ヒューズ付き端子台Weidmuller 13mm ピッチ 1×1/4 SAKSシリーズ

    ワイドミュラー
    29,980税込32,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様レベル数:シングル 、 ケーブルサイズ:22 → 10 AWG 、 コネクタ数:2 、 色:黄 、 ピッチ:13mm 、 ヒューズサイズ:1 x 1/4 、 定格電流:10A 、 定格電圧:630 V 、 端子方法:埋め込みネジ 、 レール型の互換性:TS32 、 シリーズ:SAKS 、 動作温度 Max:+130℃ 、 動作温度 Min:-60℃ 、 危険区域認証:ATEXRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズ付き端子台Weidmuller 12mm ピッチ ZSIシリーズ ワイドミュラー

    ヒューズ付き端子台Weidmuller 12mm ピッチ ZSIシリーズ

    ワイドミュラー
    7,998税込8,798
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 太陽光発電用 WM4C オスコネクタ ワイドミュラー

    太陽光発電用 WM4C オスコネクタ

    ワイドミュラー
    43,980税込48,378
    1セット(100個)
    当日出荷
    持続信頼性:優れた温度特性を持つIP67耐環境コネクタです。 太陽光発電設備が設置されるような悪環境でも信頼性の高い接続を提供できます。 施工性:ケーブルストリッパー、圧着工具、PVコネクタの組立に便利な組立サポートツールなど、現場作業に最適な作業性に優れた工具も提供します。 互換性 :WM4は、市場で販売されている多くのPVコネクタと互換性があり、既存設備の改良やメンテナンス時に置換え可能です。
    用途太陽光発電所内、各太陽光パネル間の接続やPCS・接続箱・延長ケーブルへの接続にトラスコ品番856-9013形状ストレート質量(g)13.8種類丸型適合規格2PfG1169/08.07 & EN 50618:2014定格電圧(V)DC1500(IEC)定格電流(A)35保護等級IP65&IP67/IP2x連続使用温度(℃)-40~85接続可能電線(mm2)4~6ケーブル外径(Φmm)5.5~7汚染度(使用環境)II取得規格TUV(DIN EN 50521)コンタクト形状メス結線方法圧着
  • 太陽光発電用 WM4C メスコネクタ ワイドミュラー

    太陽光発電用 WM4C メスコネクタ

    ワイドミュラー
    43,980税込48,378
    1セット(100個)
    当日出荷
    持続信頼性:優れた温度特性を持つIP67耐環境コネクタです。 太陽光発電設備が設置されるような悪環境でも信頼性の高い接続を提供できます。 施工性:ケーブルストリッパー、圧着工具、PVコネクタの組立に便利な組立サポートツールなど、現場作業に最適な作業性に優れた工具も提供します。 互換性 :WM4は、市場で販売されている多くのPVコネクタと互換性があり、既存設備の改良やメンテナンス時に置換え可能です。
    用途太陽光発電所内、各太陽光パネル間の接続やPCS・接続箱・延長ケーブルへの接続にトラスコ品番856-9012形状ストレート質量(g)11.6種類丸型適合規格2PfG1169/08.07 & EN 50618:2014定格電圧(V)DC1500(IEC)定格電流(A)35保護等級IP65&IP67/IP2x連続使用温度(℃)-40~85接続可能電線(mm2)4~6ケーブル外径(Φmm)5.5~7汚染度(使用環境)II取得規格TUV(DIN EN 50521)コンタクト形状オス結線方法圧着
  • CST用ブレードセット CASSETTE ワイドミュラー

    CST用ブレードセット CASSETTE

    ワイドミュラー
    5,398税込5,938
    1丁
    3日以内出荷から60日以内出荷
    IE/同軸用ケーブルストリッパーCST(9030500000)用のブレードカセットです。
    質量(g)6
  • 絶縁カバー付圧着端子 ワイドミュラー

    絶縁カバー付圧着端子

    ワイドミュラー
    3,998税込4,398
    1セット(50個)ほか
    3日以内出荷から90日以内出荷
    種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ
  • 産業用イーサネット/同軸用ケーブルストリッパー CST ワイドミュラー

    産業用イーサネット/同軸用ケーブルストリッパー CST

    ワイドミュラー
    14,980税込16,478
    1丁
    6日以内出荷
    産業用イーサネット・ケーブルなどシールド付データケーブルや、同軸ケーブルのストリップに最適な工具です。 シールド付のケーブル等の2、3段ストリップを簡単に行うことが出来ます。 ストリップ長さの異なる各ブレードカセットをセットすることで、作業を標準化することが出来ます。 剥き長さによって色分けされたブレードカセット(別売)が用意されており、交換も簡単です。
    用途産業用イーサネット・ケーブルなど、シールド付データケーブルや同軸ケーブルなど仕様産業用イーサネット/同軸用ケーブルストリッパーCSTトラスコ品番819-9771質量(g)65
  • 圧着工具 PZ 6/5 ワイドミュラー

    圧着工具 PZ 6/5

    ワイドミュラー
    189,800税込208,780
    1セット(5丁)
    3日以内出荷
    圧着端子/スリーブ(フェルール)0.25~6mm2まで用の圧着工具です。 電線サイズに合わせて5つの圧着溝から最適なポジションを選んで圧着します。 独自のオメガリング機構により軽い力で最適な加工が可能です。 最後までハンドルを握らないとリリースしないラチェット機構付で、作業のバラツキや圧着ミスを低減し、安定した品質を提供します。
    用途DIN462228part1および4に基づく圧着端子/スリーブ(フェルール)用圧着に仕様Euro-NormEN60947-1に準拠したVG95211認定品トラスコ品番820-4897質量(g)423
  • ケーブルカッター KTF ワイドミュラー

    ケーブルカッター KTF

    ワイドミュラー
    119,800税込131,780
    1丁
    3日以内出荷
    KTシリーズは堅牢で信頼性の高いドイツ生まれの工具です。 特別にデザインされた刃の形状とラチェット機構により、太い電線も片手操作で切断面をつぶすことなく、きれいでスムーズな切断が可能です。 カッター部の一部がオープンになっているため、電線へのアプローチが容易です。 独自の熱処理を加えた特殊鋼は耐久に優れ長寿命です。
    用途銅線、鋼銅線、アルミ線等の切断に
  • カッター付ドライバー SWIFTY SET ワイドミュラー

    カッター付ドライバー SWIFTY SET

    ワイドミュラー
    5,398税込5,938
    1丁
    16日以内出荷
    トラスコ品番820-4892質量(g)60種類特殊形状材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • CST用ブレードセット CASS ワイドミュラー

    CST用ブレードセット CASS

    ワイドミュラー
    6,198税込6,818
    1丁
    3日以内出荷
    IE/同軸用ケーブルストリッパーCST(9030500000)用のブレードカセットです。
    質量(g)6
  • 2本用絶縁カバー付圧着端子 ワイドミュラー

    2本用絶縁カバー付圧着端子

    ワイドミュラー
    2,998税込3,298
    1セット(100個)ほか
    7日以内出荷から22日以内出荷
    種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ
  • 圧着工具 CTF PV WM4 ワイドミュラー

    圧着工具 CTF PV WM4

    ワイドミュラー
    59,980税込65,978
    1丁
    当日出荷
    太陽光発電用コネクタの圧着工具です。 コンタクトを適切な位置に固定できるロケーターは、確実な圧着と効率的な作業を提供します。 ハンドルを最後まで握らないと圧着部を開放しないラチェット機能は、不完全な圧着を防止し、圧着ミスを低減します。 リリース機能付で誤操作時も安心です。 マルチコンタクト社製MC4、ヒルシュマン社製SUNCON(4mm2)、ワイドミュラー社製WM4コネクタに対応します。
    用途太陽光発電のパネル間接続などに使用されるソーラーコネクタの圧着にトラスコ品番759-9382全長(mm)250質量(g)730使用コンタクトMC4用コンタクト(マルチコンタクト社製)、SUNCON(4mm[[の2乗]])用コンタクト(ヒルシュマン社製)、WM4用コンタクト(ワイドミュラー社製)圧着能力(mm2)2.5~6
  • ワイヤーストリッパー Multi Stripax ワイドミュラー

    ワイヤーストリッパー Multi Stripax

    ワイドミュラー
    62,980税込69,278
    1丁
    当日出荷
    金属部品で構成されており外皮の硬いケーブルにも対応します。 標準装備された1mm単位で調整できるゲージにより一定の剥き長さでストリップ可能です。
    用途PVC電線のストリップに全長(mm)250
  • トルクドライバビット WK S ワイドミュラー

    トルクドライバビット WK S

    ワイドミュラー
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    先端形状マイナス
  • トルクドライバビット WK K ワイドミュラー

    トルクドライバビット WK K

    ワイドミュラー
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    質量(g)21先端形状ポジドライブ
  • トルクドライバー DMSI MANUELL ワイドミュラー

    トルクドライバー DMSI MANUELL

    ワイドミュラー
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷
  • ケーブルグランド用レンチ Felca ワイドミュラー

    ケーブルグランド用レンチ Felca

    ワイドミュラー(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1丁
    当日出荷
    スパナが使えないようなケーブルグランドが密集した場合でもしっかりと締め付けられます。 確実な締め付けによって品質の向上に貢献します。
    用途手の届きにくいケーブルグランドのまし締めに
  • STRIPAX UL用替刃 ERME SPX UL ワイドミュラー

    STRIPAX UL用替刃 ERME SPX UL

    ワイドミュラー
    7,798税込8,578
    1枚
    当日出荷
    1468880000の替刃です。
    トラスコ品番497-4581適合機種1468880000質量(g)20
  • 産業用イーサネットケーブルストリッパー IE-CST ワイドミュラー

    産業用イーサネットケーブルストリッパー IE-CST

    ワイドミュラー
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番449-6566全長(mm)100質量(g)28適合電線2.5~8.0mm
  • STRIPAX16用替刃 ERME 16# SPX 4 ワイドミュラー

    STRIPAX16用替刃 ERME 16# SPX 4

    ワイドミュラー
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番449-5632適合機種9005610000質量(g)20
  • AM16用替刃 ERME AM 16 ワイドミュラー

    AM16用替刃 ERME AM 16

    ワイドミュラー
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番449-6558適合機種9204190000質量(g)10
  • 木製写真額 全長98mm ワイドミュラー

    木製写真額 全長98mm

    ワイドミュラー
    819税込901
    1袋(100本)
    22日以内出荷
    金属製の充填材を使用しており、金属センサやX線で検知することができます。青色のため、工場内でも判別しやすく視認性に優れています。HACCPコンセプトで要求される高い基準を満たしています。
    用途電線ケーブルの固定や結束用。トラスコ品番712-4524材質ポリアミド 66(PA 66)長さ(mm)98幅(mm)2.5厚さ(mm)1使用温度範囲(℃)-25~85最大結束径(Φmm)21引張強度(N)80最小結束径(Φmm)1
  • ケーブルタイ 金属センサー感知可能タイプ ワイドミュラー

    ケーブルタイ 金属センサー感知可能タイプ

    ワイドミュラー
    2,398税込2,638
    1袋(100本)
    22日以内出荷
    金属製の充填材を使用しており、金属センサやX線で検知することができます。青色のため、工場内でも判別しやすく視認性に優れています。HACCPコンセプトで要求される高い基準を満たしています。
    用途電線ケーブルの固定や結束用。材質ポリアミド 66(PA 66)厚さ(mm)1使用温度範囲(℃)-25~85
  • Hボックス ワイドミュラー

    Hボックス

    ワイドミュラー
    4,498税込4,948
    1個
    91日以内出荷
  • Weidmuller 基板用端子台, LMFシリーズ ワイドミュラー

    Weidmuller 基板用端子台, LMFシリーズ

    ワイドミュラー
    2,598税込2,858
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    オレンジタイプ基板端子台取付方式スルーホールピッチ(mm)5.08シリーズLMF端子種別はんだ定格電流(A)20(UL1059,CSA)、24(IEC)行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きストレート
  • 工具 ワイドミュラー

    工具

    ワイドミュラー
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷