絞り込み
ブランド
- ワイドミュラー
- モノタロウ(577)
- エスコ(4,485)
- TRUSCO(2,724)
- KITO(キトー)(2,520)
- ハンマーキャスター(1,524)
- 水本機械製作所(1,459)
- アイビッグ(1,012)
- ユーエイキャスター(957)
- ユタカメイク(558)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(506)
- 三友(463)
- オカムラ(岡村製作所)(449)
- 3M(スリーエム)(365)
- コンドーテック(340)
- ナンシン(332)
- AIOULE(ふじわら)(331)
- 日東電工(旧:Permacel)(268)
- ニトムズ(259)
- ニッサチェイン(252)
- WAKI(和気産業)(229)
- ブランドをもっと見る

木製写真額 全長98mm
ワイドミュラー¥819税込¥9011袋(100本)22日以内出荷金属製の充填材を使用しており、金属センサやX線で検知することができます。青色のため、工場内でも判別しやすく視認性に優れています。HACCPコンセプトで要求される高い基準を満たしています。用途電線ケーブルの固定や結束用。トラスコ品番712-4524材質ポリアミド 66(PA 66)長さ(mm)98幅(mm)2.5厚さ(mm)1色青使用温度範囲(℃)-25~85最大結束径(Φmm)21引張強度(N)80最小結束径(Φmm)1
ケーブルタイ 金属センサー感知可能タイプ
ワイドミュラー¥2,398~税込¥2,638~1袋(100本)22日以内出荷金属製の充填材を使用しており、金属センサやX線で検知することができます。青色のため、工場内でも判別しやすく視認性に優れています。HACCPコンセプトで要求される高い基準を満たしています。用途電線ケーブルの固定や結束用。材質ポリアミド 66(PA 66)厚さ(mm)1色青使用温度範囲(℃)-25~85