22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイドミュラー壁取り付け端子台 MK3
機械などに直接取り付けられる小型端子台です。 丸端子不要でストリップした電線をそのままの接続できるクランプタイプです。 中継用端子台として省スペース化に貢献します。
用途スペースのない場所での中継端子台として 取付方式直付け 結線方式スクリューレス 端子ねじM2.5 長さ(mm)15 高さ(mm)16.1 使用温度範囲(℃)-60~130 定格電流(A)IEC24/UL20 接続ねじM2.5 接続可能電線(mm2)0.33~4 適合工具マイナスドライバー・ストレートタイプ(刃厚×刃幅)0.6×3.5mm 取得規格UL、CE 絶縁被覆むき長さ(mm)5
1個
159 税込175
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


仕様CSA認定、UL認定、NEMKO、ATEX、IECEx準拠. SAK TS35製品. 高品質の業界標準端子は、対称型のTS35 (トップハットプロファイル) DINレールに取り付けるように設計されています。Weidmuller製のSAKシリーズは、高信頼性の多様な設計を採用し、計画が容易になり、安全に最適化できます。この端子は動作温度が-50 → +100 ℃のポリアミド6.6で製造され、IEC60947‐1の要件に適合しています。. 特長と利点. 4種のサイズが用意されたAP SAKエンドプレートの対応端子サイズ: 2.5 → 35 mm2. パーティションの色は、ベージュ( RS ; 755-3725 755-3725 )及び青( RS ; 718-0914 718-0914 、 RS ; 718-0923 718-0923 、 RS ; 718-0926 718-0926 )を用意. 難燃性等級UL94V-2. クランプヨークテクノロジ シリーズTW RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプエンドプレート 併用可能製品端子台
1袋(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. ダブルデッキ. 2段端子により、レール上で高密度な配線を実現できます。 WDK2.5は標準的なフィードスルーであるのに対して、WDK2.5Vには上段と下段を接続するコモンバーがあります。10極ジャンパバーを使用できます。 エンドカバーはどちらの端子でも使用できます。 シリーズW RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプエンドプレート 併用可能製品端子台
1袋(10個)
2,198 税込2,418
欠品中

1袋(5個)ほか
739 税込813
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,198 税込1,318
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様端子マーカー( ; 705-9734 705-9734 )は1-50の2枚のカードで、端子マーカ( ; 394-829 394-829 )は51-100の2枚のカードです。. 端子用マーカー. 番号なし、番号付きの形態で提供します。これらのマーカーは端子の側面に合った大きさです。 レールと平行に貼り付けます。ブランクカードに使用するための細芯マーカーペン(品番 ; 129-2907 129-2907 )も用意されています。 シリーズDEK アクセサリタイプ端子マーカー 併用可能製品端子台
1袋(100個)ほか
1,098 税込1,208
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズMEW RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプ終端バリア 併用可能製品端子台
1袋(5個)
4,698 税込5,168
5日以内出荷

シリーズEWK RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証(危険区域)ATEX アクセサリタイプEnd Bracket 併用可能製品Terminal Block
1袋(10個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

仕様CSA、UL、SEV、DEMKO、SEMKO、NEMKO、Lloyds Register of Shipping、SETI、LCIE. DINレール用のWシリーズエンドピース. Wシリーズ端子と同じ材質のエンドストップで、レール上の一連の端子の最後に配置します。このエンドストップは、グループマーカーやテストプラグホルダとして使用できるため、マーキングオプションに最適です。. 特長と利点. テストプラグホルダとして使用可能 グループマーカーの保持に最適 すばやく簡単に取り付け可能. 製品用途の情報. このエンドピースを用いると、簡単にクリップ止めできるため、WADコネクタマーカーを使用できます。エンドストップも便利で、端子台を所定の位置に保持するだけでなく、テストプラグにも使用できます。 シリーズW RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプエンドブラケット 併用可能製品端子台
1袋(5個)
1,998 税込2,198
当日出荷

仕様テストアダプタシステム. WTAアダプタで、Weidmuller Wシリーズ端子を迅速かつ効率的にテストします。スプリング脚により親指と人差し指でつまんで取り付けできるため、壊れにくくなっています。最大1.5 mm2のテストケーブルが上面ねじクランプ端子に取り付けられているため(WTA4は終端ねじ2本)、組み立てが簡単です。同じタイプのアダプタを共に繋げて(端子と同じピッチの)端子バンクを作成し、多くの連続した端子をテストできます。識別のために標準のWシリーズマーカを取り付けられます。. スプリングロードテストポイント 定格: 250 V / 6 A プラスティック製の位置決め脚は、テスト対象の端子をしっかりと固定 WTA 2はWDU2.5、WDU2.5ZR、WDU1.5ZZに適合 WTA 3はWDU4に適合 WTA 4はWDK2.5、WDK2.5Vに適合 WTA 6はWDR2.5に適合 シリーズWTA RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプテストアダプタ 併用可能製品端子台
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様3層端子. 信号配線用途向けに最適化された3層のカスタマイズされたコンパクトな端子です。端子の形状により、センサ使用時のレールの全体レイアウトが改善され、レール上のスベースを大幅に節約できます。. 特長と利点. ねじ接続技術 AIOイニシエータ / アクチュエータ端子 対称レール取り付けのみ対応、BS5584: 1978、EN50022適合 シリーズAP DLD RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプEnd Plate 併用可能製品Terminal Block
1袋(5個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様端子マーカー( ; 705-9734 705-9734 )は1-50の2枚のカードで、端子マーカ( ; 394-829 394-829 )は51-100の2枚のカードです。. 端子用マーカー. 番号なし、番号付きの形態で提供します。これらのマーカーは端子の側面に合った大きさです。 レールと平行に貼り付けます。ブランクカードに使用するための細芯マーカーペン(品番 ; 129-2907 129-2907 )も用意されています。 シリーズSTI RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプフェルトペン 併用可能製品端子台
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様TS 35レール用のニュートラル端子台. 断面が2.5 → 35 mm2のケーブル用のフィードスルーねじ端子台です。端子には緩み防止機能が備わっており、あらゆる定電圧設備で確実な接続を実現します。. 特長と利点. 47 mmの高さから37.5 mmの標準バージョンに移行するための低プロファイル端子シリーズ 奥行7.5 mm又は15 mmのTS 35タイプDINレールに取り付け 公称特性はVDE0611に基づいて定義 シリーズW RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプ3極ジャンパバー 併用可能製品端子台
1箱(5個)
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

シリーズAP KDKS RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプエンドプレート 併用可能製品端子台
1袋(5個)
2,498 税込2,748
5日以内出荷


仕様CSA認定、UL認定、NEMKO、ATEX、IECEx準拠. SAK TS35製品. 高品質の業界標準端子は、対称型のTS35 (トップハットプロファイル) DINレールに取り付けるように設計されています。Weidmuller製のSAKシリーズは、高信頼性の多様な設計を採用し、計画が容易になり、安全に最適化できます。この端子は動作温度が-50 → +100 ℃のポリアミド6.6で製造され、IEC60947‐1の要件に適合しています。. 特長と利点. 4種のサイズが用意されたAP SAKエンドプレートの対応端子サイズ: 2.5 → 35 mm2. パーティションの色は、ベージュ( RS ; 755-3725 755-3725 )及び青( RS ; 718-0914 718-0914 、 RS ; 718-0923 718-0923 、 RS ; 718-0926 718-0926 )を用意. 難燃性等級UL94V-2. クランプヨークテクノロジ シリーズSAK RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプパーティションプレート 併用可能製品端子台
1袋(10個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. 「W」シリーズ端子台. Wシリーズの主な長所の1つは、1つのモジュラ端子内で差し込み式(ZQV)又はねじ込み式(WQV)のクロス接続システムを選択できることです。他のねじ止め端子に比べて大幅に時間を節約できます。. 特長と利点. さまざまな色の末端を用意 ねじ込み端子用に差し込み式と差し込み式のクロス接続システムあり. 製品用途の情報. 端子台を構築する便利なコンポーネントで、簡単に時間を短縮できるオプションがあります。独自設計の特許により、同じ断面を持つ2つの導体を同じクランプポイントに簡単に接続できます。. アセンブリをまとめて接続し、衝撃や緩んでいる箇所がない状態にする場合に最適です。所定の位置に端子台を簡単に取り付け、ねじ止め、しっかりと締め付けします。 シリーズW RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプ端子 併用可能製品端子台
1袋(10個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

シリーズDEK アクセサリタイプ端子マーカー 併用可能製品機器やシステムの他に導体やケーブル, 他メーカーの製品, Weidmullerの端子
1箱(600個)ほか
6,298 税込6,928
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリーズWS アクセサリタイプ端子マーカー 併用可能製品機器やシステムの他に導体やケーブル, 他メーカーの製品, Weidmullerの端子
1箱(800個)ほか
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)