仕様テストアダプタシステム. WTAアダプタで、Weidmuller Wシリーズ端子を迅速かつ効率的にテストします。スプリング脚により親指と人差し指でつまんで取り付けできるため、壊れにくくなっています。最大1.5 mm2のテストケーブルが上面ねじクランプ端子に取り付けられているため(WTA4は終端ねじ2本)、組み立てが簡単です。同じタイプのアダプタを共に繋げて(端子と同じピッチの)端子バンクを作成し、多くの連続した端子をテストできます。識別のために標準のWシリーズマーカを取り付けられます。. スプリングロードテストポイント 定格: 250 V / 6 A プラスティック製の位置決め脚は、テスト対象の端子をしっかりと固定 WTA 2はWDU2.5、WDU2.5ZR、WDU1.5ZZに適合 WTA 3はWDU4に適合 WTA 4はWDK2.5、WDK2.5Vに適合 WTA 6はWDR2.5に適合
シリーズWTA
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプテストアダプタ
併用可能製品端子台
関連キーワード