3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

電線サイズの調整不要で縦に配列された独自のスライドする自動調整刃は、芯線の丸みに合わせてスライドし、芯線にダメージを与えることなくストリップ可能です。ストリップした被覆を電線の先端に残す中間ストリップも可能です。グリップ・カバーを取り外すとハンドル部が小さくなり、手の小さな方にも快適な作業を提供します。
用途PVCケーブル用(※被覆の堅い電線の場合、ストリップできない場合があります) 能力ストリップ能力 0.08~6(10)mm2 (AWG28-7) 切断能力0.08~6(10)mm2(AWG28-7) 全長(mm)190 質量(g)175 トラスコ品番449-6019
1丁
16,980 税込18,678
当日出荷

電線の丸みに合わせた形状のストリップ刃は芯線にダメージを与えることなく安定したストリップが可能です。ストリップした被覆を電線の先端に残す中間ストリップも可能です。グリップ・カバーを取り外すとハンドル部が小さくなり、手の小さな方にも快適な作業を提供します。
用途PVCケーブル用(※被覆の堅い電線の場合、ストリップできない場合があります) 能力ストリップ能力 6~16mm2 (AWG10-6) 切断能力0.08~6(10)mm2(AWG28-7) 全長(mm)190 質量(g)175 トラスコ品番449-6035
1丁
24,980 税込27,478
当日出荷