「棒形圧着端子」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スリーブ(フェルール)は電線のバラケを防止し品質の向上に貢献します。
用途バネ接続、プッシュイン端子台、他各種ヨーロッパ式端子台用。
トラスコ品番256-2137
材質銅(スズメッキ)
長さ(mm)剥:15
色ブラック
電線抱合範囲AWG(#)16
寸法D2(mm)3.5
寸法L2(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)1.5
1パック(500個)
¥8,298
税込¥9,128
翌日出荷
長さ(mm)被覆剥き:8
色橙色
寸法L1(mm)12
端子形状フェルール端子
カラーコードWeidmueller
電線抱合範囲AWG(#)20
適合電線(mm2)0.5
正味質量(g)0.062
長さL2(mm)6
寸法S2(mm)プラスチックカラー厚:0.25、金属製スリーブ厚さ:0.15
内径D1(Φmm)1
被覆ストリップ長(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
内径D2(Φmm)2.6
1個
¥10
税込¥11
3日以内出荷
関連キーワード