4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイドミュラーマイクロRJ45カップリング
エコ商品
その他プラギング回数:750 (RJ45)、項目説明:FrontComマイクロRJ45カップリング、付トルク固定ナット:2 Nm 適合分電箱:シールド 材質ハウジング主要:PA UL 94 V0 幅(mm)29.5 黒色 高さ(mm)44 取付方式キャビネット 奥行(mm)42.9 接点360°シールド 深さ(mm)42.9 接続1・2:RJ45 正味質量(g)25 表面接触:ニッケル下地金メッキ 動作温度(℃)-40 ...70 使用壁厚(mm)(最大)5、(最小)1 保護IP65(度合い) RoHS指令(10物質対応)対応 カテゴリーCat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
3,798 税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:ソケット●USBバージョン:2.0●ボディ向き:ストレート●ポート数:1●シリーズ:FrontCom Micro●コンタクト材質:リン酸銅●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+70℃●FrontCom MicroRフロントパネルインターフェイスソケット. WeidmullerのFrontCom Microシリーズのフロントパネルインターフェイスソケットは、制御パネル、電気キャビネット、配電盤でIP65接続が必要な場合に適しています。これらのインターフェイスソケットは、LAN Category 6 aで動作し、保護キャップ付きのUL94V-0等級のPAハウジングで保護され、産業環境で使用するのに最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

1セット(50個)ほか
3,798 税込4,178
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)