その他プラギング回数:750 (RJ45)、項目説明:FrontComマイクロRJ45カップリング、付トルク固定ナット:2 Nm
適合分電箱:シールド
材質ハウジング主要:PA UL 94 V0
幅(mm)29.5
色黒色
高さ(mm)44
取付方式キャビネット
奥行(mm)42.9
接点360°シールド
深さ(mm)42.9
接続1・2:RJ45
正味質量(g)25
表面接触:ニッケル下地金メッキ
動作温度(℃)-40 ...70
使用壁厚(mm)(最大)5、(最小)1
保護IP65(度合い)
RoHS指令(10物質対応)対応
カテゴリーCat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:ソケット●USBバージョン:2.0●ボディ向き:ストレート●ポート数:1●シリーズ:FrontCom Micro●コンタクト材質:リン酸銅●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+70℃●FrontCom MicroRフロントパネルインターフェイスソケット. WeidmullerのFrontCom Microシリーズのフロントパネルインターフェイスソケットは、制御パネル、電気キャビネット、配電盤でIP65接続が必要な場合に適しています。これらのインターフェイスソケットは、LAN Category 6 aで動作し、保護キャップ付きのUL94V-0等級のPAハウジングで保護され、産業環境で使用するのに最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
関連キーワード