カテゴリ

  • 作業工具(9)
  • 制御機器(3)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • ワイドミュラー
  • WEIDMULLER(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「stripax」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤーストリッパー STRIPAX ワイドミュラーワイヤーストリッパー STRIPAXワイドミュラー(8件のレビュー)
16,980税込18,678
1丁
当日出荷
電線サイズの調整不要で縦に配列された独自のスライドする自動調整刃は、芯線の丸みに合わせてスライドし、芯線にダメージを与えることなくストリップ可能です。ストリップした被覆を電線の先端に残す中間ストリップも可能です。グリップ・カバーを取り外すとハンドル部が小さくなり、手の小さな方にも快適な作業を提供します。
用途PVCケーブル用(※被覆の堅い電線の場合、ストリップできない場合があります)能力ストリップ能力 0.08~6(10)mm2 (AWG28-7)切断能力0.08~6(10)mm2(AWG28-7)全長(mm)190質量(g)175トラスコ品番449-6019
STRIPAX用替刃 ERME ワイドミュラーSTRIPAX用替刃 ERMEワイドミュラー(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
適合機種9005000000トラスコ品番449-5624質量(g)25
ワイヤーストリッパー STRIPAX16 ワイドミュラーワイヤーストリッパー STRIPAX16ワイドミュラー
24,980税込27,478
1丁
当日出荷
電線の丸みに合わせた形状のストリップ刃は芯線にダメージを与えることなく安定したストリップが可能です。ストリップした被覆を電線の先端に残す中間ストリップも可能です。グリップ・カバーを取り外すとハンドル部が小さくなり、手の小さな方にも快適な作業を提供します。
用途PVCケーブル用(※被覆の堅い電線の場合、ストリップできない場合があります)能力ストリップ能力 6~16mm2 (AWG10-6)切断能力0.08~6(10)mm2(AWG28-7)全長(mm)190質量(g)175トラスコ品番449-6035
ワイヤーストリッパー STRIPAX ULTIMATE ワイドミュラーワイヤーストリッパー STRIPAX ULTIMATEワイドミュラー(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1丁
当日出荷
独自の刃先形状により、ハロゲンフリーの固い被覆のケーブルでも簡単にストリップが可能です。 被覆を残すセミストリップにも対応しています。
用途ハロゲンフリーの被覆の固い電線のストリップに。適合電線(mm2)0.25~6トラスコ品番497-4573全長(mm)190質量(g)221切断能力6mm2剥き幅(mm)25
ワイヤーストリッパー Multi Stripax ワイドミュラーワイヤーストリッパー Multi Stripaxワイドミュラー
49,980税込54,978
1丁
当日出荷から翌々日出荷
金属部品で構成されており外皮の硬いケーブルにも対応します。 標準装備された1mm単位で調整できるゲージにより一定の剥き長さでストリップ可能です。
用途PVC電線のストリップに全長(mm)250
STRIPAX UL用替刃 ERME SPX UL ワイドミュラーSTRIPAX UL用替刃 ERME SPX ULワイドミュラー
7,298税込8,028
1枚
当日出荷
1468880000の替刃です。
トラスコ品番497-4581適合機種1468880000質量(g)20
Weidmuller ワイヤーストリッパー 9005610000 Stripaxシリーズ ワイドミュラーWeidmuller ワイヤーストリッパー 9005610000 Stripaxシリーズワイドミュラー
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
仕様ケーブルタイプ:絶縁●ストリップ範囲:10 → 6AWG●最小サイズ:10AWG●全体長:190mm●シリーズ:Stripax●StripaxRストリッピング工具. Weidmuller STRIPAXストリッピング工具は、様々な絶縁体の断面積に対応するよう、ストリッピング長を調整できるように設計されています。 特別なブレードでコンダクタの損傷を防ぎます。
ワイヤーストリッパー M-D-STRIPAX ワイドミュラーワイヤーストリッパー M-D-STRIPAXワイドミュラー
81,980税込90,178
1セット(5丁)
3日以内出荷
ケーブルのカット&ストリップがこれ一台で可能です。 1.0mm2までのケーブルのストリップがワンタッチで行えいます。 ストリップ・ゲージ付で安定した仕上りと品質を提供します。 小型で軽量、作業負荷を低減し、長時間の快適な作業を提供します。
用途PVCケーブル用仕様ワイヤーストリッパーM-D-STRIPAXトラスコ品番820-4891質量(g)110
STRIPAX16用替刃 ERME 16# SPX 4 ワイドミュラーSTRIPAX16用替刃 ERME 16# SPX 4ワイドミュラー
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
トラスコ品番449-5632適合機種9005610000質量(g)20
M-D-STRIPAX替刃 MEHA KP WS M-D-SPX ワイドミュラーM-D-STRIPAX替刃 MEHA KP WS M-D-SPXワイドミュラー
3,398税込3,738
1丁
18日以内出荷
ワイヤーストリッパーM-D-STRIPAX(9001280000)の交換用の替え刃です。
仕様ケーブルストッパー付トラスコ品番820-4893質量(g)13
工具 ワイドミュラー工具ワイドミュラー
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
Weidmuller ワイヤーストリッパー 902000 ワイドミュラーWeidmuller ワイヤーストリッパー 902000ワイドミュラー
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
仕様ストリップ範囲:0.5 → 2.5mm2●Stripax Plusプライヤ及びワイヤエンドフェルール. Stripax Plusプライヤは、0.5 → 2.5 mm 2 のワイヤの切断及び被覆除去が可能で、同じ断面積のワイヤエンドフェルールを圧着することができます。 ワイヤエンドフェルールを圧着するクラッチなしで、ワイヤの切断及び被覆除去が可能です。圧着はEN50027及びDIN6228に準拠しています。ワイヤエンドフェルールを自動供給できます。 ワイヤエンドフェルールは、500個パック(50個のストリップに分割)で提供しています(品番 ; 204-6682 204-6682 、 ; 204-6698 204-6698 、 ; 204-6705 204-6705 、 ; 204-6711 204-6711 、 ; 204-6727 204-6727 を参照) 品番 ; 204-6676 204-6676 は、キャリングケース、プライヤ x 1、1 mm 2 ワイヤエンドフェルール x 250、1.5 mm 2 ワイヤエンドフェルール x 250で構成されたキットです。 品番 ; 286-1009 286-1009 は、STRIPAX PLUS 2.5圧着工具です。
Weidmuller ワイドミュラーWeidmullerワイドミュラー
59,980税込65,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
Weidmuller 棒端子 ワイドミュラーWeidmuller 棒端子ワイドミュラー
4,698税込5,168
1箱(500個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応