「wirefox」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電線サイズの調整不要で縦に配列された独自のスライドする自動調整刃は、芯線の丸みに合わせてスライドし、芯線にダメージを与えることなくストリップ可能です。ストリップした被覆を電線の先端に残す中間ストリップも可能です。グリップ・カバーを取り外すとハンドル部が小さくなり、手の小さな方にも快適な作業を提供します。
用途PVCケーブル用(※被覆の堅い電線の場合、ストリップできない場合があります)
能力ストリップ能力 0.08~6(10)mm2 (AWG28-7)
切断能力0.08~6(10)mm2(AWG28-7)
全長(mm)190
質量(g)175
トラスコ品番449-6019
1丁
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
独自の刃先形状により、ハロゲンフリーの固い被覆のケーブルでも簡単にストリップが可能です。
被覆を残すセミストリップにも対応しています。
用途ハロゲンフリーの被覆の固い電線のストリップに。
適合電線(mm2)0.25~6
トラスコ品番497-4573
全長(mm)190
質量(g)221
切断能力6mm2
剥き幅(mm)25
1丁
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
電線の丸みに合わせた形状のストリップ刃は芯線にダメージを与えることなく安定したストリップが可能です。ストリップした被覆を電線の先端に残す中間ストリップも可能です。グリップ・カバーを取り外すとハンドル部が小さくなり、手の小さな方にも快適な作業を提供します。
用途PVCケーブル用(※被覆の堅い電線の場合、ストリップできない場合があります)
能力ストリップ能力 6~16mm2 (AWG10-6)
切断能力0.08~6(10)mm2(AWG28-7)
全長(mm)190
質量(g)175
トラスコ品番449-6035
1丁
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
ケーブルのカット&ストリップがこれ一台で可能です。
1.0mm2までのケーブルのストリップがワンタッチで行えいます。
ストリップ・ゲージ付で安定した仕上りと品質を提供します。
小型で軽量、作業負荷を低減し、長時間の快適な作業を提供します。
用途PVCケーブル用
仕様ワイヤーストリッパーM-D-STRIPAX
トラスコ品番820-4891
質量(g)110
1セット(5丁)
¥81,980
税込¥90,178
3日以内出荷
関連キーワード