絞り込み
ブランド
- PFERD 馬印
- モノタロウ(5,952)
- ホンダ(546,522)
- MAZDA(マツダ)(216,654)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,164)
- ミツビシ(138,087)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,767)
- ニッサン(87,711)
- オカムラ(岡村製作所)(75,971)
- エスコ(70,041)
- スズキ(68,590)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,824)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,479)
- Panasonic(パナソニック)(29,358)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: PFERD 馬印のすべての商品

PBU軸付ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、10d1x10d2x20l
PFERD 馬印¥11,980税込¥13,1781箱(10個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm)10000~15000軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:20全長(mm)65線径(Φmm)0.35カップ径(Φmm)10ブラシ径(Φmm)10最高使用速度(m/s)20000(rpm)
PBUS軸付ブラシ、縁曲げ、ステンレスワイヤー、10d1x10d2
PFERD 馬印¥25,980税込¥28,5781箱(10個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm)8000~13000軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:20全長(mm)60線径(Φmm)0.30カップ径(Φmm)10ブラシ径(Φmm)10最高使用速度(m/s)20000(rpm)
PBUS軸付ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、10d1x10d2x20
PFERD 馬印¥24,980税込¥27,4781箱(10個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm)10000~15000軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:20全長(mm)60線径(Φmm)0.30カップ径(Φmm)10ブラシ径(Φmm)10最高使用速度(m/s)20000(rpm)
PBURプラスチックガード付軸付ブラシ、縁曲げ、ステンレスW
PFERD 馬印¥26,980~税込¥29,678~1箱(10個)4日以内出荷軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:25全長(mm)70線径(Φmm)0.20
PBURプラスチックガード付軸付ブラシ、縁曲げ、スチールW、25
PFERD 馬印¥26,980税込¥29,6781箱(10個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm)6300~9400軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:25全長(mm)70線径(Φmm)0.35カップ径(Φmm)30ブラシ径(Φmm)25最高使用速度(m/s)12500(rpm)
PBURプラスチックガード付軸付ブラシ、縁曲げ、スチールW、20
PFERD 馬印¥24,980税込¥27,4781箱(10個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm)6300~9400軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:25全長(mm)70線径(Φmm)0.35カップ径(Φmm)22ブラシ径(Φmm)20最高使用速度(m/s)12500(rpm)
PBURプラスチックガード付軸付ブラシ、縁曲げ、スチールW、13
PFERD 馬印¥15,980税込¥17,5781箱(10個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm)7500~11300軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:25全長(mm)70線径(Φmm)0.35カップ径(Φmm)16ブラシ径(Φmm)13最高使用速度(m/s)15000(rpm)
PBUL軸付ブラシ、縁曲げ、ステンレスワイヤー、10d1x10d2
PFERD 馬印¥19,980税込¥21,9781箱(10個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm)3500~9000軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:20全長(mm)120線径(Φmm)0.30カップ径(Φmm)10ブラシ径(Φmm)10最高使用速度(m/s)20000(rpm)
PBUL軸付ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、10d1x10d2x20
PFERD 馬印¥16,980税込¥18,6781箱(10個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm)4000~9500軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:20全長(mm)120線径(Φmm)0.30カップ径(Φmm)10ブラシ径(Φmm)10最高使用速度(m/s)20000(rpm)
PBUIT総ステンレス軸付ブラシ、縁曲げ、80d1x15d2x19l2
PFERD 馬印¥89,980税込¥98,9781箱(10個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm)4800~7800軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:19全長(mm)50線径(Φmm)0.30ブラシ幅(mm)15ブラシ径(Φmm)80最高使用速度(m/s)15000(rpm)
PBUIT総ステンレス軸付ブラシ、縁曲げ、50d1x15d2x13l2
PFERD 馬印¥80,980税込¥89,0781箱(10個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm)6000~9800軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:13全長(mm)50線径(Φmm)0.20ブラシ幅(mm)15ブラシ径(Φmm)50最高使用速度(m/s)15000(rpm)
PBUIT総ステンレス軸付ブラシ、縁曲げ、20d1x22d2x25l2
PFERD 馬印¥97,980税込¥107,7781箱(10個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm)7200~11700軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:25全長(mm)70線径(Φmm)0.20カップ径(Φmm)22ブラシ径(Φmm)20最高使用速度(m/s)18000(rpm)
PBUIT総ステンレス軸付ブラシ、縁曲げ、15d1x16d2x22l2
PFERD 馬印¥81,980税込¥90,1781箱(10個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm)7200~11700軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:22全長(mm)65線径(Φmm)0.20カップ径(Φmm)16ブラシ径(Φmm)15最高使用速度(m/s)18000(rpm)
PBG軸付ブラシ、結び(荒取)、ステンレスワイヤー、19d1x19d2
PFERD 馬印¥62,980~税込¥69,278~1箱(10個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm)8000~11300、結び数:6軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:28全長(mm)68カップ径(Φmm)19ブラシ径(Φmm)19最高使用速度(m/s)20000(rpm)
PBG軸付ブラシ、結び(荒取)、スチールワイヤー、30d1x28d2
PFERD 馬印¥56,980~税込¥62,678~1箱(10個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm)8000~11300、結び数:12軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:25全長(mm)68カップ径(Φmm)28ブラシ径(Φmm)30最高使用速度(m/s)20000(rpm)
PBG軸付ブラシ、結び(荒取)、スチールワイヤー、23d1x23d2
PFERD 馬印¥47,980~税込¥52,778~1箱(10個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm)10000~15000、結び数:8軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:28全長(mm)68カップ径(Φmm)23ブラシ径(Φmm)23最高使用速度(m/s)20000(rpm)
PBG軸付ブラシ、結び(荒取)、スチールワイヤー、19d1x19d2
PFERD 馬印¥47,980~税込¥52,778~1箱(10個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm)10000~15000、結び数:6軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:28全長(mm)68カップ径(Φmm)19ブラシ径(Φmm)19最高使用速度(m/s)20000(rpm)
PBGS軸付ブラシ、結び(一方向ひねり)スチールワイヤー、10d1
PFERD 馬印¥21,980税込¥24,1781箱(10個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm)5000~7500軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:25線径(Φmm)0.35カップ径(Φmm)10ブラシ径(Φmm)10最高使用速度(m/s)10000(rpm)
KBU軸付ブラシ、縁曲げ(ベベル形状)ステンレスワイヤー、95d1
PFERD 馬印¥56,980税込¥62,6781箱(10個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm)4800~7800軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:25線径(Φmm)0.30ブラシ幅(mm)10ブラシ径(Φmm)95最高使用速度(m/s)12000(rpm)
KBU軸付ブラシ、縁曲げ(ベベル形状)ステンレスワイヤー、80d1
PFERD 馬印¥55,980税込¥61,5781箱(10個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm)4800~7800軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:20線径(Φmm)0.30ブラシ幅(mm)10ブラシ径(Φmm)80最高使用速度(m/s)12000(rpm)
KBU軸付ブラシ、縁曲げ(ベベル形状)スチールワイヤー、95d1
PFERD 馬印¥33,980税込¥37,3781箱(10個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm)6000~9000軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:25線径(Φmm)0.30ブラシ幅(mm)10ブラシ径(Φmm)95最高使用速度(m/s)12000(rpm)
KBU軸付ブラシ、縁曲げ(ベベル形状)スチールワイヤー、80d1
PFERD 馬印¥25,980税込¥28,5781箱(10個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm)6000~9000軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:20線径(Φmm)0.30ブラシ幅(mm)10ブラシ径(Φmm)80最高使用速度(m/s)12000(rpm)
KBUIT総ステンレス軸付ブラシ、縁曲げ(ベベル形状)80d1
PFERD 馬印¥99,980税込¥109,9781箱(10個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm)4800~7800軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:20線径(Φmm)0.30ブラシ幅(mm)10ブラシ径(Φmm)80最高使用速度(m/s)12000(rpm)
フェアード軸付砥石 ZY
PFERD 馬印(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581箱(10本)9日以内出荷硬度の高い褐色アルミナと、鋭い砥粒が持続する白色アルミナの混合砥石です。2つの砥粒を混ぜることにより長い工具寿命と高切削力を両立しています。用途スチール溶接後のビード研削やハイス鋼の切削研磨に特に向いています。その他幅広いワークに使用可能です。軸径(Φmm)3形状円筒型軸長(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクペーパー "コンビクリック" 不織布ディスク ソフトタイプ
PFERD 馬印¥10,980~税込¥12,078~1箱(10枚)当日出荷耐久性が高く、研磨力に優れる不織布のディスクです。柔らかい繊維を使用しているので非研磨材を痛めることなく研磨できます。専用ゴムパッドをご使用いただく事により、ワンタッチでディスクの交換ができます。柔軟性が高く、局面の研磨も可能です。用途ステンレスのマット仕上げ、真鍮、銅、チタン、アルミの研磨材質不織布/酸化アルミナ最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100適合材ステンレス、真鍮、銅、チタン、アルミ
ディスクペーパー "コンビクリック" 不織布ディスク PNERタイプ
PFERD 馬印¥24,980税込¥27,4781箱(5枚)当日出荷耐久性と研磨力に優れるシリコンカーバイドを練りこんだ不織布のディスクです。専用ゴムパッドをご使用いただく事により、ワンタッチでディスクの交換ができます。用途ステンレスの表面研磨に。最高回転数(min-1[r.p.m])9550外径(Φmm)100適合材ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ディスクペーパー "コンビクリック" フェルトディスク
PFERD 馬印¥10,980税込¥12,0781箱(5個)当日出荷油脂研磨材を使用して最終仕上げができます。専用ゴムパッドをご使用いただく事により、ワンタッチでディスクの交換ができます。用途ステンレス素材やプレス金型、射出成型金型の光沢仕上げ、鏡面仕上げに。トラスコ品番765-3450材質フェルト最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100適合材ステンレス素材、プレス金型、射出成型金型RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクペーパー "コンビクリック" バックパッド
PFERD 馬印¥14,980税込¥16,4781枚翌々日出荷特殊形状の冷却スロットから回転時に空気を取り込み、研磨工具と被切削材への熱の負荷を大幅に軽減します。独自のマウンティングシステムによりディスク交換時がワンタッチで可能となり、交換時間を削減します。トラスコ品番765-3280材質ゴムピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])15300ねじ径(mm)10外径(Φmm)100穴径M10
ディスクペーパー "コンビクリック" 酸化アルミナタイプ
PFERD 馬印¥9,198~税込¥10,118~1箱(25枚)当日出荷荒仕上げから精密仕上げまでスタンダードな研磨用ディスクです。専用ゴムパッドをご使用いただく事により、ワンタッチでディスクの交換ができます。柔軟性が高く、局面の研磨も可能です。用途スチール、アルミニウム合金、鋳鉄などの切削研磨に。材質酸化アルミナ最高回転数(min-1[r.p.m])15300外径(Φmm)100適合材スチール、アルミニウム合金、鋳鉄など
ディスクペーパー "コンビクリック" 酸化アルミナCOOLタイプ
PFERD 馬印¥9,798~税込¥10,778~1箱(25枚)当日出荷荒仕上げから精密仕上げまでスタンダードな研磨用ディスクです。研磨面の温度上昇を防ぐ加工がされています。専用ゴムパッドをご使用いただく事により、ワンタッチでディスクの交換ができます。柔軟性が高く、局面の研磨も可能です。用途ステンレス、軟質アルミ合金など焼けつきやすい素材に。材質酸化アルミナ(冷却材添加タイプ)最高回転数(min-1[r.p.m])15300外径(Φmm)100適合材ステンレス、軟質アルミ合金など
キャップサンダー ポリキャップ用ホルダー Cタイプ PCT
PFERD 馬印(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281箱(2本)翌々日出荷側面の溝によってポリキャップをしっかりと固定します。ホルダーは繰り返し使用できるため経済的かつ環境にも優しい製品です。用途ゴム製のポリキャップ用ホルダーです。
ダイヤモンドバー
PFERD 馬印¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から翌々日出荷砥粒が結合剤から充分に突き出しているので切粉の排出に優れ、高送りの研磨でも工具に負荷を与えません。特殊形状です。高い耐久性のコーティング技術により、粉塵の排出を少なくして、騒音・振動を抑え、高度な環境適合能力を有しています。用途一般的なバリ取り・研磨及び小径穴、平面部、突出部など。
ダイヤモンドバー
PFERD 馬印¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から9日以内出荷砥粒が結合剤から充分に突き出しているので切粉の排出に優れ、高送りの研磨でも工具に負荷を与えません。高い耐久性のコーティング技術により粉塵の排出を少なくし、騒音・振動を抑え高度な環境適合能力を誇ります。用途プラスチック成形品のパーティングラインの除去や彫版・曲線部の加工、バリ取りに。
ダイヤモンドミニヤスリセット
PFERD 馬印¥27,980税込¥30,7781セット(5本)当日出荷このダイヤモンド ミニヤスリはシャンクが鍛造されていますので、ハンドルを使用する必要がありません。工具メーカーや部品加工メーカーの精密仕上げに適しています。長寿命で高精度を長く維持します。用途焼入れ鋼、超硬、セラミック、ガラスなどの穴の内面、R面、曲線部、輪郭部の面取り、バリ取り。トラスコ品番486-6878粒度170全長(mm)140質量(g)24ヤスリ部寸法(mm)40適合材焼入れ鋼、超硬、セラミック、ガラスなど
ダイヤモンドハンディーヤスリセット
PFERD 馬印¥57,980~税込¥63,778~1セット(5本)当日出荷から翌々日出荷シャンク部が鍛造されていますので特にハンドルを使用する必要がありません。長く精度を維持し、抜群の長寿命です。用途焼入れ鋼、超硬、セラミックなどの精密やすり掛け、面取り・バリ取りに最適です。全長(mm)215ヤスリ部寸法(mm)100適合材焼入れ鋼、超硬、セラミックなど
ダイヤモンドニードルヤスリセット
PFERD 馬印¥22,980~税込¥25,278~1セット(5本)ほか当日出荷から翌々日出荷スリムなデザインで手の届きにくい部分の加工に適します。長寿命で高精度を長く維持します。用途工具・金型などの仕上加工。その他、高硬度材の研削・研磨加工に。全長(mm)140ヤスリ部寸法(mm)70
ダイヤモンドコテヤスリセット
PFERD 馬印¥49,980税込¥54,9781セット(5本)翌々日出荷焼入れ鋼、超硬、セラミック、ガラス等の高硬度材向きです。長寿命で高精度を長く維持します。コーティング部は、両側に25mm付いています。複雑な形状や手の届きにくい部分の加工に最適です。用途焼き入れ鋼、超硬、セラミック、ガラスの高硬度材。トラスコ品番486-6690全長(mm)150質量(g)39ヤスリ部寸法(mm)25適合材焼き入れ鋼、超硬、セラミック、ガラス
ダイヤモンドバー
PFERD 馬印¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から9日以内出荷砥粒が結合剤から充分に突き出しているので切粉の排出に優れ、高送りの研磨でも工具に負荷を与えません。高い耐久性のコーティング技術により粉塵の排出を少なくし、騒音・振動を抑え高度な環境適合能力を誇ります。用途穴の内面、R部や曲線部の研磨に。
CBN インターナルバー
PFERD 馬印¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から9日以内出荷ダイヤモンドより、やや硬さで劣るものの、耐熱性に優れ鉄鋼の研磨に適します。高い耐久性のコーティング技術により、粉塵の排出を少なくして、騒音・振動を抑え、高度な環境適合能力を有しています。用途ハイス鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ベアリング鋼、彫版、曲線部の加工・バリ取りに。適合材ハイス鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ベアリング鋼、彫版など
ダイヤモンドミニヤスリ
PFERD 馬印¥5,898税込¥6,4881本当日出荷から9日以内出荷このダイヤモンド ミニヤスリはシャンクが鍛造されていますので、ハンドルを使用する必要がありません。工具メーカーや部品加工メーカーの精密仕上げに適しています。長寿命で高精度を長く維持します。用途焼入れ鋼、超硬、セラミック、ガラスなどの穴の内面、R面、曲線部、輪郭部の面取り、バリ取り。粒度170全長(mm)140ヤスリ部寸法(mm)40適合材焼入れ鋼、超硬、セラミック、ガラスなど