絞り込み
ブランド
- PFERD 馬印
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,383)
- MAZDA(マツダ)(216,652)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,366)
- トヨタ(140,155)
- ミツビシ(138,081)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,772)
- ニッサン(87,714)
- エスコ(70,002)
- スズキ(68,586)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,798)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,817)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,734)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(30,007)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: PFERD 馬印のすべての商品

ダイヤモンドコテヤスリ
PFERD 馬印¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から翌々日出荷焼入れ鋼、超硬、セラミック、ガラス等の高硬度材向きです。長寿命で高精度を長く維持します。コーティング部は、両側に25mm付いています。複雑な形状や手の届きにくい部分の加工に最適です。用途焼き入れ鋼、超硬、セラミック、ガラスの高硬度材。全長(mm)150ヤスリ部寸法(mm)25適合材焼き入れ鋼、超硬、セラミック、ガラス
切断砥石 CUT-OFF WHEEL EHT 125-1,6 SG STEELOX 125X1.6X22.23
PFERD 馬印¥12,980税込¥14,2781箱(25枚)5日以内出荷ドイツ製高級小型切断砥石 外径125ミリ用途厚み1.6ミリでスチール鋼、一般鋼素材の切断に適しています。
切断砥石 CUT-OFF WHEEL EHT 125-1,6 SG INOX 125X1.6X22.23
PFERD 馬印¥12,980税込¥14,2781箱(25枚)5日以内出荷ドイツ製高級小型切断砥石 外径125ミリ用途厚み1.6ミリでステンレス素材の切断に適しています。
スチールワイヤー スクラッチブラシ(プラスチックボディ)290L
PFERD 馬印¥12,980税込¥14,2781箱(10個)4日以内出荷全長(mm)290ブラシ列の数:5ブラシ長(mm)25(トリム)
フェアッド ポリファンカーブ
PFERD 馬印¥23,980~税込¥26,378~1箱(10個)4日以内出荷ポリファンカーブは特に溶接部のビード取り用に開発されたフェアッド社の技術革新です。 独自の丸形状のデザインにより、複雑な形状のワークのビード(肉盛り)取りに威力を発揮します。 独特の砥石形状により、非常に速く研削ができ作業コストを軽減します。 溶接のビード取りには抜群の長寿命。用途ステンレス鋼・鉄鋼用砥粒酸化セラミック(CO)#60適合材ステンレス鋼・鉄鋼最高使用回転速度(min-1)12200
フェアッド ポリファンカーブ
PFERD 馬印¥23,980税込¥26,3781箱(10個)4日以内出荷ポリファンカーブは特に溶接部のビード取り用に開発されたフェアッド社の技術革新です。 独自の丸形状のデザインにより、複雑な形状のワークのビード(肉盛り)取りに威力を発揮します。 独特の砥石形状により、非常に速く研削ができ作業コストを軽減します。 溶接のビード取りには抜群の長寿命。 特にアルミや柔い材質に対して、目詰まりせず、速く研削できます。 余計な含有物を含まないので、研削後すぐに溶接ができます。用途アルミ・非鉄用砥粒酸化アルミナA #40適合材アルミ・非鉄内幅(mm)>8最高使用回転速度(min-1)12200
フェアッド ポリファンカーブ
PFERD 馬印¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)4日以内出荷ポリファンカーブは特に溶接部のビード取り用に開発されたフェアッド社の技術革新です。 独自の丸形状のデザインにより、複雑な形状のワークのビード(肉盛り)取りに威力を発揮します。 独特の砥石形状により、非常に速く研削ができ作業コストを軽減します。 溶接のビード取りには抜群の長寿命。用途鉄鋼・ステンレス鋼用粒度ジルコニア・アルミナZ#40適合材鉄鋼・ステンレス鋼
フェアッド ダイヤモンドマシニストヤスリ
PFERD 馬印¥9,598~税込¥10,558~1本4日以内出荷ダイヤモンド マシニストヤスリは、大きなワークの加工現場で使用されます。 粒度#60-70のヤスリは特に炭素繊維強化プラスチック(GRP、CRP)にも有効です。 マシニストヤスリは、ゴム・プラスチックの手に優しいエルゴノミックハンドル付です。
CCグラインドソリッド ダイヤモンド研削砥石
PFERD 馬印¥24,980~税込¥27,478~1枚4日以内出荷CCグラインドソリッドダイヤモンドを投入することにより、フェアッド社では研削砥石の分野に最も硬度の高い製品をラインナップ致しました。 酸化アルミニウムやシリコンカーバイドなどの従来品では加工できなかった高硬度材・難削材に対応する新製品です。適合材黒皮、超鋼、粉末合金、チタン基超合金等、セラミック、シャモット、GRP・CRP(炭素繊維強化プラスチック)最高使用速度(m/s)30~40
フェアッド PBUPR 複合材エンドブラシ
PFERD 馬印¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷特に据置型の機械でのバリ取りや表面研磨作業に適します。 複合材フィラメントが回転中に広がるので、手の届きにくい箇所、穴、窪みなどに当たり、効率よく作業ができます。 複合材フィラメントが高い密度で結合されているため、効率のよい研磨ができ、長寿命です。 フィラメント繊維が均一に結合されているため、滑らかな仕上がりになります。軸径(Φmm)6長さ(mm)25タイプブライドル(巻帯)付タイプフィラメントシリコンカーバイト付プラスチック繊維
フェアッド DBUR複合材ディスクブラシ
PFERD 馬印¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷特に据置型の機械でのバリ取りや表面研磨作業に適します。 複合材フィラメントが高い密度で結合されているため、効率のよい研磨ができ、長寿命です。 フィラメント繊維が均一に結合されているため、滑らかな仕上がりになります。 長方形フィラメントは、より強い研磨力を発揮します。
フェアッド TBUミニチュアカップブラシ
PFERD 馬印¥6,598~税込¥7,258~1箱(10個)4日以内出荷バリ取り、クリーニング、磨きなどの軽いブラシ掛けに適しています。 上からブラシをかぶせるように作業をするので、特に狭い場所のブラシ掛けに向いています。厚さ(mm)ブラシ:3全長(mm)45
フェアッド RBUミニチュアホイールブラシ
PFERD 馬印¥6,398~税込¥7,038~1箱(10個)4日以内出荷バリ取り、クリーニング、磨きなどの軽作業用の3mm軸ミニチュア軸付ブラシです。 手の届きにくい場所や精密な形状のワークに適しています。 天然のフィラメント繊維では、最適な光沢を得るためにペーストをご使用されることをお奨めします。厚さ(mm)ブラシ:2全長(mm)46