ドイツぺフォード社の樹脂製ハンドルFH1用専用ゲージ(30度35度)です。 FH1は別にお求めください。
用途専用角度ゲージ。
種別FH1用ゲージ
1セット(12本)
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
材質電着ダイヤモンド
形状R付円筒形状
質量(g)14(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])50300(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)50
ドイツぺフォード社の丸ヤスリ、刃形状は伝統のクラッシックタイプ。 高い切削性と長寿命を誇ります。
用途ソーチェーン刃砥用。
ドイツぺフォード社の丸ヤスリ、刃形状は伝統のクラッシックタイプ。 高い切削性と長寿命を誇ります。
用途丸刃砥等用。
ドイツぺフォード社の六角ヤスリ、六面に刃が付いていて角刃の刃研ぎに適しています。 平やすりタイプ。
用途ソーチェーン刃砥用。
種別チゼル平
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
切削性と耐久性に優れる精密ヤスリです。1cmあたりの目の数が厳密に決まっており、ムラの無い切削が可能です。
用途様々な金属加工に。
柄径(Φmm)3
適合材各種金属
ドイツぺフォード社のFH1と角度ゲージ(25度30度)のセットです。
用途丸ヤスリ用ハンドル。
種別FH1セット(25-30)
1本
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
すべての面に均一に砥粒が付着しているため、均一な研磨が可能です。側面だけでなく頂点にも砥粒が付着しています。専用ホルダーによって研磨キャップが確実に固定され、高い精度で被切削材を研磨できます。
用途スチール、アルミニウム合金、鋳鉄などの切削研磨に。
材質酸化アルミナ
RoHS指令(10物質対応)対応
ドイツぺフォード社の組ヤスリです。平ヤスリと丸ヤスリが専用フォルダに収納され、一度に刃研ぎとデプス調整が行うことが可能です。
用途ソーチェーン刃砥用。
種別CSX4.8
1本
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
従来のタイプよりも細かいやすり形状。
ドイツ・ぺフォード社の新しい丸ヤスリであるプレミアムタイプ。より緻密なスパイラルカットによりスムースなヤスリの操作性と優れた切削性を実現しました。
用途チェーンソ-用ソーチェーン刃砥用。
全長(mm)200
ぺフォードCSX4.0、4.8、5.2、5.5専用替刃(平)ドイツぺフォード社製CSX交換用デプスゲージヤスリ。
用途CSX用交換平ヤスリ。
1本
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
ドイツぺフォード社のFH1と角度ゲージ(30度35度)のセットです。
用途丸ヤスリ用ハンドル。
種別FH1セット(30-35)
1本
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
このダイヤモンド ミニヤスリはシャンクが鍛造されていますので、ハンドルを使用する必要がありません。工具メーカーや部品加工メーカーの精密仕上げに適しています。長寿命で高精度を長く維持します。
用途焼入れ鋼、超硬、セラミック、ガラスなどの穴の内面、R面、曲線部、輪郭部の面取り、バリ取り。
全長(mm)140
ヤスリ部寸法(mm)40
粒度170
適合材焼入れ鋼、超硬、セラミック、ガラスなど
バリ取り、クリーニング、磨きなどの軽作業用の3mm軸ミニチュア軸付ブラシです。
手の届きにくい場所や精密な形状のワークに適しています。
天然のフィラメント繊維では、最適な光沢を得るためにペーストをご使用されることをお奨めします。
厚さ(mm)ブラシ:2
全長(mm)46
ドイツぺフォード社の樹脂製ハンドルFH1用専用ゲージ(25度30度)です。FH1は別にお求めください。
用途専用角度ゲージ。
種別FH1用ゲージ
1セット(12本)
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
硬度の高い褐色アルミナと、鋭い砥粒が持続する白色アルミナの混合砥石です。2つの砥粒を混ぜることにより長い工具寿命と高切削力を両立しています。
用途スチール溶接後のビード研削やハイス鋼の切削研磨に特に向いています。その他幅広いワークに使用可能です。
軸径(Φmm)3
軸長(mm)30
形状円筒型
RoHS指令(10物質対応)対応
砥粒が結合剤から充分に突き出しているので切粉の排出に優れ、高送りの研磨でも工具に負荷を与えません。高い耐久性のコーティング技術により粉塵の排出を少なくし、騒音・振動を抑え高度な環境適合能力を誇ります。
用途プラスチック成形品のパーティングラインの除去や彫版・曲線部の加工、バリ取りに。
切削性と耐久性に優れる精密ヤスリです。1cmあたりの目の数が厳密に決まっており、ムラの無い切削が可能です。
用途様々な金属加工に。
全長(mm)180
目の粗さ#0
粒度0
柄径(Φmm)3.5
適合材各種金属
目数(1cmあたり)25
ブラシ径(Φmm)100
仕様推奨使用速度(rpm):4000~6000
付属品アダプター:12/14/18/22.2/25.4
長さ(mm)トリム:25
線径(Φmm)0.30
最大穴径(mm)アーバー:30.0
ブラシ幅(mm)20
最高使用速度(m/s)8000(rpm)
ドイツぺフォード社のガイドバー用修正やすり。 専用フォルダに収まった平ヤスリで確実にゲージ面を整えます。
用途チェンソーガイドバー修整ヤスリ。
種別No.1353
1本
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
ドイツぺフォード社の樹脂製ハンドル、差込式で丸やすり3.6-8.0ミリに最適です。角度ゲージ部は取り外し可能で別売りです。
用途丸ヤスリ用ハンドル。
種別FH1
ドイツぺフォード社のスタンダードな樹脂製ハンドル、差込式で丸やすり3.6-8.0ミリ、3角チゼル、平チゼルに最適です。
用途丸・平ヤスリ用ハンドル。
種別FH4/1
ドイツぺフォード社の樹脂製ハンドルFH1用専用ゲージ(30度35度)です。FH1は別にお求めください。
用途丸ヤスリ用ハンドル部品。
種別FH用ゲージ
1本
¥689
税込¥758
5日以内出荷
ドイツぺフォード社の樹脂製ハンドルFH1用専用ゲージ(25度30度)です。FH1は別にお求めください。
用途丸ヤスリ用ハンドル部品。
種別FH1用ゲージ
1本
¥689
税込¥758
5日以内出荷
ドイツぺフォード社の六角ヤスリ、六面に刃が付いていて角刃の刃研ぎに適しています。 ダイヤ(三角)タイプ。
用途ソーチェーン刃砥用。
種別チゼルダイヤ
ドイツぺフォード社の組ヤスリです。平ヤスリと丸ヤスリが専用フォルダに収納され、一度に刃研ぎとデプス調整が行うことが可能です。
用途ソーチェーン刃砥用。
種別CSX5.5
1本
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
ドイツぺフォード社の組ヤスリです。平ヤスリと丸ヤスリが専用フォルダに収納され、一度に刃研ぎとデプス調整が行うことが可能です。
用途ソーチェーン刃砥用。
種別CSX4.0
1本
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
軸径(Φmm)6
仕様推奨使用速度(rpm):1800~2900
長さ(mm)トリム:20
全長(mm)85
線径(Φmm)0.30
ブラシ幅(mm)15
ブラシ径(Φmm)60
最高使用速度(m/s)4500(rpm)
軸径(Φmm)6
仕様推奨使用速度(rpm):6000~9800
長さ(mm)トリム:9
全長(mm)41
線径(Φmm)0.20
ブラシ幅(mm)4
ブラシ径(Φmm)70
最高使用速度(m/s)15000(rpm)
軸径(Φmm)6
仕様推奨使用速度(rpm):6000~9800
長さ(mm)トリム:19
全長(mm)50
線径(Φmm)0.30
ブラシ幅(mm)15
ブラシ径(Φmm)70
最高使用速度(m/s)15000(rpm)
軸径(Φmm)6
仕様推奨使用速度(rpm):7200~11700
長さ(mm)トリム:9
全長(mm)46
線径(Φmm)0.20
ブラシ幅(mm)9
ブラシ径(Φmm)40
最高使用速度(m/s)18000(rpm)
軸径(Φmm)6
仕様推奨使用速度(rpm):10000~15000
長さ(mm)トリム:7
全長(mm)40
線径(Φmm)0.20
ブラシ幅(mm)6
ブラシ径(Φmm)30
最高使用速度(m/s)20000(rpm)
軸径(Φmm)6
仕様推奨使用速度(rpm):10000~15000,結び数:22
長さ(mm)トリム:19
全長(mm)42
線径(Φmm)0.35
ブラシ幅(mm)12
ブラシ径(Φmm)100
最高使用速度(m/s)20000(rpm)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ