穴径(mm)アーバー:50.8
仕様推奨使用速度(rpm):2000~3400、結びの数:54
長さ(mm)トリム:41
ブラシ幅(mm)16
ブラシ径(Φmm)250
最高使用速度(m/s)4500(rpm)
穴径(mm)アーバー:50.8
仕様推奨使用速度(rpm):4000~6500、結びの数:34
長さ(mm)トリム:44
ブラシ幅(mm)16
ブラシ径(Φmm)200
最高使用速度(m/s)8500(rpm)
ブラシ径(Φmm)250
仕様推奨使用速度(rpm):1800~2700、最高使用速度(rpm):3600
長さ(mm)トリム:50
最大穴径(mm)アーバー:100
アーバ直径(Φmm)50.8
ブラシ幅(mm)60
最高使用速度(m/s)3600(rpm)
ブラシ径(Φmm)100
仕様推奨使用速度(rpm):4000~6000
付属品アダプター:12/14/18/22.2/25.4
長さ(mm)トリム:25
線径(Φmm)0.30
最大穴径(mm)アーバー:30.0
ブラシ幅(mm)20
最高使用速度(m/s)8000(rpm)
ブラシ径(Φmm)200
仕様推奨使用速度(rpm):1800~2900
付属品アダプター:AK32-2
長さ(mm)トリム:50
線径(Φmm)0.30
最大穴径(mm)アーバー:50.8
ブラシ幅(mm)25
最高使用速度(m/s)4500(rpm)
ブラシ径(Φmm)100
仕様推奨使用速度(rpm):3200~5200
付属品アダプター:12/14/18/22.2/25.4
長さ(mm)トリム:25
線径(Φmm)0.30
最大穴径(mm)アーバー:30.0
ブラシ幅(mm)20
最高使用速度(m/s)8000(rpm)
ブラシ径(Φmm)150
仕様推奨使用速度(rpm):3000~4500
付属品アダプター:AK32-2
長さ(mm)トリム:25
線径(Φmm)0.30
最大穴径(mm)アーバー:50.8
ブラシ幅(mm)25
最高使用速度(m/s)6000(rpm)
ブラシ径(Φmm)150
仕様推奨使用速度(rpm):2400~3900
付属品アダプター:AK32-2
長さ(mm)トリム:25
線径(Φmm)0.30
最大穴径(mm)アーバー:50.8
ブラシ幅(mm)25
最高使用速度(m/s)6000(rpm)
ブラシ径(Φmm)200
仕様推奨使用速度(rpm):2300~3400
付属品アダプター:AK32-2
長さ(mm)トリム:50
線径(Φmm)0.30
最大穴径(mm)アーバー:50.8
ブラシ幅(mm)25
最高使用速度(m/s)4500(rpm)
関連キーワード