高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。
用途スケール、スラグ、ペイントやゴムの残り汚れの除去等に。
軸径(Φmm)6
毛丈(mm)28
材質軸:スチール、線材:ステンレス線
全長(mm)70
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
毛材ステンレス線
高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。
用途スケール、スラグ、ペイントやゴムの残り汚れの除去等に。
軸径(Φmm)6
毛丈(mm)28
材質軸:スチール、線材:高張度鋼線
全長(mm)70
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
毛材高張度鋼線
電動工具等に容易に取付が可能です。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
用途小面積の表面や溝部分など、繊細な研磨作業を要する箇所に。
毛丈(mm)8
外径(Φmm)5
軸径(Φmm)3
全長(mm)45
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
軸長(mm)26
線径(Φmm)0.1
電動工具等に容易に取付が可能です。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
用途奥まった場所や、角部分などの底面・コーナー研磨に。
軸径(Φmm)6.0
材質軸:スチール、線材:真鍮線
2018年トラスコ掲載ページ5 1379
線材の隙間を特殊な樹脂素材で固めており、使用にともなう線材の広がりを防ぐことで、ブラシのさらなる長寿命化を実現しました。
万一の線材破断による、怪我のリスクを最小化しています。
用途奥まった場所や、角部分などの底面・コーナー研磨に
軸径(Φmm)6
材質軸:スチール、線材:鋼線
軸長(mm)30
線径(Φmm)0.3
毛材鋼線
関連キーワード