カテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ(2)
- 作業工具/電動・空圧工具(1)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(4)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(128)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(8)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(24)
- 自動車用品(1)
- トラック用品(41,300)
- その他(25)
絞り込み
ブランド
- いすゞ自動車
- フローバル
- モノタロウ(5,952)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,913)
- MAZDA(マツダ)(216,446)
- Panasonic(パナソニック)(29,636)
- RS PRO(39,644)
- SMC(201,249)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,599)
- エスコ(68,642)
- スズキ(71,081)
- スバル(50,521)
- トヨタ(140,001)
- ニッサン(87,647)
- ホンダ(561,484)
- ミツビシ(137,949)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(26)
商品レビュー
- 以上(88)
- 以上(98)
- 以上(98)
- 以上(99)
価格
- 1,500円以下(13,483)
- 1,500-10,000円(16,710)
- 10,000-50,000円(9,625)
- 50,000-100,000円(2,857)
- 100,000円以上(1,872)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

(18844)タッチアップスプレー/アークホワイト
いすゞ自動車(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
コイルエアーホース
フローバル¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷両端ワンタッチカップリング付き 柔軟性にすぐれたポリウレタン製 ホース端部は使いやすいストレート形状ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8コイル長(mm)350最高使用圧力(MPa)0.7色ブルー流体空気材質(ホース)ポリウレタン
ブレードロック(オール黄銅製)
フローバル¥849~税込¥934~1個当日出荷から3日以内出荷コンパクトにまとまりスマートにホースが接続できます。危険な出っ張りがなくホース接続ができます。均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。使用圧力使用するブレードホースに準じる使用流体水、空気流体温度(℃)使用するブレードホースに準じる
配管セット
フローバル(3件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1巻3日以内出荷エアコン配管用。難燃性保温材が、火災による延焼を遅らせます。銅管はりん脱酸銅継目無し管を使用していますので、溶接継目部分がなくこの部分から腐食する心配がありません。なまし銅管を使用しているため、容易に曲げて施工できます。仕様対応冷媒2種、JCDA0009:難燃性適合品、UL94HBF相当の難燃性保温材使用、JISH3300C1220T-Oセット内容銅管径:Φ6.35(t0.8)×Φ9.52(t0.8)・保温材(肉厚8mm)、フレキナット(キャップ付)1/4:2個、フレキナット(キャップ付)3/8:2個材質表皮:ポリエチレンフィルム材質(内層)高融点系低密度ポリエチレン(耐熱120℃)JISA9511(A-PE-C-2)準拠品、材質(外層)低密度ポリエチレンJISA9511(PE-C-P1)準拠品
メス オス ニップル
フローバル¥239~税込¥263~1個当日出荷から4日以内出荷表面は3価クロメート処理。RoHS適合品用途最高使用圧力:210kgf/cm2。ねじはJIS B 0203による材質S20C
水道用フレキパイプ(日水協)
フローバル(1件のレビュー)¥559~税込¥615~1本当日出荷から4日以内出荷材質(フレキパイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM使用温度範囲(℃)80(瞬間で100まで)最高使用圧力(MPa)1使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯
ソフトエアーホースリール
フローバル¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ワンタッチカプラー採用! ホース最高使用圧力1.5MPaで耐圧性が良い 特殊PVCホースだから柔らかい! 360°回転台付最高使用圧力(MPa)ホース:1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×340×355接続ワンタッチカップラー(ソケット、プラグ)ホース長さ(m)30ホース径(Φmm)内径6.5×外径10.7
ステンレスホースニップル SUS304
フローバル¥689~税込¥758~1個当日出荷から3日以内出荷ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。タケノコ外径サイズを豊富に取り扱っていますので、選定に困りません。用途適用規格:ねじ部は JIS B0203 による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準ずる。材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
ブレードロック(ステンレス製)
フローバル¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から3日以内出荷コンパクトにまとまりスマートにホースが接続できます。危険な出っ張りがなくホース接続ができます。均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。ねじの種類R使用圧力使用するブレードホースに準じる使用流体水、空気流体温度(℃)使用するブレードホースに準じる
配管パテ
フローバル¥149税込¥1641個(200g)当日出荷エアコンパテ 配管・貫通部シール材用途電気配線の隙間のシール。冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分、ショーケースの隙間シール。冷暖房配管のシール。色アイボリー
メスオスエルボ
フローバル¥629~税込¥692~1個当日出荷から4日以内出荷表面は3価クロメート処理。RoHS適合品用途最高使用圧力:210kgf/cm2。ねじはJIS B 0203による材質S20C
黄銅製ホースニップル
フローバル¥109~税込¥120~1個当日出荷から3日以内出荷ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。用途ねじ部:JIS B0203 による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準ずる。改正RoHS指令適合。材質C3604相当RoHS指令(10物質対応)対応
銅管バリ取りビット 2-6分
フローバル¥1,998税込¥2,1981個当日出荷【エアコン冷媒配管や水道用直銅管の切断後のバリ取り 出来ます!!】。エアコン冷媒配管や水道用直銅管・樹脂・アルミ・鉄管などの各種パイプ内径バリ取りがお手持ちの電動工具で超簡単・時短!。設備工事向け職専工具としては、ありそうでなかった商品です。特にエアコンパイプ(ペアコイル銅管)のバリ取りにBEST用途お手持ちの電動工具に取り付けて鉄・アルミ・銅・樹脂等のパイプ等の内径バリ取りができます。質量(g)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×55×20
フローバル シールテープ
フローバル¥129~税込¥142~1個ほか3日以内出荷生テープなので、ねじ込み、取り外しが容易です。ステンレス、鉄、アルミ、銅、塩ビなどの配管ねじ部のシールに最適です。簡単にねじ込みでき、焼付けもないため、取り外しが簡単に行えます使用温度範囲(℃)-100~260テープ幅(mm)131巻長さ(m)15テープ厚さ(mm)0.1
ドレンホース/パイプ
フローバル¥289~税込¥318~1袋ほか3日以内出荷材質に耐候性安定グレードのポリエチレンを使用。管体が2重構造で耐久性アップ。内層はカーボンブラック入り黒色のため、紫外線に強い。接続口ピッチ(カットピッチ)が500mmで、ムダなく使える用途空調用配管部材(エアコン専用)材質LPDE色【外層】アイボリー【内層】ブラックピッチ(mm)【接続口】500内径(Φmm)15外径(Φmm)19接続口(mm)16・18(兼用)
径違いユニオンN付
フローバル¥899~税込¥989~1セット3日以内出荷本体・フレアーナットで構成されており、銅管をフレアリングツールで押し拡げ(45度)、本体面に密着させて接続します。用途冷媒配管など気密性の高い用途に使用材質カドミレス材[カドミウム(Cd)75ppm以下] / C3604快削黄銅棒
黄銅製ホースジョイント
フローバル¥259~税込¥285~1個3日以内出荷ほとんどのホースと接続できます。ホースバンドで固定するタイプです。用途ねじ部:JIS B0203 による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。改正RoHS指令適合。材質C3604相当( 型式GHJ-1652のボディ、ナットの材質はC3771 相当)RoHS指令(10物質対応)対応
グリースポンプ
フローバル¥1,498~税込¥1,648~1個(100cc)ほか3日以内出荷簡単操作のレバー式用途グリースニップル等の給油器に給油する為のポンプです。グリースガン、グリスガン、グリスポンプといった呼ばれ方もされています。材質スチールタイプ手詰め専用適合グリースちょう度No.1~No.3(推奨ちょう度はNo.1とNo.2)危険物の類別非危険物
ステンレスホースニップル SCS14A
フローバル¥619~税込¥681~1個当日出荷から3日以内出荷ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。用途ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。材質SCS14A相当形状ホースニップルねじの種類R(管用テーパおねじ)RoHS指令(10物質対応)対応
自動水栓
フローバル¥15,980税込¥17,5781個当日出荷日本の規格に対応している自動水栓です。乾電池式なので、電源工事が不要です。ミックスバルブで給水量と給湯量の調節が可能です。用途洗面所の新築・リフォーム・リノベーションや店舗・商業施設などにおすすめです。仕様●幅:54mm●高さ:118mm●吐水口長さ:115mm●電源:1.5V 単3形アルカリ乾電池 4本(別売)取付方式全交換(台付)電源(V)1.5適合場所洗面所使用電池単3形アルカリ乾電池取付穴径(Φmm)32~35使用環境温度(℃)1~50電池寿命約2年給水圧力0.05MPa~0.75MPa給水温度(℃)1~60給電方式電池式
ブルーシートMK-2
フローバル¥449~税込¥494~1枚3日以内出荷さまざまなシーンに合わせて使い方いろいろ!。レジャー、野積み・屋根補修用カバー、農作業など使用シーンは様々。だから現場で大活躍!用途アウトドアやレジャーに。工事現場の資材・工具のカバーに。農作業の採り入れに。災害時の応急処置に材質【本体】ポリエチレン【ハトメ】ポリカーボネート
黄銅製ホース接手
フローバル¥229~税込¥252~1個3日以内出荷ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。用途最高使用圧力:ホースの最高使用圧力に準拠する。改正RoHS指令適合。材質C3604相当RoHS指令(10物質対応)対応
径違いソケット
フローバル¥279~税込¥307~1個当日出荷から4日以内出荷表面は3価クロメート処理。RoHS適合品用途最高使用圧力:210kgf/cm2。ねじはJIS B 0203による材質S20C
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら