フローバル
グリースポンプ
簡単操作のレバー式
用途
グリースニップル等の給油器に給油する為のポンプです。グリースガン、グリスガン、グリスポンプといった呼ばれ方もされています。
材質
スチール
タイプ
手詰め専用
適合グリース
ちょう度No.1~No.3(推奨ちょう度はNo.1とNo.2)
危険物の類別
非危険物
注意
※ハイドロリックニップル用(A・B・C型)、他の形状のグリースニップル(ピンタイプ・ボタンヘッド)への給油を行う場合は標準のノズルをグリースホース(別売り)に交換してご使用してください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量
吐出圧力(MPa)
ノズル
吐出量(mL/ストローク)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80119606
NGP-A303
1個(300cc)
300cc
20.7
ハイドロチャックノズル(R1/8)
0.8
¥
5,560
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
3日以内出荷
80119631
NGP-A302
1個(150cc)
150cc
20.7
ハイドロチャックノズル(R1/8)
0.8
¥
6,400
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
80119640
NGP-A304
1個(120cc)
120cc
20.7
ハイドロチャックノズル(R1/8)
0.4
¥
3,890
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
80119649
NGP-A301
1個(100cc)
100cc
6.9
ストレートノズル(R1/8)
0.4
¥
3,340
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください