36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性、耐薬品性、耐圧性に優れる 応力緩和(面圧低下)が少ない シール性、取扱い性、緊急対応性に優れる
特性耐熱性、耐薬品性、耐圧性 厚さ(mm)1.5 使用流体水、蒸気、油、熱風、排ガス、強アルカリ 使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気ラインでは、650まで使用可能) 最高使用圧力(MPa)25.9
1枚
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(5個)
3,298 税込3,628
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)


1本
9,798 税込10,778
欠品中


高シール性を実現し、耐熱性・耐薬品性にも優れたガスケットです。 表面に特殊処理を施すことにより、フランジへの固着を大幅に軽減しております。
使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで)
1枚
9,398 税込10,338
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品性に優れ、一般的なフッ素樹脂パッキンに比べ、高温時の熱収縮が大幅に改善されています。 装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能ですのでご相談下さい。
用途バルブ、回転ポンプ、往復動機器、回転機器に 特性耐薬品性 材質ePTFE、黒鉛処理 仕様3M巻き 長さ(m)3 使用圧力(MPa)5 周速20m/s
1巻
10,980 税込12,078
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1巻
15,980 税込17,578
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


摺動抵抗が小さく、シール安定性が良いパッキンです。 装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能ですのでご相談下さい。
用途汎用バルブ、ポンプ、炉枠用パッキンに 材質PTFEフィルム、膨張黒鉛 仕様3M巻き 長さ(m)3 使用圧力(MPa)10.3(バルブ)、1.6Mp(回転機器) 周速15m/s
1巻
9,998 税込10,998
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(10巻)
2,198 税込2,418
6日以内出荷

材質生体溶解性繊維(金属線材補強) 長さ(m)3 圧力0.49MPa 最高使用温度(℃)800
1巻
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
当日出荷

摺動抵抗が小さく、耐圧性の良好です。 装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能ですのでご相談下さい。
用途汎用バルブに 特性耐熱性、耐圧性 材質PTFEフィルム、膨張黒鉛(インコネル線材補強) 仕様3M巻き 長さ(m)3 使用圧力(MPa)25.9(バルブ)
1巻
13,980 税込15,378
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

金属ガスケット並の耐圧性をもっており、短納期対応が可能です。表面の特殊処理加工で、フランジへの固着を大幅に軽減しています。
用途一般産業用フランジガスケット、熱交換器、バルブボンネットなどに。 使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気650まで) 呼び径(B)0
1箱(5枚)
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高シール性を実現し、耐熱性・耐薬品性にも優れたガスケットです。 表面に特殊処理を施すことにより、フランジへの固着を大幅に軽減しております。
厚さ(mm)3.0 使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで) 使用圧力10K
1箱(5枚)
4,498 税込4,948
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

摺動抵抗が小さく、シール安定性が良いパッキンです。 装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能です。
使用温度範囲(℃)-200~300
1箱(5個)
3,500 税込3,850
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

トラスコ品番166-1050 質量(g)900 使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで)
1本
66,980 税込73,678
3日以内出荷


同材質のゴム製品に比べ、耐熱寿命に優れ、PTFE並みの電気絶縁性能です。
用途一般産業用フランジガスケット、海水ラインの配管や機器用ガスケットに 特性耐熱性、電気絶縁性 厚さ(mm)1.5 使用温度範囲(℃)-47~150 使用圧力10(K) 最高圧力(MPa)3
1袋(10枚)ほか
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

白色のため汚染が無く、高温時の熱収縮が少ないパッキンです。 装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能ですのでご相談下さい。
用途回転ポンプ、往復動機器、回転機器、バルブに 材質アラミド、無機人造繊維、PTFEディスパージョン 仕様3M巻き 長さ(m)3 使用圧力(MPa)4.9 周速10m/s
1巻
4,198 税込4,618
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


摺動抵抗が小さく、耐圧性の良好です。 装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能です。
使用温度範囲(℃)-200~300
1箱(5個)
3,598 税込3,958
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


高シール性を実現し、耐熱性・耐薬品性にも優れたガスケットです。表面の特殊処理加工で、フランジへの固着を大幅に軽減しています。
用途一般産業用フランジガスケット、熱交換器、ボイラーなどに。 厚さ(mm)3 使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気650まで) 使用圧力(kPa)10
1箱(5枚)
8,398 税込9,238
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属ガスケット並の耐圧性をもっており、短納期対応が可能です。 表面に特殊処理を施すことにより、フランジへの固着を大幅に軽減しております。
使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで)
1枚
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷

耐薬品性に優れ、軸への攻撃がありません。 装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能ですのでご相談下さい。
用途バルブ、回転ポンプ、往復動機器、回転機器に 特性耐薬品性 材質ePTFE、PTFEディスパージョン 仕様3M巻き 長さ(m)3 使用圧力(MPa)1.6 周速5m/s
1巻
13,980 税込15,378
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質生体溶解性繊維(金属線材補強) 白緑 長さ(m)3 使用温度範囲(℃)最高800 圧力0.49MPa
1巻
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性に加え機械的強度も兼ね揃えた繊維です。 RCF製品からの置換に最適です。
長さ(m)3 使用温度範囲(℃)700
1本
34,980 税込38,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

金属ガスケット並の耐圧性をもっており、短納期対応が可能です。 表面に特殊処理を施すことにより、フランジへの固着を大幅に軽減しております。
厚さ(mm)3.0 使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで) 使用圧力10K
1箱(5枚)
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱性・耐圧性に優れております。 装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能ですのでご相談下さい。
用途高温・高圧バルブに 特性耐熱性、耐圧性 材質膨張黒鉛(インコネル線材補強) 、特殊潤滑剤 仕様3M巻き 長さ(m)3 使用圧力(MPa)43.1(バルブ)
1巻
8,298 税込9,128
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質膨張黒鉛 厚さ(mm)0.38 長さ(m)15 耐熱温度(℃)-240~420℃(蒸気 危険物の類別非危険物
1巻
11,980 税込13,178
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
139,800 税込153,780
3日以内出荷