カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(21)
絞り込み
ブランド
  • 櫻川ポンプ製作所
  • 鶴見製作所(30)
  • エスコ(23)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(11)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(9)
  • マリンテック(9)
  • 工進(7)
  • ToyoPumps(7)
  • ノーブランド(6)
  • テラル(6)
  • 新明和工業(5)
  • 寺田ポンプ製作所(5)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(4)
  • セフティー3(1)
  • タクミナ(1)
  • マキタ(1)
  • SFA(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「水中ポンプ 揚程 10m」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電容量式自動水中ポンプ UEX形 200V 櫻川ポンプ製作所静電容量式自動水中ポンプ UEX形 200V櫻川ポンプ製作所
129,800税込142,780
1台
21日以内出荷
水がある時だけ運転する静電容量式の検知センサーを搭載しています。静電容量で状況判断するのでセンサー表面の汚れ付着に対し誤作動が少ないです。マイコンにより波、雨などの影響を受けにくい設計です。状況に合わせた水位制御をポンプ自身が考え、制御します。渇水時間を短く始動頻度を減らす事で渇水時の騒音・無駄な電力消費を抑え製品の寿命を延ばします。狭い場所でも使用できるコンパクト設計です。無接点の半導体リレーを採用、頻繁に入り切りする現場でも長寿命です。センサー線のみを外部に出し制御部品は全てヘッドカバー内に収めることで衝撃にも強く取扱い易い構造です。
用途土木・建築工事用の排水用。雨水・湧水・溜まり水の排水用。農業、工業の給排水用。全長(mm)194出力(kW)0.75電源(V)三相200全幅(mm)194全高(mm)441コード長さ(m)電源:5全揚程(m)10(50Hz/60Hz)吐出量(L/min)150口径(mm)50液温(℃)0~40
静電容量式自動水中ポンプ UOX形 200V 櫻川ポンプ製作所静電容量式自動水中ポンプ UOX形 200V櫻川ポンプ製作所
139,800税込153,780
1台
7日以内出荷
水の誘電率を検知する静電容量式センサーを使用していますので、水溶液のような誘電率の高い液体は特に安定した水位検知を行います。
付属品支持棒全長(mm)160出力(kW)0.75電流(A)3.5電源(V)三相200全幅(mm)187全高(mm)400コード長さ(m)電源:10全揚程(m)10吐出量(L/min)150口径(mm)50液温(℃)0~40
一般工事用水中ポンプ 非自動 200V 60HZ 櫻川ポンプ製作所一般工事用水中ポンプ 非自動 200V 60HZ櫻川ポンプ製作所
99,980税込109,978
1台
32日以内出荷
詰まり、巻き付きに強い過流構造です。 土木・建築工事用の排水用。
仕様●吐出量(L/min):150●全揚程(m):10●周波数(Hz):60●口径(mm):50●電源(V):三相200●電流(A):3.2●出力(kW):0.75●全幅(mm):194●全長(mm):194●全高(mm):441●液温(℃):0~40●電源コード長さ(m):5●非自動運転形●原産国:日本●コード番号:344-0151アズワン品番67-5670-15
一般工事用水中ポンプ 非自動 200V 50HZ 櫻川ポンプ製作所一般工事用水中ポンプ 非自動 200V 50HZ櫻川ポンプ製作所
99,980税込109,978
1台
32日以内出荷
詰まり、巻き付きに強いです。 分解・組立がしやすく、メンテナンスが簡単です。 羽根車は摩耗に強いFCD450、主要部に特殊合成ゴム採用など、耐摩耗設計になります。 土木・建築工事用の排水用。 雨水・湧水・溜まり水の排水用。 農業、工業の給排水用。
仕様●吐出量(L/min):150●全揚程(m):10●周波数(Hz):50●口径(mm):50●電源(V):三相200●電流(A):3.6●出力(kW):0.75●全幅(mm):194●全長(mm):194●全高(mm):441●液温(℃):0~40●電源コード長さ(m):5●非自動運転形●一台から異電圧に別作対応●原産国:日本●コード番号:344-0154アズワン品番67-5670-14
静電容量式水中ポンプITポンプ 電源コード10m仕様 櫻川ポンプ製作所静電容量式水中ポンプITポンプ 電源コード10m仕様櫻川ポンプ製作所
269,800税込296,780
1台
6日以内出荷
水がある時だけ運転する静電容量式の検知センサーを搭載しています。 静電容量で状況判断するのでセンサー表面の汚れ付着に対し誤作動が少ないです。 マイコンにより波、雨などの影響を受けにくい設計です。 状況に合わせた水位制御をポンプ自身が考え、制御します。 渇水時間を短く始動頻度を減らす事で渇水時の騒音・無駄な電力消費を抑え製品の寿命を延ばします。 狭い場所でも使用できるコンパクト設計です。センサー線のみを外部に出し制御部品は全てヘッドカバー内に収めることで衝撃にも強く取扱い易い構造です。 無接点の半導体リレーを採用、頻繁に入り切りする現場でも長寿命です。
用途土木・建築工事用の排水用。 雨水・湧水・溜まり水の排水用。 農業、工業の給排水用。トラスコ品番198-2193全長(mm)244質量(kg)24電流(A)9.2全幅(mm)300全高(mm)451電源コード(m)10異物通過径(Φmm)10残水位(mm)80運転可能最低水位(mm)100(開始)
静電容量式水中ポンプITポンプ 櫻川ポンプ製作所静電容量式水中ポンプITポンプ櫻川ポンプ製作所
239,800税込263,780
1台
6日以内出荷
静電容量で状況判断するのでセンサー表面の汚れ付着に対し誤作動が少ないです。 マイコンにより波、雨などの影響を受けにくい設計です。 センサーには起動用、停止用の区別がなく、自動判断します。 センサー線自体はフレキシブルに変形可能なため、工具が必要ありません。 狭い場所でも使用できるコンパクト設計です。センサー線のみを外部に出し制御部品は全てヘッドカバー内に収めることで衝撃にも強く取扱い易い構造です。 無接点の半導体リレーを採用、頻繁に入り切りする現場でも長寿命です。
用途工場・マンホール・地下道のピット排水用。 雨水排水用。 浄化槽、小規模処理場の自動排水用。全長(mm)204電源コード(m)10異物通過径(Φmm)11残水位(mm)120運転可能最低水位(mm)160(開始)
水中渦流ポンプ 電源コード10m仕様 櫻川ポンプ製作所水中渦流ポンプ 電源コード10m仕様櫻川ポンプ製作所
209,800税込230,780
1台
6日以内出荷
詰まり、巻き付きに強い渦流構造です。 分解・組立がしやすく、メンテナンスが簡単です。 羽根車は摩耗に強いFCD700、主要部に特殊合成ゴム採用など、耐摩耗設計になります。
用途土木・建築工事用の排水用。 雨水・湧水・溜まり水の排水用。 農業、工業の給排水用。トラスコ品番194-8525全長(mm)244質量(kg)23電流(A)8.9全幅(mm)300全高(mm)443電源コード(m)10異物通過径(Φmm)10残水位(mm)80運転可能最低水位(mm)80
水中ポンプ 櫻川ポンプ製作所水中ポンプ櫻川ポンプ製作所
65,980税込72,578
1台
6日以内出荷
残水処理/静電容量式自動排水残水処理ポンプ 残水水位2mm以下を実現し、最高排水揚程10mの高い排水能力です。 インペラは、摩耗に強いFCD500を私用しています。 静電容量式センサー付きです。
用途マンホール、ピットの残水処理。 河川工事などの残水処理。 受水槽、タンクの残水処理。質量(kg)12高さ(mm)376起動水位(最高)(mm)395残水位(mm)2起動水位最低:10mm
一般工事用水中ポンプ 非自動 US形 櫻川ポンプ製作所一般工事用水中ポンプ 非自動 US形櫻川ポンプ製作所
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
詰まり、巻きつきに強い、渦巻構造を採用。 インペラ摩耗による急激な揚程の低下がありません。
用途土木、建設工事の排水。 わき水、たまり水の排水。 工場の排水設備用。 マンホール、地下道のピット排水。 農業、工業の給排水。残水位(mm)80運転可能最低水位(mm)80
静電容量式自動排水/自動交互排水水中ポンプ UOX/UOX-W型 櫻川ポンプ製作所静電容量式自動排水/自動交互排水水中ポンプ UOX/UOX-W型櫻川ポンプ製作所
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
静電容量式センサー付きの自動運転ポンプ。 フレキシブル線の採用により、レベルの制御が自由自在です。 狭い場所での自動運転に最適です。
用途浄化槽、小規模処理場の自動排水。ビル、工場などの汚水自動排水。マンホール、地下道のピット自動排水。洗車場の自動排水。
水中過流/静電容量式自動排水水中ポンプ US/UEX型 櫻川ポンプ製作所水中過流/静電容量式自動排水水中ポンプ US/UEX型櫻川ポンプ製作所
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
詰まり、巻きつきに強い、渦巻構造を採用。インペラ摩耗による急激な揚程の低下がありません。
用途土木、建設工事の排水。わき水、たまり水の排水。工場の排水設備用。マンホール、地下道のピット排水。農業、工業の給排水。
ディープウェル水中ポンプ UCF型 櫻川ポンプ製作所ディープウェル水中ポンプ UCF型櫻川ポンプ製作所
299,800税込329,780
1台
3日以内出荷から17日以内出荷
モータ冷却効果の高い全面水路構造を採用。 狭いピットでも設置できる円筒形型のポンプです。
用途土木、建設工事の排水。トンネル工事の排水。 地下道のピットの排水。ディープウェル工事の排水。ケーブル長(m)10運転方式非自動型
省エネ水中ポンプ U-K型 櫻川ポンプ製作所省エネ水中ポンプ U-K型櫻川ポンプ製作所
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
効率を高く設計しているため、消費電力が少なくてすむ省エネ節電タイプのポンプ。
用途土木、建設工事の排水。 マンホール、地下道のピットの排水。 わき水、たまり水の排水。ケーブル長(m)10
撹拌羽根付水中ポンプ U-K-A型 櫻川ポンプ製作所撹拌羽根付水中ポンプ U-K-A型櫻川ポンプ製作所
369,800税込406,780
1台
3日以内出荷
小形、軽量タイプの撹拌羽根付水中ポンプです。 ポンプ下部に取り付けられた撹拌羽根で土砂を撹拌し、土砂水を効率よく揚排水します。 撹拌羽根、インペラは耐摩耗性に優れた材質を使用しています。 モータ保護装置としてオートカットを内臓、モータのトラブルを未然に防止します。 軸封部は、ダブルタイプメカニカルシールとオイルシールを併用した長寿命タイプです。 部品数を少なくしたシンプルな構造。保守・点検が容易で経済的です。
高揚程水中ポンプ U-W2ステージ型 櫻川ポンプ製作所高揚程水中ポンプ U-W2ステージ型櫻川ポンプ製作所
329,800税込362,780
1台
3日以内出荷
2ステージ構造により同出力のポンプに比べ、大幅な高揚程を実現。円筒形の突起物がなく、 最大径も小さくディープウェル工事など、狭い場所での使用に最適です。
用途ディープウェル工事の排水。土木建築工事の排水および給水。地下室、地下道のピットの排水。狭い場所での高揚程排水に威力を発揮。
オートポンプユニット RAU型 櫻川ポンプ製作所オートポンプユニット RAU型櫻川ポンプ製作所
519,800税込571,780
1台
3日以内出荷
通常の水中ポンプを自動運転にすることが可能です。
用途土木・建設工事の排水。地下工事の排水・農業灌漑。雨水・下水の排水。
水中サンドポンプ HS型 櫻川ポンプ製作所水中サンドポンプ HS型櫻川ポンプ製作所
419,800税込461,780
1台
3日以内出荷
撹拌羽根を標準装備。ポンプ下部に取付けられた撹拌羽根で土砂を撹拌し、土砂水を効率よく揚排水します。
用途土木建設工事の排水、土砂水の撹拌・揚送、砂や砂利の採集、製鉄所のスケール除去、港湾・河川の掘削工事、沈殿池のしゅんせつ、その他固形物を含んだ液体の揚排水ケーブル長(m)10
底水用自動水中ポンプ」UEXK形」 100V 櫻川ポンプ製作所底水用自動水中ポンプ」UEXK形」 100V櫻川ポンプ製作所
62,980税込69,278
1台
3日以内出荷
静電容量で状況判断するのでセンサー表面の汚れ付着に対し誤作動が少ないです。 運転水位2mm以下 最低起動水位約10mmを実現しました。 状況に合わせた水位制御をポンプ自身が考え、制御します。 羽根車は摩耗に強いFCD500、主要部に特殊合成ゴム採用など、耐摩耗設計です。
用途土木・建築工事用の床水排水用、タンクの底水残水排水用、漏水の自動排水用、簡易浸水対策仕様自動運転形電源コード(m)5残水位(mm)2NETIS番号KK-130042-A
残水処理ポンプ 櫻川ポンプ製作所残水処理ポンプ櫻川ポンプ製作所
51,980税込57,178
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
残水水位2mm以下を実現し、最高揚程10mの高い排水能力の水中ポンプです。 残水ポンプ 残水処理が楽な10.5Kgの軽量なタイプです。 残水水位2mm以下まで排水が可能です。 エアーロックを起こさない構造で作業効率は抜群です。 床面を傷つけないようにゴム製の底板になっています。 UEXK USKの自動運転バージョンになります
残水位(mm)2
水中渦流ポンプ 櫻川ポンプ製作所水中渦流ポンプ櫻川ポンプ製作所
80,980税込89,078
1台
5日以内出荷
アルミボディ採用で鋳物に比べ現場での持ち運びが容易です。 渦流式で羽根車とサクションカバーの隙間を広くとっているため、 羽根車摩耗時に急激な揚程の低下を防げます。 羽根車交換時はスキマ調整不要です。
異物通過径(Φmm)8運転可能最低水位(mm)90
静電容量式自動運転水中ポンプ 櫻川ポンプ製作所静電容量式自動運転水中ポンプ櫻川ポンプ製作所
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
静電容量式センサーにより自動運転開始 水の誘導率を検知する静電容量式センサーを採用し、安定した水位検知を実現 フレキシブルセンサー線を採用 道具を使うことなく、簡単に運転開始水位を設定できます。 固着防止機能 運転状態に達しない場合、内臓マイコンが24時間停止状態を判断すると1.5秒運転を行い、摺動部の固着を防ぎます。 状況に合わせて自動停止 常に運転状況を内蔵マイコンが計算して、渇水運転を短く始動頻度を少なくする省エネ運転を実現します。 渦流形インペラ インペラとケーシングの隙間を広くとっており、インペラ摩耗における急激な揚程の低下がありません。
用途土木、建設工事用/わき水、たまり水の排水/工場の排水、設備用/マンホール、地下道のピット排水/農業、工業の給排水
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら