12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電容量式センサーにより自動運転開始 水の誘導率を検知する静電容量式センサーを採用し、安定した水位検知を実現 フレキシブルセンサー線を採用 道具を使うことなく、簡単に運転開始水位を設定できます。 固着防止機能 運転状態に達しない場合、内臓マイコンが24時間停止状態を判断すると1.5秒運転を行い、摺動部の固着を防ぎます。 状況に合わせて自動停止 常に運転状況を内蔵マイコンが計算して、渇水運転を短く始動頻度を少なくする省エネ運転を実現します。 渦流形インペラ インペラとケーシングの隙間を広くとっており、インペラ摩耗における急激な揚程の低下がありません。
用途土木、建設工事の排水。わき水、たまり水の排水。工場の排水設備用。マンホール、地下道のピット排水。農業、工業の給排水。 質量(kg)12.5 高さ(mm)401 最大径(Φmm)194 異物通過径(Φmm)7 運転可能最低水位(mm)90
1台
53,980 税込59,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

静電容量式センサーにより自動運転開始 水の誘導率を検知する静電容量式センサーを採用し、安定した水位検知を実現 フレキシブルセンサー線を採用 道具を使うことなく、簡単に運転開始水位を設定できます。 固着防止機能 運転状態に達しない場合、内臓マイコンが24時間停止状態を判断すると1.5秒運転を行い、摺動部の固着を防ぎます。 状況に合わせて自動停止 常に運転状況を内蔵マイコンが計算して、渇水運転を短く始動頻度を少なくする省エネ運転を実現します。 渦流形インペラ インペラとケーシングの隙間を広くとっており、インペラ摩耗における急激な揚程の低下がありません。
用途土木、建設工事用/わき水、たまり水の排水/工場の排水、設備用/マンホール、地下道のピット排水/農業、工業の給排水 異物通過径(Φmm)10 残水位(mm)80 運転可能最低水位(mm)100(開始)
1台
219,800 税込241,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電容量で状況判断するのでセンサー表面の汚れ付着に対し誤作動が少ないです。 運転水位2mm以下 最低起動水位約10mmを実現しました。 状況に合わせた水位制御をポンプ自身が考え、制御します。 羽根車は摩耗に強いFCD500、主要部に特殊合成ゴム採用など、耐摩耗設計です。
用途土木・建築工事用の床水排水用、タンクの底水残水排水用、漏水の自動排水用、簡易浸水対策 仕様自動運転形 電源コード(m)5 残水位(mm)2 NETIS番号KK-130042-A
1台
62,980 税込69,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手持ちの単相ポンプの電源プラグにつなぐだけで、今すぐ自動排水ポンプに生まれ変わります。 運動水位、停止水位の調節はストッパーリングを移動させるだけ。 水量に応じて簡単に水位制御範囲を変えられます。
用途広い水位制御範囲を設定できる。 電流(A)10 電源コード(m)6 最高使用温度(℃)50 定格容量(W)400
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電容量式センサーにより自動運転開始 水の誘導率を検知する静電容量式センサーを採用し、安定した水位検知を実現 フレキシブルセンサー線を採用 道具を使うことなく、簡単に運転開始水位を設定できます。 固着防止機能 運転状態に達しない場合、内臓マイコンが24時間停止状態を判断すると1.5秒運転を行い、摺動部の固着を防ぎます。 状況に合わせて自動停止 常に運転状況を内蔵マイコンが計算して、渇水運転を短く始動頻度を少なくする省エネ運転を実現します。 渦流形インペラ インペラとケーシングの隙間を広くとっており、インペラ摩耗における急激な揚程の低下がありません。
用途土木、建設工事用/わき水、たまり水の排水/工場の排水、設備用/マンホール、地下道のピット排水/農業、工業の給排水
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モータ冷却効果の高い全面水路構造を採用。 狭いピットでも設置できる円筒形型のポンプです。
用途土木、建設工事の排水。トンネル工事の排水。 地下道のピットの排水。ディープウェル工事の排水。 ケーブル長(m)10 運転方式非自動型
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

詰まり、巻き付きに強いです。 分解・組立がしやすく、メンテナンスが簡単です。 羽根車は摩耗に強いFCD450、主要部に特殊合成ゴム採用など、耐摩耗設計になります。 土木・建築工事用の排水用。 雨水・湧水・溜まり水の排水用。 農業、工業の給排水用。
仕様●吐出量(L/min):150●全揚程(m):10●周波数(Hz):50●口径(mm):50●電源(V):三相200●電流(A):3.6●出力(kW):0.75●全幅(mm):194●全長(mm):194●全高(mm):441●液温(℃):0~40●電源コード長さ(m):5●非自動運転形●一台から異電圧に別作対応●原産国:日本●コード番号:344-0154 アズワン品番67-5670-14
1台
99,980 税込109,978
32日以内出荷

静電容量式センサー付きの自動運転ポンプ。 フレキシブル線の採用により、レベルの制御が自由自在です。 狭い場所での自動運転に最適です。
用途浄化槽、小規模処理場の自動排水。ビル、工場などの汚水自動排水。マンホール、地下道のピット自動排水。洗車場の自動排水。
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

詰まり、巻き付きに強い過流構造です。 土木・建築工事用の排水用。
仕様●吐出量(L/min):150●全揚程(m):10●周波数(Hz):60●口径(mm):50●電源(V):三相200●電流(A):3.2●出力(kW):0.75●全幅(mm):194●全長(mm):194●全高(mm):441●液温(℃):0~40●電源コード長さ(m):5●非自動運転形●原産国:日本●コード番号:344-0151 アズワン品番67-5670-15
1台
99,980 税込109,978
32日以内出荷

詰まり、巻きつきに強い、渦巻構造を採用。インペラ摩耗による急激な揚程の低下がありません。
用途土木、建設工事の排水。わき水、たまり水の排水。工場の排水設備用。マンホール、地下道のピット排水。農業、工業の給排水。
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

通常の水中ポンプを自動運転にすることが可能です。
用途土木・建設工事の排水。地下工事の排水・農業灌漑。雨水・下水の排水。
1台
519,800 税込571,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

櫻川ポンプ製作所残水処理ポンプ
残水水位2mm以下を実現し、最高揚程10mの高い排水能力の水中ポンプです。 残水ポンプ 残水処理が楽な10.5Kgの軽量なタイプです。 残水水位2mm以下まで排水が可能です。 エアーロックを起こさない構造で作業効率は抜群です。 床面を傷つけないようにゴム製の底板になっています。 UEXK USKの自動運転バージョンになります
残水位(mm)2
1台
51,980 税込57,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)