制研化学工業
制研化学工業のページです。制研化学工業は、メカニカル部品/機構部品、自動車用品、その他などの商品を提供しています。現在50件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 制研化学工業株式会社 |
|---|
| 設立 | 1959/04/20 |
|---|
| 所在地 | 〒107-0052 東京都港区赤坂一丁目1番12 |
|---|
ブレーキ フルード制研化学工業(9件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
ブレーキ液の性能として大切なことは、ゴム部品や金属部品に対するマッチングです。Seikenブレーキ液は、Seikenブレーキパーツにマッチさせた製品ですから、両者の性能を充分に発揮させることができます。
規格JIS K 2233 BF3、FMVSS NO.116 DOT3、ISO 4925 Class3、SAE J1703、JISドライ沸点(℃):205℃以上、JISウェット沸点(℃):140℃以上、-40℃動粘度mm2/s:1500以下
シールキット制研化学工業(7件のレビュー)翌々日出荷から4日以内出荷
ディスクブレーキキャリパー用交換部品です。
キャリパーは構造上、熱や水分の影響を受けやすく、ゴムシール部は年々劣化します。シール部の性能が低下すると、ピストンが固着し、パッドの異常磨耗や液洩れにつながる恐れがあります。
キャリパー取り付け部分のスライドピンブーツが劣化すると、ピンに錆が発生し固着すると、”ブレーキの片利き”、”パッドの片べり”が起き大変危険です。
ブレーキ フルード制研化学工業(2件のレビュー)6日以内出荷
Seiken BF4 ブレーキ液は、厳しい品質管理と技術によってその品質を保証していますので乗用車、大型車を問わず各種の車両に使用することができます。
規格JIS K 2233 BF4、FMVSS NO.116 DOT4、ISO 4925 Class4、SAE J1704 Standard、JISドライ沸点(℃):230以上℃、JISウェット沸点(℃):155℃以上、-40℃動粘度mm2/s:1500以下※3危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5L危険物の性状水溶性
キャリパースライドピン制研化学工業(2件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
スライドピンは、フローティングキャリパー(片押しキャリパー)というキャリパー本体とキャリパーベースの2部品から成るキャリパーに装備されており、キャリパー対して水平に摺動する役割があります。
ブレーキホース制研化学工業(5件のレビュー)翌々日出荷から13日以内出荷
車の構造上、上下に動くホイール部に取り付けられているブレーキ装置へ 接続するためには、自在に動きながら液圧が保持できるホースが必要となります。
ホース取り付け部は露出していますので走行中に土砂、石ころ、水などをかぶり、また、空気中のオゾンや油の付着などで傷ついたり、ヒビ割れが出来たりします。
ヒビ割れが発生しますと強度が激減し、最悪の場合液洩れやちぎれたりしますので定期的な交換が安心です。
カップキット制研化学工業翌々日出荷から3日以内出荷
ホイルシリンダーのオーバーホールキットです。
ドライブシャフトブーツキット制研化学工業(1件のレビュー)翌々日出荷から5日以内出荷
主にFF車、4WD車、4輪独立懸架車などのドライブシャフトの関節部分の 保護ブーツです。 ブーツは外部からの水分や汚れを保護すると同時に、内部では関節部の 潤滑グリースを保持します。
クーラントリ・パワープレミアム制研化学工業(2件のレビュー)3日以内出荷
簡単作業でクーラントの性能を復活!
劣化したクーラント防錆性能を強化し、金属部品、ゴム部品を保護します。
劣化した消泡性能を強化し、クーラントの冷却効率を向上させます。
ラジエターキャップ、リザーバータンクより添加するだけで効果を発揮するため、 作業が簡単で手間がかかりません。
液色は薄黄色のため、他の液色クーラントに使用しても濁りません。
長寿命型ハイパークーラントにも使用が可能です。
用途液冷式内燃機関用防錆強化剤液色薄黄色成分エチレングリコール(50%)、防錆剤、消泡剤容器キャップ:アルミ内容量(mL)150危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類関連資料(0.59MB)危険物の性状水溶性
オイルシール制研化学工業翌々日出荷から4日以内出荷
オイルシールは、ベアリングに必要なグリースを密閉し、外部からの異物侵入を防いでいます。
オイルシール制研化学工業4日以内出荷
オイルシールは,ベアリングに必要なグリースを密閉し,外部からの異物侵入を防いでいます。
シールキット制研化学工業翌々日出荷
ディスクブレーキキャリパー用交換部品です。
キャリパーは構造上、熱や水分の影響を受けやすく、ゴムシール部は年々劣化します。シール部の性能が低下すると、ピストンが固着し、パッドの異常磨耗や液洩れにつながる恐れがあります。
キャリパー取り付け部分のスライドピンブーツが劣化すると、ピンに錆が発生し固着すると、”ブレーキの片利き”、”パッドの片べり”が起き大変危険です。
メーカーダイハツ、トヨタ主な使用車種グランマックス、タウンエース 、ライトエース純正品番04478-BZ131 、04478-BZ130他社参考品番(ミヤコ)MP-135
カップキット制研化学工業3日以内出荷
フロントホイールシリンダー、リヤーホイールシリンダー内部の消耗部品です。
ゴムカップは摺動によって消耗劣化したり、スラッジによって傷みます。
摩耗すると十分に液圧が保持できず、ノーブレーキになる恐れが あります。
外観目視だけで洩れなどの有無を点検するだけでなく、分解整備による診断が安心です。