「セイケン dot4」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BF4ブレーキ液は厳しい品質管理と技術によってその品質を保証していますので、乗用車、大型車を問わず各種の車両に使用することができます。
JIS規格BF-4(DOT4) 沸点(℃)ドライ256、ウェット155 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 危険物の性状水溶性
1本(1L)
1,898 税込2,088
当日出荷

Seiken BF4 ブレーキ液は、厳しい品質管理と技術によってその品質を保証していますので乗用車、大型車を問わず各種の車両に使用することができます。
規格JIS K 2233 BF4、FMVSS NO.116 DOT4、ISO 4925 Class4、SAE J1704 Standard、JISドライ沸点(℃):230以上℃、JISウェット沸点(℃):155℃以上、-40℃動粘度mm2/s:1500以下※3 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.5L 危険物の性状水溶性
1缶(500mL)
989 税込1,088
当日出荷

ブレーキ液の性能として大切なことは、ゴム部品や金属部品に対するマッチングです。Seikenブレーキ液は、Seikenブレーキパーツにマッチさせた製品ですから、両者の性能を充分に発揮させることができます。
規格JIS K 2233 BF3、FMVSS NO.116 DOT3、ISO 4925 Class3、SAE J1703、JISドライ沸点(℃):205℃以上、JISウェット沸点(℃):140℃以上、-40℃動粘度mm2/s:1500以下
1缶(500mL)ほか
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Seiken BF4 ブレーキ液は、厳しい品質管理と技術によってその品質を保証していますので乗用車、大型車を問わず各種の車両に使用することができます。
SAEJ1704 Standard 沸点(℃)230以上(JISドライ)、155以上(JISウェット) 仕様【JIS K 2233】BF4、【FMVSS NO,116】DOT4、【ISO 4925】Class4、【動粘度】1500以下(-40℃) 規格DOT4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状水溶性
1缶(18L)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

関連カテゴリ