カテゴリ

  • 自動車補修部品(76)
    • シールキット/カップキット(19)
    • ホイール/ブレーキマスタシリンダー(21)
    • ブーツ/ゴム(5)
    • クラッチ(5)
    • 車用ブレーキホース(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(22)
    • ブレーキフルード(6)
  • 整備工具・収納(3)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 制研化学工業
  • モノタロウ(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • 大研化成工業(51)
  • ユニ・チャーム(30)
  • ローズ産業(24)
  • アズワン(15)
  • マースジャパンリミテッド(14)
  • 日本ヒルズ(12)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(11)
  • 永興電機工業(10)
  • ニッぺ(日本ペイント)(10)
  • 内外電機(8)
  • d.b.f(8)
  • TACT(タクト)(7)
  • ポリマスター(松風プロダクツ京都)(7)
  • ムラキ(6)
  • Axel(6)
  • エー・アンド・デイ(6)
  • A&D(5)
適合メーカー
  • UDトラックス(12)
  • いすゞ(29)
  • その他(9)
  • スズキ(SUZUKI)(19)
  • スバル(18)
  • ダイハツ(28)
  • トヨタ(37)
  • ホンダ(HONDA)(23)
  • マツダ(30)
  • 三菱(33)
  • 日産(36)
  • 日野(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「seiken」の検索結果

102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Seikenブレーキフルード専用 レベルゲージ付ペール缶 制研化学工業Seikenブレーキフルード専用 レベルゲージ付ペール缶制研化学工業
13,980税込15,378
1缶
当日出荷
ブレーキフルードの取出しが短時間にでき作業の効率化がはかれます。またレベルゲージの文字盤表示で液量が分かり、補充の準備ができます。
危険物の類別非危険物
ブレーキ フルード 制研化学工業ブレーキ フルード制研化学工業(9件のレビュー)
759税込835
1缶(500mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ブレーキ液の性能として大切なことは、ゴム部品や金属部品に対するマッチングです。Seikenブレーキ液は、Seikenブレーキパーツにマッチさせた製品ですから、両者の性能を充分に発揮させることができます。
規格JIS K 2233 BF3、FMVSS NO.116 DOT3、ISO 4925 Class3、SAE J1703、JISドライ沸点(℃):205℃以上、JISウェット沸点(℃):140℃以上、-40℃動粘度mm2/s:1500以下
ブレーキ フルード 制研化学工業ブレーキ フルード制研化学工業(2件のレビュー)
989税込1,088
1缶(500mL)
欠品中
Seiken BF4 ブレーキ液は、厳しい品質管理と技術によってその品質を保証していますので乗用車、大型車を問わず各種の車両に使用することができます。
規格JIS K 2233 BF4、FMVSS NO.116 DOT4、ISO 4925 Class4、SAE J1704 Standard、JISドライ沸点(℃):230以上℃、JISウェット沸点(℃):155℃以上、-40℃動粘度mm2/s:1500以下※3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5L危険物の性状水溶性
ブレーキフルード/BF4 制研化学工業ブレーキフルード/BF4制研化学工業
17,980税込19,778
1缶(18L)
5日以内出荷
Seiken BF4 ブレーキ液は、厳しい品質管理と技術によってその品質を保証していますので乗用車、大型車を問わず各種の車両に使用することができます。
SAEJ1704 Standard沸点(℃)230以上(JISドライ)、155以上(JISウェット)仕様【JIS K 2233】BF4、【FMVSS NO,116】DOT4、【ISO 4925】Class4、【動粘度】1500以下(-40℃)規格DOT4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
シールキット 制研化学工業シールキット制研化学工業(160件のレビュー)
729税込802特価
1セット
当日出荷から9日以内出荷
ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
ドライブシャフトブーツキット 制研化学工業ドライブシャフトブーツキット制研化学工業(70件のレビュー)
979税込1,077
1セット
当日出荷から7日以内出荷
ブレーキフルード/BF5 制研化学工業ブレーキフルード/BF5制研化学工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(1L)ほか
5日以内出荷
Seiken純正BF5High PerfomanceブレーキフルードはJIS K2233 BF5、FMVSS No.116 DOT5.1、ISO4925Class5-1 規格に適合する高品質、高性能な製品です。 建設機械にもご使用いただけます。 また、防錆性能、潤滑性が高く長期使用に優れているため、一般乗用車向きとなっております。
SAE-沸点(℃)260以上(JISドライ)、180以上(JISウェット)仕様【JIS K 2233】BF5H、【FMVSS NO,116】DOT5.1、【ISO 4925】Class5-1、【動粘度】900以下(-40℃)規格DOT5.1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
ブレーキフルード BF4 DOT4 制研化学工業ブレーキフルード BF4 DOT4制研化学工業(42件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(1L)
当日出荷
BF4ブレーキ液は厳しい品質管理と技術によってその品質を保証していますので、乗用車、大型車を問わず各種の車両に使用することができます。
JIS規格BF-4(DOT4)沸点(℃)ドライ256、ウェット155危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状水溶性
ブレーキフルード/BF6 制研化学工業ブレーキフルード/BF6制研化学工業
2,198税込2,418
1本(1L)
4日以内出荷
Seiken純正BF6ブレーキフルードはABSや横滑り防止装置(VSC、ESCなど)の流路が狭く、制御も非常に細かい電子制御システムにおいて、特に低温時のシステム応答性向上を目的として、ブレーキフルードの低粘度化を実現した商品です。【DOT4LV】【DOT4LowViscosity】対応 欧州車に適合
用途自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用 BF-6(業務用)仕様【JIS K 2233】BF-6、【FMVSS NO,116】DOT4、【ISO 4925】Class6、【動粘度】750以下(-40℃)沸点(℃)250以上(JISドライ)、165以上(JISウェット)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1LSAEJ1704 Low Viscosity危険物の性状水溶性
ブレーキマスターシリンダーリペアキット 制研化学工業ブレーキマスターシリンダーリペアキット制研化学工業(47件のレビュー)
2,790税込3,069
1個
当日出荷から9日以内出荷
ブレーキマスターシリンダーのオーバーホールキットです。
ホイールシリンダーカップ 制研化学工業ホイールシリンダーカップ制研化学工業(17件のレビュー)
769税込846
1セット(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
カップキット(SK6) 制研化学工業カップキット(SK6)制研化学工業(37件のレビュー)
519税込571特価
1セット
当日出荷から9日以内出荷
ホイルシリンダーのオーバーホールキットです。
クラッチオペレーティングシリンダーリペアキット 制研化学工業クラッチオペレーティングシリンダーリペアキット制研化学工業(19件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から15日以内出荷
クラッチオペレーティングシリンダーのオーバーホールキットです。
カップキット(SK4) 制研化学工業カップキット(SK4)制研化学工業(18件のレビュー)
559税込615特価
1セット
当日出荷から6日以内出荷
ホイルシリンダーのオーバーホールキットです。
ブレーキホースガスケット 制研化学工業ブレーキホースガスケット制研化学工業(4件のレビュー)
789税込868
1枚(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
自動車のブレーキホース用ガスケットです。
キャリパーピストン 制研化学工業キャリパーピストン制研化学工業(25件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から9日以内出荷
ブレーキキャリパー内の交換用ピストンです。
クラッチマスターシリンダー リペアキット 制研化学工業クラッチマスターシリンダー リペアキット制研化学工業(16件のレビュー)
639税込703
1セットほか
当日出荷から9日以内出荷
クラッチマスターシリンダー内の消耗部品です。
ホイールシリンダーAssy(SW-S) 制研化学工業ホイールシリンダーAssy(SW-S)制研化学工業(15件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から9日以内出荷
液圧でピストンが開きブレーキシューを拡張させ制動力を得る部品です。
メーカースズキ
カップキット(SK5) 制研化学工業カップキット(SK5)制研化学工業(5件のレビュー)
499税込549
1セット
当日出荷から9日以内出荷
シールキット 制研化学工業シールキット制研化学工業(7件のレビュー)
1,190税込1,309
1キット
翌々日出荷から4日以内出荷
ディスクブレーキキャリパー用交換部品です。 キャリパーは構造上、熱や水分の影響を受けやすく、ゴムシール部は年々劣化します。シール部の性能が低下すると、ピストンが固着し、パッドの異常磨耗や液洩れにつながる恐れがあります。 キャリパー取り付け部分のスライドピンブーツが劣化すると、ピンに錆が発生し固着すると、”ブレーキの片利き”、”パッドの片べり”が起き大変危険です。
ブレーキホース(SH4) 制研化学工業ブレーキホース(SH4)制研化学工業(22件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷から6日以内出荷
ブレーキホース(SH5) 制研化学工業ブレーキホース(SH5)制研化学工業(11件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷から6日以内出荷
ホイールシリンダーブーツ 制研化学工業ホイールシリンダーブーツ制研化学工業(7件のレビュー)
619税込681
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
ブリーダーキャップ 制研化学工業ブリーダーキャップ制研化学工業(19件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(10個)
当日出荷
ドライブシャフトブーツバンド(BB002) 制研化学工業ドライブシャフトブーツバンド(BB002)制研化学工業(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(20個)
当日出荷
ドライブシャフトブーツ用汎用バンド
長さ(mm)720幅(mm)7厚さ(mm)0.3
カップキット(SK3) 制研化学工業カップキット(SK3)制研化学工業(11件のレビュー)
529税込582特価
1セット
当日出荷から9日以内出荷
キャリパースライドピン 制研化学工業キャリパースライドピン制研化学工業(2件のレビュー)
269税込296
1本
当日出荷から5日以内出荷
スライドピンは、フローティングキャリパー(片押しキャリパー)というキャリパー本体とキャリパーベースの2部品から成るキャリパーに装備されており、キャリパー対して水平に摺動する役割があります。
ピストンツキカップキット 制研化学工業ピストンツキカップキット制研化学工業(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ジョイントグリース インナー専用 制研化学工業ジョイントグリース インナー専用制研化学工業
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
危険物の類別非危険物
カップ 制研化学工業カップ制研化学工業(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個(10個)
当日出荷から6日以内出荷
クラッチオペレーティングシリンダー 制研化学工業クラッチオペレーティングシリンダー制研化学工業(8件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
クラッチマスターシリンダーからの力を受けてクラッチを切る部品です。
ディスクロータ 制研化学工業ディスクロータ制研化学工業(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1枚
翌々日出荷から5日以内出荷
特殊防錆加工 特殊コーティングの採用で、高い防錆性能を実現! クロス研磨加工 交換直後から高い制動力を発揮します!
ブレーキホース(SH6) 制研化学工業ブレーキホース(SH6)制研化学工業(20件のレビュー)
669税込736
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
ハイパーロングライフクーラント 50% 制研化学工業ハイパーロングライフクーラント 50%制研化学工業
1,598税込1,758
1個(2L)ほか
当日出荷から8日以内出荷
驚異の「超」寿命!!! 希釈水に精製水を使用し更に品質・性能アップ。水で希釈する必要がありません。 乗用車・小型貨物車は全量交換で、5年または10万Kmの長寿命を達成しました。 熱に強く安定性の高いノンアミン系添加剤を使用。アルミ、銅、鉄などの腐食を防止し、品質・性能の長期間安定を実現しました。 地球環境対応交換回数を減らし、廃液の総量を減少しました。開封、投入、処分、保管に優れたパウチタイプ(2L)を採用しました。 地球環境対策 交換回数を減らし、液廃の総量を減少。
用途エンジン冷却液:業務用凍結温度(℃)-37タイプ希釈して使用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
ホイールシリンダーAssy(SW-D) 制研化学工業ホイールシリンダーAssy(SW-D)制研化学工業(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
液圧でピストンが開きブレーキシューを拡張させ制動力を得る部品です。
ブレーキディスクローター軽自動車用 制研化学工業ブレーキディスクローター軽自動車用制研化学工業(13件のレビュー)
3,598税込3,958
1枚
当日出荷から5日以内出荷
特殊防錆加工 特殊コーティングの採用で、高い防錆性能を実現! クロス研磨加工 交換直後から高い制動力を発揮します!
ピストンツキカップキット 制研化学工業ピストンツキカップキット制研化学工業(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から3日以内出荷
ブレーキディスクローター軽自動車用 制研化学工業ブレーキディスクローター軽自動車用制研化学工業(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1枚
当日出荷
特殊防錆加工:特殊コーティング採用で、高い防錆性能を実現! クロス研磨加工:交換直後から高い制動力を発揮します! 軽自動車から普通自動車まで幅広いラインナップ!!
厚さ(mm)11.2質量(kg)2.64高さ(mm)41.1穴数4取付場所フロントボア径(Φmm)55外径(mm)210.8純正品番43512-B2060, 43512-B2100,43512B2130 ,43512B2140,43512-97203,43512-97203-000,43512-97204,43512-97204-000 ,43512-97206,43512-97206-000,43512-97207,43512-97207-000 ,43512-B2120主要車種ステラ、プレオ、ルクラ、エッセ、オプティ、ソニカ、タント、タントエグゼ、ネイキッド、マックス、ミラ、ミラトコット、ミライース、ミラココア、ミラジーノ、ムーブ、ムーブコンテ、ムーブラテ、 ピクシスエポック、ピクシススペースディスクタイプソリッド寸法PCD(Φmm)100他社参考品番(TOKICO)TY015K
ホイールシリンダーAssy(SW-N) 制研化学工業ホイールシリンダーAssy(SW-N)制研化学工業(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から9日以内出荷
液圧でピストンが開きブレーキシューを拡張させ制動力を得る部品です。
キャリパーピストン 制研化学工業キャリパーピストン制研化学工業(1件のレビュー)
679税込747
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ブレーキキャリパー内の交換用ピストンです。