3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温湿度表示に加え、快適度表示が健康管理を応援。一般的に知られている「不快指数」を6段階に表現しました。緑のゾーンのときは"快適"に感じ、青のゾーンのときは"寒く"、。赤のゾーンのときは"暑く"感じる人が多くなります。デジタル文字高(最大)31mm
寸法(mm)99×146×50 質量(g)240 機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、ダンダントーンアラーム(4段階)、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズつき、アラームモニター機能、ライトつき、2099年までのフルオートカレンダー機能、温湿度表示(℃)、温度測定範囲/0~40、測定精度/±2、湿度測定範囲/25%RH~85%RH、測定精度/±8%(25、快適度表示(6段階)、12時間制/24時間制切替式、電池切れ予告機能(液晶) 電池単3(マンガン)×2(電池寿命約1年間) 材質(枠)プラスチック枠(白)、前面/ガラス アズワン品番68-6555-49
1個
5,498 税込6,048
8日以内出荷

セイコー電波時計 ネクスタイム
エコ商品
職場・作業場の標識にも使える電波時計です。 電波と、スマートフォンのアプリ両方で時刻同期することができます。 Bluetooth®で時計と時計をつなぐことで、何台でも常に同じ時刻を表示させることができます。
白パール 電源単3アルカリ乾電池×6本(テスト用付属・電池寿命約5年間) 表示方式アナログ/デジタル 寸法(Φ×mm)310×48 湿度計 温度表示精度(温度表示)0~40℃、測定精度:±2℃ アズワン品番4-1822-01 湿度表示精度(湿度表示)20%RH~90%RH、測定精度:±8%RH(25℃) グリーン購入法適合 電波時計 温度計 六曜表示
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

標準電波+Bluetoothのハイブリッド電波掛時計です。 電波受信だけでなく、スマートフォン専用アプリから標準時刻を受信して同期させることも可能です。
材質枠/プラスチック(銀色メタリック)、前面/ガラス 寸法(mm)260×26×150 質量(g)490 電源単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属) 表示方式デジタル 機能フルオートカレンダー、電池切れ予告機能付、温湿度表示、掛置き兼用、標準電波・Bluetooth2つの電波を受信 湿度計 アズワン品番2-7730-21 日付表示 電波時計 温度計 六曜表示
1個
8,998 税込9,898
当日出荷