カップケーキ、蒸しパンなどに最適のベーキングカップです。サイズも幅広く取り揃えています。
材質グラシン紙
材質ポリプロピレン
厚さ(μm)20
耐熱温度(℃)約120
フィルム表面に付着する菌の増殖を抑えるとともに、死滅させてゆきます。
フィルム両面に「防曇性を付与」
食品包装に最適。厚生省告示20号に適合しています。
厚さ(μm)20
柄入りのフィルムケースです。和洋菓子や惣菜の小分けカップとしてお使いください。色彩の少ない食材に使用すると、高いイメージアップ効果を得られます。主な素材はPETですので、オーブンでの使用は短時間であれば可能です。一度お試しの上、本使用ください。
カップケーキ、蒸しパンなどに最適のベーキングカップです。サイズも幅広く取り揃えています。
フィルム表面に付着する菌の増殖を抑えるとともに、死滅させてゆきます。
フィルム両面に「防曇性を付与」
食品包装に最適。厚生省告示20号に適合しています。
厚さ(μm)40
PET素材で耐熱・耐寒性に優れており電子レンジの使用や冷凍保存が可能です。
静電気防止フィルムを使用しており1枚ずつ取り出しやすくなっています。
OPPに比べ成形性が高いため型崩れしにくく、油分を含む食材やソースでの電子レンジ使用が可能です。
印刷部が中間の三層構造になっているためインクが直接食品に触れることが無く安心して使用できます。
用途お弁当・お惣菜・お菓子など
仕様オーブン可・電子レンジ可
材質PET2層
耐熱温度(℃)-40~170
材質OPP
厚さ(μm)30
長さ(mm)300
英字柄を入れたフィルムシートです。印刷面の上にフィルムをラミネートしているので、直接食品を乗せても大丈夫です。お菓子の包装の飾りつけとして、お皿に敷くシートとしてご使用ください。無地のトレーやお皿とセットで使うと柄が目立ってきれいです。
カップケーキ、蒸しパンなどに最適のベーキングカップです。サイズも幅広く取り揃えています。焦げ茶色なので、チョコレートに最適です。
英字柄を入れたフィルムシートです。印刷面の上にフィルムをラミネートしているので、直接食品を乗せても大丈夫です。お菓子の包装の飾りつけとして、お皿に敷くシートとしてご使用ください。無地のトレーやお皿とセットで使うと柄が目立ってきれいです。
英字柄を入れたフィルムシートです。印刷面の上にフィルムをラミネートしているので、直接食品を乗せても大丈夫です。お菓子の包装の飾りつけとして、お皿に敷くシートとしてご使用ください。無地のトレーやお皿とセットで使うと柄が目立ってきれいです。
材質PET
厚さ(μm)24
材質PET#12/静防PET#12
寸法(直径Φ×高さH)(mm)(底)50×30
関連キーワード