視認性の高い大型液晶に、温度・湿度表示機能も搭載。掛置兼用の便利なクロックです。
種類掛置兼用
表示方式デジタル
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、2099年までのフルオートカレンダー機能、温湿度表示、12時間制/24時間制切替式、掛置兼用、置用スタンド付
トラスコ品番827-5570
材質プラスチック枠(白パール塗装)、ガラス(前面)
寸法(mm)170×260×27(置いた状態/162×250×82)
測定精度±2℃、±8%RH(25℃)
温度測定範囲(℃)0~40
使用電池単3(マンガン)×2
電池寿命約1年間
湿度測定範囲25%RH~85%RH
カレンダー付き
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
壁にぴったりフィットする、薄型設計の掛置兼用クロック。 温湿度表示に加え、快適度表示が健康管理を応援。
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)・2099年までのフルオートカレンダー機能・温湿度表示(温度測定範囲:0℃~40℃ 測定精度:±2℃ 湿度測定範囲:25%RH~85%RH 測定精度:±8%(25℃))・快適度表示(6段階)・12時間制/24時間制切替式・置用スタンドつき
トラスコ品番827-5571
材質プラスチック枠・前面:ガラス
寸法(mm)108×260×22(置いた状態:174×260×81)
質量(g)460
電源単3(マンガン)×2
表示方式デジタル
湿度計○
電池寿命約1年
カレンダー付き
日付表示○
電波時計○
温度計○
12/24表示切替○
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
掛置兼用で使える大型画面タイプ
お部屋のメインクロックとしてもお使いいただけるサイズです
質量(g)230
表示方式デジタル
文字板内の液晶に温度・湿度が表示される、お部屋の管理などに便利な電波掛時計です。
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、温度・湿度表示、ステップセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)
直径(mm)311
測定精度±2℃、±10%RH(25℃)
表示方式アナログ
温度測定範囲(℃)0~40
電池単3(アルカリ)×2
湿度計○
電池寿命約1年
湿度測定範囲(%RH)20~90
電波時計○
温度計○
夜間秒針停止○
オフィスでも家庭でも大活躍するカレンダー、温度・湿度表示つき電波掛時計
表示方式アナログ(時計)/デジタル(温湿度、日付)
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき) 2099年までのフルオートカレンダー機能 電池切れ予告機能(秒針停止/液晶) ステップセコンド おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)
直径(Φmm)350
質量(kg)1.2
温度測定範囲(℃)0~40
湿度測定範囲(%)20~90
電池寿命約1年
材質枠/プラスチック枠、前面/ガラス
電池単3(アルカリ)×2
種類掛時計
寸法(Φ×mm)350×52
カレンダー付き
ネクスタイムは電波時計にスマートフォンのアプリを使って時刻同期させる機能をプラスした、新しいハイブリッドタイプの電波時計です。
使う場所に合わせて、アナログ/デジタル時計の2タイプからお選びいただけます。
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、Bluetooth送受信機能、分調整機能つき(1分単位で±24時間まで時間差設定可能)、2099年までのフルオートカレンダー機能、電池切れ予告機能(秒針停止/液晶)、受信レベル表示、液晶表示コントラスト調整(5段階)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)
表示方式デジアナ
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)310×48
付属品石膏ボード用掛金具つき
質量(kg)1.2
種類掛時計
温度測定範囲(℃)0~40
電池単3(アルカリ)×6(電池寿命約5年間)
材質(枠)プラスチック枠(茶木目模様光沢仕上)、前面:ガラス
グリーン購入法適合
測定精度(℃)温度:±2、湿度±8(25℃)
湿度測定範囲(%RH)20~90
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
関連キーワード