測定精度2℃、8%(25℃)
温度測定範囲(℃)0~40
湿度測定範囲(%)25RH~85RH
電池寿命約1年
表示方式デジタル
森と野鳥をモチーフにした爽やかな意匠と12種類の鳥のさえずりが調和する清涼感たっぷりの時計
表示方式アナログ
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、正時チャイム・メロディ(野鳥報時またはチャイムを選択できます)、音量調節、報時モニター機能、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)
付属品石膏ボード用掛金具
材質木枠(MDF薄緑模様光沢仕上げ)、前面:ガラス
質量(kg)1.7
種類掛時計
寸法(cm)370×320×62
電池単3(アルカリ)×3
電池寿命約1年
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
事務所や教室など場所を選ばず使えるシンプルデザイン。
スイープ秒針でコチコチ音が気になりません。
電池寿命はゆとりの約5年です。
種類掛時計
表示方式アナログ
機能スイープセコンド(毎秒スタート)
トラスコ品番000-6769
材質金属枠(ステンレス、ヘアライン仕上げ)、ガラス(前面)
質量(kg)0.95
直径(Φmm)350
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)350×34
使用電池リチウムボタン電池SB-T53(CR2477)×1
電池寿命約5年
グリーン購入法適合
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
オフィスでも家庭でも大活躍するカレンダー、温度・湿度表示つき電波掛時計
表示方式アナログ(時計)/デジタル(温湿度、日付)
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき) 2099年までのフルオートカレンダー機能 電池切れ予告機能(秒針停止/液晶) ステップセコンド おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)
直径(Φmm)350
質量(kg)1.2
温度測定範囲(℃)0~40
湿度測定範囲(%)20~90
電池寿命約1年
材質枠/プラスチック枠、前面/ガラス
電池単3(アルカリ)×2
種類掛時計
寸法(Φ×mm)350×52
カレンダー付き
関連キーワード