6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外で風雨にさらされる場所で使えます。時計機械体はパッキンで保護され、ホコリ・水滴などが入らない構造です。飛散防止ガラスを使用しています。
表示方式アナログ 機能屋外・防雨型、配線工事が不要の電池式、使用温度範囲 -20℃~+60℃ トラスコ品番002-6867 材質枠/ステンレス、前面/飛散防止ガラス 質量(kg)3.1 種類掛時計 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)450×78 使用電池リチウムボタン電池SB-T53(CR2477)×1 電池寿命約5年 アズワン品番1-7274-01
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局) 可動式外部アンテナ JIS防雨型 飛散防止ガラス使用 スイープセコンド 配線工事が不要のソーラー式です。
用途※学校や公園、駐車場などに 種類掛時計 表示方式アナログ 機能電波受信、スイープセコンド トラスコ品番364-2011 材質金属枠、前面:飛散防止ガラス 質量(kg)3.3 使用温度範囲(℃)-20~+60 電源ソーラー(光発電セル×1・充電池×3) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)450×527×78 TKG品番9-2579-1001 TKG品番(2017)6-2371-1001
1個
79,980 税込87,978
当日出荷

1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セイコー(SEIKO)電波掛時計
エコ商品
標準電波またはスマホアプリから時刻情報を受信するハイブリッド電波時計です。
付属品単3アルカリ乾電池×6本 トラスコ品番238-9821 厚さ(mm)48 銀色メタリック 表示方式アナログ 直径(mm)350 グリーン購入法適合 電波時計電波時計、夜間秒針停止
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

視認性の高い大型液晶に、温度・湿度表示機能も搭載。掛置兼用の便利なクロックです。
種類掛置兼用 表示方式デジタル 機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、2099年までのフルオートカレンダー機能、温湿度表示、12時間制/24時間制切替式、掛置兼用、置用スタンド付 トラスコ品番827-5570 材質プラスチック枠(白パール塗装)、ガラス(前面) 寸法(mm)170×260×27(置いた状態/162×250×82) 測定精度±2℃、±8%RH(25℃) 温度測定範囲(℃)0~40 使用電池単3(マンガン)×2 電池寿命約1年間 湿度測定範囲25%RH~85%RH カレンダー付き
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

セイコー(SEIKO)電波掛時計 直径421×48 金属枠
エコ商品
種類掛時計 表示方式アナログ 機能電波受信 トラスコ品番813-2947 材質金属枠 ステンレス ヘアライン仕上げ 、ガラス(前面) 質量(kg)2 直径(Φmm)421 寸法(Φ×mm)421×48 使用電池リチウムボタン電池SB-T53(CR2477)×2 電池寿命約5年間 グリーン購入法適合
1個
26,980 税込29,678
当日出荷