- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 永田製作所
- 5ページ目
5ページ目: 永田製作所のすべての商品
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
種類手動式(半自動式)
タンク容量(L)10
型式肩掛式
材質(本体)ステンレス製
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
発砲式で粒子が大きく、風等による飛散がほとんどありません。また、フラットタイプで少量散布用ができます。除草剤専用噴口です。
全長(mm)310
本体質量(g)96
取付ネジ径G1/4
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
接続口径4.8×3.2
仰角(°)27
水量(L/min)[圧力(MPa)]25.0[0.15]、28.7[0.20]、32.0[0.25]、35.0[0.30]、37.7[0.35]、40.5[0.40]
半径(Φmm)12.8[0.15MPa]、13.5[0.20MPa]、14.3[0.25MPa]、14.7[0.30MPa]、15.0[0.35MPa]、15.4[0.40MPa]
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
接続口径4.0×2.4
直径(Φmm)24.0[0.15MPa]、25.2[0.20MPa]、26.1[0.25MPa]、27.0[0.30MPa]、27.4[0.35MPa]
仰角(°)25
水量(L/min)[圧力(MPa)]16.0[0.15]、18.7[0.20]、21.2[0.25]、23.7[0.30]、26.0[0.35]
1個
¥8,598
税込¥9,458
6日以内出荷
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
1個
¥3,298
税込¥3,628
10日以内出荷
質量(g)69
内径×外径(Φmm)51×36
水量(L/min)[圧力(MPa)]1.3[1.5]
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
用途そ菜、果樹、園芸、全般の防除。
全長(mm)45
本体質量(g)70
水量(L/min)[圧力(MPa)]1.5~2.6[1.5]、1.9~3.2[2.0]、2.1~3.6[2.5]
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
用途10アール当り25L散布用。
全長(mm)50
質量(g)17
穴径(Φmm)0.9
穴数2
水量(L/min)[圧力(MPa)]1.12[0.2]、1.2[0.25]
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
背負い動噴及び小型動噴(吸水量5L以上)で使用できます。
調整により、直射、円錐と設定ができ、高枝の散布作業もできます。
用途野菜、果樹等。
全長(mm)425
タイプ動力
本体質量(g)250
最高圧力(MPa)3.0
機能ストップ機能、切替機能
吸水量(L/min)4以上
パターン直射/円錐
噴出穴径(Φmm)1.3
出力(kW/rpm・PS/rpm)0.75・1.0
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
片手で操作できる軽量で使いやすい遠近自在のピストル噴口です。フード付きの為、空気の吸込みにより噴霧状態が波状になり、葉裏までの付着率も良く作業効率がアップしました。
用途果樹全般、そ菜、庭園等の防除。
全長(mm)350
タイプ動力
本体質量(g)545
最高圧力(MPa)3.0
機能ストップ機能、切替機能
吸水量(L/min)15以上
パターン直射/円錐
噴出穴径(Φmm)1.8
出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷