用途果樹、水田、そ菜、園芸花木、洗浄全般、環境衛生、その他。
全長(mm)830
タイプ動力
本体質量(g)590
最高圧力(MPa)3.0
機能ストップ機能、切替機能
吸水量(L/min)15以上
パターン直射/円錐
噴出穴径(Φmm)2.0
出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
背負い動噴及び小型動噴(吸水量5L以上)で使用できます。
調整により、直射、円錐と設定ができ、高枝の散布作業もできます。
全長(mm)378
穴径(Φmm)墳板:1.5
本体質量(g)360
機能直射/噴霧切り替え
取付ネジ径G1/4
1個
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
背負い動噴及び小型動噴(吸水量5L以上)で使用できます。
調整により、直射、円錐と設定ができ、高枝の散布作業もできます。
用途野菜、果樹等。
全長(mm)425
タイプ動力
本体質量(g)250
最高圧力(MPa)3.0
機能ストップ機能、切替機能
吸水量(L/min)4以上
パターン直射/円錐
噴出穴径(Φmm)1.3
出力(kW/rpm・PS/rpm)0.75・1.0
1個
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
発砲式で粒子が大きく、風等による飛散がほとんどありません。また、フラットタイプで少量散布用ができます。除草剤専用噴口です。
全長(mm)310
本体質量(g)96
取付ネジ径G1/4
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
クリアカバーにより散布状態が目視でき安心して作業できます。クリカバーL(動力用)は、大型カバーで作業効率がアップ。
本体質量(g)180
カバー寸法(mm)370×216×115
水量(L/min)[圧力(MPa)]2.4[1.0]、3.0[1.5]
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
クリアカバーにより散布状態が目視でき安心して作業できます。クリアカバーBは、少量タイプの人力用・動力用(非選択性茎葉処理以降型除草剤に最適)
本体質量(g)128
カバー寸法(mm)323×154×126
水量(L/min)[圧力(MPa)]0.5[1.0]、0.7[1.5]
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
用途10アール当り25L散布用。
全長(mm)50
質量(g)36
穴径(Φmm)0.9
穴数2
水量(L/min)[圧力(MPa)]1.12[0.2]、1.2[0.25]
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ