11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
背負い動噴及び小型動噴(吸水量5L以上)で使用できます。 調整により、直射、円錐と設定ができ、高枝の散布作業もできます。
全長(mm)378 穴径(Φmm)墳板:1.5 本体質量(g)360 機能直射/噴霧切り替え 取付ネジ径G1/4
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

用途果樹、水田、そ菜、園芸花木、洗浄全般、環境衛生、その他。 全長(mm)830 タイプ動力 本体質量(g)590 最高圧力(MPa)3.0 機能ストップ機能、切替機能 吸水量(L/min)15以上 パターン直射/円錐 噴出穴径(Φmm)2.0 出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

1123300 コルト噴口C-2 (G1/4) 永田製作所 動画あり
1枚の噴板より6ヶ所噴霧することによりフルコーン状になり葉裏までの付着率も良く作業効率がアップしました。
用途果樹、野菜、立木園芸。 全長(mm)315 タイプ動力 本体質量(g)495 最高圧力(MPa)3.0 機能ストップ機能、切替機能 吸水量(L/min)15以上 パターン直射/円錐 噴出穴径(Φmm)1.8 出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

鉄砲ノズルの中でもっとも到達性に優れ手元握りの調整により、直射、円錐と設定ができ、広範囲での防除作業に最適です。
全長(mm)1065 穴径(Φmm)墳板:3.5 本体質量(g)845 機能直射/噴霧切り替え 取付ネジ径G1/4 or G3/8
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

1124400 ミニ遠距離鉄砲 (G3/8orG1/4) 永田製作所 動画あり
手元握りでストップが出来、スプレーパターンも変化します。ストレートからコーン状まで任意に設定できる超遠距離ミニチュアです。
用途果樹全般、水田、立木野菜、洗浄。 全長(mm)750 タイプ動力 本体質量(g)680 最高圧力(MPa)3.0 機能ストップ機能、切替機能 吸水量(L/min)25以上 パターン直射/円錐/遠距離 噴出穴径(Φmm)2.5 出力(kW/rpm・PS/rpm)2.9・4.0
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷

1130500 背負い動噴用ノズル ST型(G1/4) 永田製作所 動画あり
背負い動噴及び小型動噴(吸水量5L以上)で使用できます。 調整により、直射、円錐と設定ができ、高枝の散布作業もできます。
用途野菜、果樹等。 全長(mm)425 タイプ動力 本体質量(g)250 最高圧力(MPa)3.0 機能ストップ機能、切替機能 吸水量(L/min)4以上 パターン直射/円錐 噴出穴径(Φmm)1.3 出力(kW/rpm・PS/rpm)0.75・1.0
1個
6,998 税込7,698
8日以内出荷

片手で操作できる軽量で使いやすい遠近自在のピストル噴口です。フード付きの為、空気の吸込みにより噴霧状態が波状になり、葉裏までの付着率も良く作業効率がアップしました。
用途果樹全般、そ菜、庭園等の防除。 全長(mm)185 タイプ動力 本体質量(g)465 最高圧力(MPa)3.0 機能ストップ機能、切替機能 吸水量(L/min)15以上 パターン直射/円錐 噴出穴径(Φmm)1.8 出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷

用途特にハウス内、傾斜地果樹園、一般そ菜、花木、洗浄等。 全長(mm)700 タイプ動力 本体質量(g)445 最高圧力(MPa)3.0 機能ストップ機能、切替機能 吸水量(L/min)10以上 パターン直射/円錐 噴出穴径(Φmm)2.0 出力(kW/rpm・PS/rpm)0.75・1.0
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

圧力動噴圧力(ノズル圧):3.0Mpa 最大吐出量(L/min)160 最大揚程(m)20 ホース内径(Φmm)38 ノズル内径(Φmm)3.5 取付ネジ径G1/4男ネジ
1個
7,598 税込8,358
欠品中

圧力動噴圧力(ノズル圧):3.0Mpa 最大吐出量(L/min)105 最大揚程(m)20 ホース内径(Φmm)25 ノズル内径(Φmm)2.5 取付ネジ径G1/4男ネジ
1個
6,898 税込7,588
6日以内出荷

圧力動噴圧力(ノズル圧):3.0Mpa 最大吐出量(L/min)128 最大揚程(m)20 ホース内径(Φmm)32 ノズル内径(Φmm)3 取付ネジ径G1/4男ネジ
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷