234件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途そ菜、果樹、園芸、全般の防除。 全長(mm)45 本体質量(g)70 水量(L/min)[圧力(MPa)]1.5~2.6[1.5]、1.9~3.2[2.0]、2.1~3.6[2.5]
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
289 税込318
6日以内出荷




背負い動噴及び小型動噴(吸水量5L以上)で使用できます。 調整により、直射、円錐と設定ができ、高枝の散布作業もできます。
全長(mm)55 本体質量(g)110 機能直射/噴霧切り替え 取付ネジ径G1/4
1個
3,898 税込4,288
欠品中


1122900 ピストル噴口ALD(G1/4) 永田製作所 動画あり
レバーを
用途ハウス防除、ミカン及果樹全般、防除等。 全長(mm)345 タイプ動力 本体質量(g)525 最高圧力(MPa)3.0 機能ストップ機能、切替機能 吸水量(L/min)15以上 パターン直射/円錐 噴出穴径(Φmm)2.5 出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷

1個
49 税込54
6日以内出荷

1個
179 税込197
6日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

1個
289 税込318
6日以内出荷

1個
469 税込516
6日以内出荷

片手で操作できる軽量で使いやすい遠近自在のピストル噴口です。フード付きの為、空気の吸込みにより噴霧状態が波状になり、葉裏までの付着率も良く作業効率がアップしました。
用途果樹全般、そ菜、庭園等の防除。 全長(mm)185 タイプ動力 本体質量(g)465 最高圧力(MPa)3.0 機能ストップ機能、切替機能 吸水量(L/min)15以上 パターン直射/円錐 噴出穴径(Φmm)1.8 出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷

1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

1枚の噴板より5ヶ所噴霧する事によりフルコーン状になり葉裏までの付着率も良く作業効率がアップしました。
全長(mm)350 穴径(Φmm)墳板:0.7×5 本体質量(g)490 機能ストップ機能、直射/噴霧切り替え 取付ネジ径G1/4
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

永田製作所コルト噴口C-1
フード付の為、空気の吸い込みにより噴霧状態が波状になり葉裏までの付着率も良く作業効率がアップしました。
全長(mm)100 穴径(Φmm)墳板:1.8 本体質量(g)315 機能ストップ機能、直射/噴霧切り替え 取付ネジ径G1/4
1個
7,598 税込8,358
22日以内出荷

1個
219 税込241
6日以内出荷

1個
729 税込802
6日以内出荷

1個
629 税込692
6日以内出荷

1123300 コルト噴口C-2 (G1/4) 永田製作所 動画あり
1枚の噴板より6ヶ所噴霧することによりフルコーン状になり葉裏までの付着率も良く作業効率がアップしました。
用途果樹、野菜、立木園芸。 全長(mm)315 タイプ動力 本体質量(g)495 最高圧力(MPa)3.0 機能ストップ機能、切替機能 吸水量(L/min)15以上 パターン直射/円錐 噴出穴径(Φmm)1.8 出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
49 税込54
6日以内出荷


1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

1個
69 税込76
6日以内出荷

1個
219 税込241
6日以内出荷

1個
749 税込824
6日以内出荷

1個
629 税込692
6日以内出荷

1個
1,888 税込2,077
当日出荷



1個
439 税込483
6日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

1個
279 税込307
6日以内出荷

1個
279 税込307
6日以内出荷

1個
889 税込978
6日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷