257件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

鉄砲ノズルの中でもっとも到達性に優れ手元握りの調整により、直射、円錐と設定ができ、広範囲での防除作業に最適です。
全長(mm)1065 穴径(Φmm)墳板:3.5 本体質量(g)845 機能直射/噴霧切り替え 取付ネジ径G1/4 or G3/8
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷


1個
3,698 税込4,068
当日出荷

1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
9,798 税込10,778
6日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷


1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

背負い動噴及び小型動噴(吸水量5L以上)で使用できます。 調整により、直射、円錐と設定ができ、高枝の散布作業もできます。
全長(mm)378 穴径(Φmm)墳板:1.5 本体質量(g)360 機能直射/噴霧切り替え 取付ネジ径G1/4
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

用途果樹、水田、そ菜、園芸花木、洗浄全般、環境衛生、その他。 全長(mm)830 タイプ動力 本体質量(g)590 最高圧力(MPa)3.0 機能ストップ機能、切替機能 吸水量(L/min)15以上 パターン直射/円錐 噴出穴径(Φmm)2.0 出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

1個
4,598 税込5,058
当日出荷


1個
989 税込1,088
6日以内出荷

1個
9,698 税込10,668
6日以内出荷

1個
69 税込76
6日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
当日出荷

1個
429 税込472
6日以内出荷

用途特にハウス内、傾斜地果樹園、一般そ菜、花木、洗浄等。 全長(mm)700 タイプ動力 本体質量(g)445 最高圧力(MPa)3.0 機能ストップ機能、切替機能 吸水量(L/min)10以上 パターン直射/円錐 噴出穴径(Φmm)2.0 出力(kW/rpm・PS/rpm)0.75・1.0
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

1個
4,098 税込4,508
8日以内出荷

1個
4,098 税込4,508
6日以内出荷

1個
439 税込483
6日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

1個
669 税込736
6日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

1個
949 税込1,044
6日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

1個
4,098 税込4,508
6日以内出荷

1個
5,698 税込6,268
6日以内出荷

永田製作所三本ノズル
仕様散水直径/12m、高さ/12cm 高さ(mm)110 水量(L/min)6.6
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷

葉裏及び葉面をくまなく防除できる様に先端に角度をつけているため、作業効率をアップすると同時に遠近自在が手元で調節できます。
用途果樹全般 平面野菜 立木野菜 ハウス 全長(mm)840 タイプ動力 本体質量(g)553 最高圧力(MPa)3.0 機能切替機能 吸水量(L/min)10以上 パターン直射/円錐 噴出穴径(Φmm)1.8 出力(kW/rpm・PS/rpm)0.75・1.0
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷

永田製作所四本ノズル
直径(Φcm)撒水/120以上 水量(L/min)9.9以上 高さ(cm)16
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷

関連カテゴリ