10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
背負い動噴及び小型動噴(吸水量5L以上)で使用できます。 調整により、直射、円錐と設定ができ、高枝の散布作業もできます。
全長(mm)378 穴径(Φmm)墳板:1.5 本体質量(g)360 機能直射/噴霧切り替え 取付ネジ径G1/4
1個
8,998 税込9,898
欠品中

1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

1130500 背負い動噴用ノズル ST型(G1/4) 永田製作所 動画あり
背負い動噴及び小型動噴(吸水量5L以上)で使用できます。 調整により、直射、円錐と設定ができ、高枝の散布作業もできます。
用途野菜、果樹等。 全長(mm)425 タイプ動力 本体質量(g)250 最高圧力(MPa)3.0 機能ストップ機能、切替機能 吸水量(L/min)4以上 パターン直射/円錐 噴出穴径(Φmm)1.3 出力(kW/rpm・PS/rpm)0.75・1.0
1個
6,998 税込7,698
8日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

背負い動噴及び小型動噴(吸水量5L以上)で使用できます。 調整により、直射、円錐と設定ができ、高枝の散布作業もできます。
全長(mm)55 本体質量(g)110 機能直射/噴霧切り替え 取付ネジ径G1/4
1個
3,898 税込4,288
欠品中

永田製作所自在一頭口
背負い動噴及び小型動噴(吸水量5L以上)で使用できます。 調整により、直射、円錐と設定ができ、高枝の散布作業もできます。
全長(mm)55 本体質量(g)60 機能直射/噴霧切り替え 最大使用圧力(MPa)3.0 取付ネジ径G1/4
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

永田製作所ダブルコーン
低圧での薬剤少量散布ができます。 ソフトな霧が強力に噴霧されます。 部品点数が少なく軽量です。 人力・背負い動噴用です。
用途野菜、果樹等 仕様噴霧パターン:円錐 全長(mm)80 質量(g)25 最高使用圧力(MPa)2.5 水量(L/min)0.2/0.6・0.3/0.7・1.0/1.2・1.5/1.5・2.0/1.78 圧力(MPa)0.2・0.3・1.0・1.5・2.0
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

永田製作所シングルコーン
低圧での薬剤少量散布ができます。 ソフトな霧が強力に噴霧されます。 部品点数が少なく軽量です。 人力・背負い動噴用です。
用途野菜、果樹等 仕様噴霧パターン:円錐 全長(mm)35 質量(g)14 最高使用圧力(MPa)2.5 水量(L/min)0.2/0.3・0.3/0.4・1.0/0.6・1.5/0.8・2.0/0.88 圧力(MPa)0.2・0.3・1.0・1.5・2.0
1個
999 税込1,099
3日以内出荷