2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
永田製作所ダブルコーン
低圧での薬剤少量散布ができます。 ソフトな霧が強力に噴霧されます。 部品点数が少なく軽量です。 人力・背負い動噴用です。
用途野菜、果樹等 仕様噴霧パターン:円錐 全長(mm)80 質量(g)25 最高使用圧力(MPa)2.5 水量(L/min)0.2/0.6・0.3/0.7・1.0/1.2・1.5/1.5・2.0/1.78 圧力(MPa)0.2・0.3・1.0・1.5・2.0
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

永田製作所シングルコーン
低圧での薬剤少量散布ができます。 ソフトな霧が強力に噴霧されます。 部品点数が少なく軽量です。 人力・背負い動噴用です。
用途野菜、果樹等 仕様噴霧パターン:円錐 全長(mm)35 質量(g)14 最高使用圧力(MPa)2.5 水量(L/min)0.2/0.3・0.3/0.4・1.0/0.6・1.5/0.8・2.0/0.88 圧力(MPa)0.2・0.3・1.0・1.5・2.0
1個
999 税込1,099
3日以内出荷