カテゴリ
- テープ(22)
絞り込み
ブランド
- 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
- UNIT(ユニット)(5)
- WAKI(和気産業)(1)
- エスコ(1)
- ニトムズ(5)
- ユニット(26)
- 日東エルマテリアル(28)
- 日東電工(旧:Permacel)(93)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「nitto tape 50mm」の検索結果






ダンプロンカラー
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥719~税込¥791~1巻当日出荷強度と粘着力に優れた着色OPPテープです。用途包装用テープ。材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系伸び(%)170


梱包・包装用OPPテープ ダンプロンテープ No.3270
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥679~税込¥747~1巻ほか当日出荷から11日以内出荷強度と粘着力に優れたOPPテープです。用途包装用テープ。テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.07


布粘着テープ No.750
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(3件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1巻当日出荷から13日以内出荷スフモス基材に、粘着剤を厚く塗布した布粘着テープ。 粗面に対しても良好な接着性を持っているので手軽に使用できます。


ダンプロンテープ No.3290
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(2件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1巻ほか当日出荷から11日以内出荷基材OPP粘着剤ゴム系主な用途梱包用特性強力
低ハロゲン粘着テープ NO.2450AP 50mm×25M
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥2,498税込¥2,7481巻当日出荷脱塩ビタイプの低ハロゲン結束テープです。耐候性、耐熱性に優れます。無溶剤系の粘着剤です。用途結束、識別用トラスコ品番401-8946色ワカバ質量(g)158テープ幅(mm)50基材ポリオレフィンテープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.1粘着剤無溶剤系主な用途結束、識別用粘着力(N/10mm)1.8引張強度(N/10mm)13.4RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性、耐熱性
日東電工ベースマテリアル フィラメントテープ
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181巻当日出荷縦方向にポリエステル繊維などで補強したポリエステルフィルムを基材に使用した、引っ張り強さの優れたテープです。用途鋼材・管材・重量物の結束、トランスコイル等の仮止めに、パレット荷物の積荷固定やダンボールの封緘
粘着テープ ダンプロンリサイクル NO.3002RC 50mm×50m
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥54,980税込¥60,4781箱(5パック×10巻)8日以内出荷基材にリサイクルPETを使用しております。環境にやさしい粘着剤です。サステナビリティの取り組みを定型印刷でPRできます。用途段ボールの梱包用、包装用。仕様油性ペン可トラスコ品番693-2836材質基材:リサイクルPET、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.045色トウメイテープ幅(mm)50テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.045粘着力(N/10mm)5.2引張強度(N/25mm)115引張強度(N/10mm)46粘着力(N/25mm)13切断方法切断にはカッターが必要
布テープ No.757スーパー
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥589~税込¥648~1巻ほか当日出荷から24日以内出荷横糸にPETウーリー平糸を使用し、抜群のコストパフォーマンスを実現した布粘着テープ。 なめらかな手触りで使用感が向上しました。低臭タイプの粘着剤を使用しています。






スーパー布テープNO.757チャクショク
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(3件のレビュー)¥849~税込¥934~1巻当日出荷横糸にPETウーリー平糸を使用した布粘着テープです。 なめらかな手触りで使用感が向上しました。 低臭タイプの粘着剤を使用しています。
フィラメントテープ
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥7,598税込¥8,3581巻当日出荷から19日以内出荷強度に優れる 結束に最適な粘着力用途重量物の結束・梱包に。パイプやロッドなどの結束に。


ダンプロン40
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥3,998税込¥4,3981セット(5巻)当日出荷テープの透明性をアップしたタイプです。用途包装用テープ。材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系質量(g)183引張強度49N/10mm伸び(%)1502018年トラスコ掲載ページ6 1903


ダンプロン60
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥4,398税込¥4,8381セット(5巻)当日出荷テープの透明性をアップしたタイプです。用途包装用テープ。材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系質量(g)314引張強度66.6N/10mm伸び(%)1602018年トラスコ掲載ページ6 1903
オートディスペンサー
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥69,980税込¥76,9781台当日出荷自動でテープを繰り出しカット。 テープ貼り作業の効率化に。用途各種粘着テープ・フィルム等の貼り付け作業質量(kg)2.4消費電力(W)18電源AC単相100(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×150×137精度(mm)カット/±2本体寸法(mm)奥行245本体寸法(mm)幅150本体高さ(mm)137テープ長さ設定範囲(mm)20~999(1mm単位)


OPPテープ ダンプロンH NO.3201H
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥22,980~税込¥25,278~1箱(50巻)当日出荷から10日以内出荷段ボールの梱包に抜群のシール性。環境にやさしい粘着剤。用途段ボールの梱包用、包装用材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.06粘着力(N/10mm)4.9引張強度(N/10mm)60


EZダンプロン
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥6,998~税込¥7,698~1セット(5巻)当日出荷材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.067質量(g)367引張強度52N/10mm伸び(%)150
オートディスペンサー AS-7 標準機
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥79,980税込¥87,9781台当日出荷小型な卓上タイプなので、テープ貼り作業の場所を選びません。自動送り・自動カットするテープディスペンサーです。決まった長さにテープをカットできます。付属品シリコンオイル 5ccトラスコ品番505-2852材質本体カバー:ABS樹脂、カッター:スチール片面フッ素コーティング幅(mm)137色白高さ(mm)150材質(本体)スチール鋼板奥行(mm)245電源(V)AC100消費電力(W)18表示3桁LEDデジタル表示電源コード(m)1.8使用テープ幅(mm)7~50テープ長さ設定範囲(mm)20~999最大テープ外径(Φmm)180適合紙管(mm)76・35・25


OPP粘着テープ
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥43,980税込¥48,3781箱(50巻)4日以内出荷優れた段ボールシール性 繰り出し時の巻戻しがスムーズで、音が静か 手首の負担を軽減用途段ボール封緘用途・その他包装用途伸び(%)140保持力(mm/30分)0.3引張強度(N/25mm)120粘着力(N/25mm)8巻戻し力(N/25mm)1.8テープタイプ音が靜か
オートディスペンサー
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥129,800税込¥142,7801台5日以内出荷【特長】。正確なテープ供給で、現場の生産性向上をサポート。自動送り出し・自動カット機能に加え、長さ設定のメモリ機能やカウンター機能を搭載したハイエンドモデル。粘着・非粘着テープの両方に対応し、用途に合わせた柔軟な運用が可能です。作業効率の向上、品質の均一化、使用量管理の省力化など、現場の課題解決を幅広くサポートします。用途【用途】。テープを自動で繰り出しカットする、簡単・コンパクトな卓上機です。【標準仕様】。機械寸法:(長さ)227×(幅)137×(高さ)169mm。電源:単相 AC100~240V 50/60Hz。消費電力:28W。機械重量:1.77kg( 電源コード含まず)。使用テープ幅:5~60mm。テープカット長さ:5~999mm (1mm単位で設定可能)。テープカット精度:±2mm (テープによって異なります)。テープ外径:最大外径190Φ。テープ繰出し速度:High・・・200mm/秒。 Mid・・・・出だし50mmまで185mm/秒。 Low・・・・出だし50mmまで170mm/秒。 (それ以降は200mm/秒のスピードで繰出し)。長さ登録:.標準8メモリー。カウンター:4桁のUPカウンター・・・加算のみカウンター。 4桁のDOWNカウンター・・・設定値で機械停止。使用可能テープ:OPPテープ、布テープ、セロハンテープ、。仮止め用テープ、ビニルテープ、両面テープ、。フィラメントテープ、クラフトテープ、。メンディングテープ、。非粘着物(チューブ、リボン等)。【業務改善】。・1台で多種・多様のテープ繰出し、繰出しパターンが設定。できます。・繰出し・カットを自動化し、作業をテープ貼付に集約でき。ます (タクトタイムの短縮)。・均等なテープ長さにカットでき、精度UP&ロス削減に。貢献します
ダンプロンリサイクル梱包用粘着テープ
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥33,980税込¥37,3781箱(50巻)7日以内出荷テープ基材にリサイクルPETを使用した環境配慮型の包装用テープです。定型印刷入りでサスティナビリティへの取組をPR。用途段ボール封緘用途・その他封緘用途材質基材:PET(100%PCR材)、印刷インキ:水系インキ(溶剤不使用)テープ幅(mm)50テープ長さ(m)50粘着剤ゴム系粘着剤(溶剤不使用)伸び(%)160主な用途梱包用保持力(mm/30分)0.1(対SUS)引張強度(N/25mm)115粘着力(N/25mm)13.00(対SUS)巻戻し力(N/25mm)1.00(30m/min)RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)0.045
スーパーストロングテープ
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥109,800税込¥120,7801箱(30巻)24日以内出荷粘着力・耐のり残り性に加え、強度とフィット性にすぐれた、高強度仮止め用粘着テープです。用途比較的大型の電気製品、事務機器などの部品の仮止めに。トラスコ品番781-5115材質基材:ポリエステル、粘着剤:ゴム系色オレンジテープ幅(mm)50テープ長さ(m)50粘着力(N/10mm)3.44引張強度(N/10mm)220