カテゴリ

  • テープ(15)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
絞り込み
ブランド
  • 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
  • モノタロウ(6)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](32)
  • セキスイ(14)
  • 3M(スリーエム)(13)
  • TRUSCO(10)
  • エクト(10)
  • HEIKO(9)
  • SPARKFUN(9)
  • RS PRO(9)
  • 清和産業(7)
  • アズワン(6)
  • ニトムズ(5)
  • ホンダ(5)
  • キラックス(5)
  • FSP(5)
  • ジャストコーポレーション(5)
  • HEADS(ヘッズ)(5)
  • ハイテクインター(5)
  • SKC(環境測定)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「opp 50m」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 梱包・包装用OPPテープ ダンプロンテープ No.3270 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    梱包・包装用OPPテープ ダンプロンテープ No.3270

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
    ¥679~税込¥747~
    1巻ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    強度と粘着力に優れたOPPテープです。
    用途包装用テープ。テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.07
  • OPP粘着テープ 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    OPP粘着テープ

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(50巻)
    4日以内出荷
    抜群のコストパフォーマンス 優れた段ボールシール性 光や熱による劣化に強い 環境にやさしい(テープ製造時に有機溶剤を使用しない)
    用途段ボール封緘用途・その他包装用途伸び(%)180保持力(mm/30分)0.1引張強度(N/25mm)130粘着力(N/25mm)9巻戻し力(N/25mm)1
  • 包装用OPP粘着テープ ダンプロンM 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    包装用OPP粘着テープ ダンプロンM

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(1件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1箱(10巻)
    当日出荷
    段ボールの梱包に抜群のシール性能を発揮します。テープ使用時に有機溶剤を使用しない、環境にやさしいタイプです。
    用途包装用テープ。材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系色ダンボールテープ幅(mm)48粘着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
  • OPPテープ ダンプロンH NO.3201H 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    OPPテープ ダンプロンH NO.3201H

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1箱(50巻)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    段ボールの梱包に抜群のシール性。環境にやさしい粘着剤。
    用途段ボールの梱包用、包装用材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.06粘着力(N/10mm)4.9引張強度(N/10mm)60
  • 粘着テープ ダンプロンリサイクル NO.3002RC 50mm×50m 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    粘着テープ ダンプロンリサイクル NO.3002RC 50mm×50m

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
    ¥54,980税込¥60,478
    1箱(5パック×10巻)
    8日以内出荷
    基材にリサイクルPETを使用しております。環境にやさしい粘着剤です。サステナビリティの取り組みを定型印刷でPRできます。
    用途段ボールの梱包用、包装用。仕様油性ペン可トラスコ品番693-2836材質基材:リサイクルPET、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.045色トウメイテープ幅(mm)50テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.045粘着力(N/10mm)5.2引張強度(N/25mm)115引張強度(N/10mm)46粘着力(N/25mm)13切断方法切断にはカッターが必要
  • ダンプロンテープ No.3290 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    ダンプロンテープ No.3290

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(2件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1巻ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    基材OPP粘着剤ゴム系主な用途梱包用特性強力
  • ダンプロンカラー 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    ダンプロンカラー

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
    ¥719~税込¥791~
    1巻
    当日出荷
    強度と粘着力に優れた着色OPPテープです。
    用途包装用テープ。材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系伸び(%)170
  • ダンプロン40 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    ダンプロン40

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(5巻)
    当日出荷
    テープの透明性をアップしたタイプです。
    用途包装用テープ。材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系質量(g)183引張強度49N/10mm伸び(%)1502018年トラスコ掲載ページ6 1903
  • ダンプロンスリム 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    ダンプロンスリム

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セット(8巻)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    卓上ディスペンサー使用時にカットしやすい軽包装用途のOPPテープです。粘着剤は光や熱などで劣化・変色しにくく、有機溶剤を使用していない環境対応タイプです。
    伸び(%)70粘着力(N/25mm)11
  • ダンプロン30 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    ダンプロン30

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1セット(5巻)
    当日出荷
    テープの透明性をアップしたタイプです。
    用途包装用テープ。材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系質量(g)161引張強度39.2N/10mm伸び(%)1402018年トラスコ掲載ページ6 1903
  • ダンプロン60 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    ダンプロン60

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
    ¥4,398税込¥4,838
    1セット(5巻)
    当日出荷
    テープの透明性をアップしたタイプです。
    用途包装用テープ。材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系質量(g)314引張強度66.6N/10mm伸び(%)1602018年トラスコ掲載ページ6 1903
  • ダンプロンリサイクル梱包用粘着テープ 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    ダンプロンリサイクル梱包用粘着テープ

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
    ¥33,980税込¥37,378
    1箱(50巻)
    7日以内出荷
    テープ基材にリサイクルPETを使用した環境配慮型の包装用テープです。定型印刷入りでサスティナビリティへの取組をPR。
    用途段ボール封緘用途・その他封緘用途材質基材:PET(100%PCR材)、印刷インキ:水系インキ(溶剤不使用)テープ幅(mm)50テープ長さ(m)50粘着剤ゴム系粘着剤(溶剤不使用)伸び(%)160主な用途梱包用保持力(mm/30分)0.1(対SUS)引張強度(N/25mm)115粘着力(N/25mm)13.00(対SUS)巻戻し力(N/25mm)1.00(30m/min)RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)0.045
  • オートディスペンサー 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    オートディスペンサー

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    5日以内出荷
    【特長】。正確なテープ供給で、現場の生産性向上をサポート。自動送り出し・自動カット機能に加え、長さ設定のメモリ機能やカウンター機能を搭載したハイエンドモデル。粘着・非粘着テープの両方に対応し、用途に合わせた柔軟な運用が可能です。作業効率の向上、品質の均一化、使用量管理の省力化など、現場の課題解決を幅広くサポートします。
    用途【用途】。テープを自動で繰り出しカットする、簡単・コンパクトな卓上機です。【標準仕様】。機械寸法:(長さ)227×(幅)137×(高さ)169mm。電源:単相 AC100~240V 50/60Hz。消費電力:28W。機械重量:1.77kg( 電源コード含まず)。使用テープ幅:5~60mm。テープカット長さ:5~999mm (1mm単位で設定可能)。テープカット精度:±2mm (テープによって異なります)。テープ外径:最大外径190Φ。テープ繰出し速度:High・・・200mm/秒。 Mid・・・・出だし50mmまで185mm/秒。 Low・・・・出だし50mmまで170mm/秒。 (それ以降は200mm/秒のスピードで繰出し)。長さ登録:.標準8メモリー。カウンター:4桁のUPカウンター・・・加算のみカウンター。 4桁のDOWNカウンター・・・設定値で機械停止。使用可能テープ:OPPテープ、布テープ、セロハンテープ、。仮止め用テープ、ビニルテープ、両面テープ、。フィラメントテープ、クラフトテープ、。メンディングテープ、。非粘着物(チューブ、リボン等)。【業務改善】。・1台で多種・多様のテープ繰出し、繰出しパターンが設定。できます。・繰出し・カットを自動化し、作業をテープ貼付に集約でき。ます (タクトタイムの短縮)。・均等なテープ長さにカットでき、精度UP&ロス削減に。貢献します
  • 一般用両面テープ ND-2330S 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    一般用両面テープ ND-2330S

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1箱(8巻)ほか
    10日以内出荷から11日以内出荷
    初期粘着性に優れています。 高温特性に優れています。 コストパフォーマンスのあるテープです。
    用途POP、紙器で反発の掛かる用途、PE、PPなどのプラスチック固定、その他各種一般固定に。引張強度(N/20mm)15.0被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
  • バッグシールテープNO.3700 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    バッグシールテープNO.3700

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
    ¥86,980税込¥95,678
    1箱(200巻)
    24日以内出荷
    袋のネックシールとして、強度が必要な際の使用に適しているOPP基材のテープです。
    トラスコ品番781-4755材質基材:ポリプロピレン(OPP)、粘着剤:ゴム系色ホワイトテープ幅(mm)9テープ長さ(m)50