カテゴリ

  • バッテリー・電装(7)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 清和工業
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(20)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(17)
  • エスコ(15)
  • 倉茂電工(15)
  • SMC(12)
  • BELDEN(9)
  • マリンテック(9)
  • KTC(6)
  • フィスコインターナショナル(6)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(5)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(5)
  • 沖電線(4)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(4)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(4)
  • タツタ電線(4)
  • SIGNET(シグネット)(4)
  • MAC8(マックエイト)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「15sq」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アーシングケーブル(15sq) 清和工業

    アーシングケーブル(15sq)

    清和工業(55件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷
    非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
    穴径(Φmm)8(圧着端子)許容電流(A)92仕上錫メッキ太さ(sq)15
  • SBコネクター 清和工業

    SBコネクター

    清和工業
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    バッテリーとモーター充電装置間の脱着が簡単な、SBコネクターです。
    付属品端子2本付定格電圧(V)600
  • バッテリーターミナル用絶縁カバー 清和工業

    バッテリーターミナル用絶縁カバー

    清和工業(12件のレビュー)
    ¥99税込¥109
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質塩化ビニール
  • アーシングケーブル(50m巻) 清和工業

    アーシングケーブル(50m巻)

    清和工業(1件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
    長さ(m)50仕上錫メッキ
  • わに口クリップ(カバー付) 清和工業

    わに口クリップ(カバー付)

    清和工業(1件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ・MADE IN JAPANの高品質仕様。
    用途自製用としてご使用ください。
  • 平型アースケーブル 清和工業

    平型アースケーブル

    清和工業
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    5日以内出荷
    編組構造の錫メッキ軟銅線を採用し、優れた耐食性・耐熱性を実現したアース線です。錫メッキ処理により酸化や腐食を抑え、長期間にわたり安定した性能を維持します。また、柔軟性に優れた編組構造により、曲げやねじりが発生する箇所にもスムーズに対応し、。屈曲の多い環境でも確実なアース接続を確保します。さらに、切断・ストリッピング・圧着・穴あけなどの加工が不要で、そのまま簡単に取り付け可能です。施工性に優れ、補修・メンテナンス用途としても幅広くご活用いただけます。
    穴径(mm)10
  • 丸アースケーブル 清和工業

    丸アースケーブル

    清和工業
    ¥949~税込¥1,044~
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    本商品はエンジンルーム周りの要所をボディなどにアースすることにより、帯電する静電気の除去を促進します。また、電気の流れが良くなり電装品の負荷が低減します。清和工業のアースケーブルは、錫メッキを施した高品質な伝導性の高い電気銅を使用し、可撓性に優れたフレキシブルな電線です。
    内径(Φmm)【端子】片側8/片側10太さ(sq)15
  • AEX電線 清和工業

    AEX電線

    清和工業
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1巻
    6日以内出荷
    エンジンルームやバッテリー周辺など、高温になる場所の配線に最適です。耐熱温度120℃と一般的なAV電線より耐熱性・耐久性に優れており、過酷な環境での長期間使用でも劣化しにくいのが特徴です。
    芯数7/36/0.26太さ(sq)15