NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))です。搭載可能質量は1250kg(静止時)です。エルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用しています。
用途ラックマウントサーバーやストレージ収納用の19インチラック用。
付属品鍵2本、アンカーサポーター4枚、M5ケージナット20個
最大積載量(kg)静止時:1250
RoHS指令(10物質対応)対応
ラックの前面用のドアです。外装色が選択できます。工具なしで容易に着脱できます。施錠できます。(鍵付属。鍵番違い対応可能。)。左開き、右開きのいずれかを選択できます。(写真は右開き)
RSRシリーズ用のベンチレーションドアです。開口率(約76%)のパンチング穴が開いています。容易に着脱できる特別なヒンジを採用しています。ドアの開き角度は180°以上です。(最大約215°)。ドアは、開閉方向を選択可能です。(右開き/左開き)。ハンドル部で施錠できます。(同番の鍵付属)。ハンドルは鍵番違い品への変更が可能です。 ・ディンプルキー(1マスター150通り) ・バルバロック(ディンプルキーより圧倒的に多い鍵番号違い数を設定可能)
ラックの前後に取り付けできるドアとドア枠です。別売のドアプレートは色、材質、放熱穴の有無を選択できます。施錠できます。(鍵付属。鍵番違い対応可能。)※ RKCシリーズのラック本体枠と一緒にご依頼ください。別途ご依頼される場合には最寄りの営業所までお問い合わせください。
ラックの前面にドアが必要な場合に、取り付けます。フレームとハンドル部のセット品です。別売のドアプレートで色や材質が選択できます。工具なしで容易に着脱できます。施錠することができます。(鍵付属(同番)。鍵番違い対応可能。)。ドア枠のみの製品になりますので、別売のドアプレートと一緒にご依頼ください。左開き、右開きのいずれかを選択できます。(写真は右開き)
ラックの前後面用の放熱穴付ドアです。(後面は標準ラックのリヤドアとの交換)。外装色はホワイトグレイ/ライトキャメルの2色から選択できます。工具なしで容易に着脱できます。施錠できます。(鍵付属。鍵番違い対応可能。)
SSR2シリーズ分割ラック用の側板です。取り付けはねじ止め式です。上部のコインロックで施錠できます。コインロックは鍵番違い品への変更が可能です。 ・ディンブルキー(150通り) ※ノーマルねじ止め側板はサーバーラックSSR2シリーズと一緒にご依頼ください。
連結したサーバーラックSSR2シリーズ等に使用する抜き差し可能な4分割型の側板です。側板を抜き差しすることでラック側面の開閉が可能になります。側板は1枚から4枚まで使用する枚数を変更できます。ラック連結後でも側板の抜き差しが自由に行えます。データセンターのコロケーションサービス等で、単体ラックの貸し出しから隣接した複数ラックの貸し出しへの切り替え等に有効です。鍵付のドアを開くまたは取り外さないと側板を抜くことができないので、連結した隣のラックとの物理的なセキュリティを確保できます。隣接するラックの1つの側面に対し、両方のラックへの取り付けまたは片方のラックのみへの取り付けのどちらかでの運用が可能です。※抜き差し側板は、サーバーラックと一緒にご依頼ください。
関連キーワード