ラック内に搭載した機器から発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却する100Vまたは200V仕様のACファンモーターです。
電子機器単体の空冷等にも使用できます。
吸気、排気のどちらでも使用できます。
RAFM-18F0-TP以外は、外形の寸法が120mm角です。(RAFM-18F0-TPは180mm角)
RAFM-THA4506□□は停止センサー付で、接点出力がノーマルクローズ(異常時開)とノーマルオープン(異常時閉)の2種から選択できます。
RAFM-UT12C20は、200V仕様です。
形状角形
材質アルミ
種類ACファン
サイズ(mm)120×120
ラック内に搭載した機器から発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却する100Vまたは200V仕様のACファンモーターです。
電子機器単体の空冷等にも使用できます。
吸気、排気のどちらでも使用できます。
RAFM-18F0-TP以外は、外形の寸法が120mm角です。(RAFM-18F0-TPは180mm角)
RAFM-THA4506□□は停止センサー付で、接点出力がノーマルクローズ(異常時開)とノーマルオープン(異常時閉)の2種から選択できます。
RAFM-UT12C20は、200V仕様です。
形状角型
幅(mm)120
高さ(mm)120
種類ACファン
定格電圧(V)100/200(50/60Hz)
主材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
ラック後面等でファンによる強制吸排気を行う際に使用
幅(mm)480
色ブラック
奥行(mm)58
主要材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
直径118mmの穴を塞ぐグロメットです。
ファンユニットのファンモーターを取り付けない開口部を塞ぐ場合等に、使用します。
穴を開けると、ファンモーター用電源コードの導入口としても使用できます。
適合120mm角ファン穴用
幅(mm)138
質量(kg)0.06
色ブラック
高さ(mm)9.4
奥行(mm)138
主材質エチレンプロピレンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥789
税込¥868
5日以内出荷
ACコードユニット(RAFM-020FPC)を接続することで、ファンモーターRAFMシリーズ(AC100V仕様外形寸法が120mm角の機種)の配線施工ができます。
ファンモーターへの配線や増設がCE端子カシメ治具等の工具無しで容易に行うことできます。
ファンモーターは合計400W(AC100V 4A)以下であれば、複数個取り付けできます。ただし、本製品を、「組み合わせ例」に示した[増設接続]した場合には、初段のファンモーターコネクタユニットが400W以下となるように初段および次段に接続するファンモーターを選定してください。
ファンモーターを取り付けるファンユニット等への固定には付属の両面テープを使用します。(ファンユニット等にM3のねじ穴を設け、Φ3.2の取り付け穴でM3のねじと皿バネ付ナットにて固定することもできます。ねじとナットは付属しておりません。)
質量(kg)0.09
色ブラック
定格電圧(V)AC125/250
適合品番RAFM-UT12A、RAFM-UT12C、RAFM-UT12E
最大消費電力(W)400以下
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,588
税込¥8,347
5日以内出荷
ファンモーターが取り付けできる天板です。ラック上部から、ファンモーターによる強制排気を行なう場合に使用します。仕様に応じて、別売のファンモーターの個数、機種を選択し、実装することができます。ラック標準本体の天板と交換して使用します。
ラック上部からファンにより強制排気を行う場合に用います。ラック(NewRPCシリーズ)の天板との交換になります。別売のファンモーター、ファンモーターグロメット、フィンガーガードが取り付けできます。
RNCシリーズのラック本体枠用の天板です。非磁性で軽量のアルミニウム製です。ファンモーター(120mm角の機種)が4個または6個取り付けできます。ケーブル入線用穴(カバー付)を設けています。※ファン天板は、RNCシリーズラック本体枠と一緒にご依頼ください。
キャビネットラックRKCシリーズのラック本体枠用の天板です。ファンモーターは120mm角のファンモーターを取り付けできます。ラック上部から強制排気を行なう場合に使用します。目的の仕様に合うように、別売のファンモーターの個数、機種を選択し、実装することができます。ファンモーターを取り付けない開口部にはファンプレートカバー(RAFM-120APB)を取り付けてください。外装色は2色から選択できます。※ RKCシリーズのラック本体枠と一緒にご依頼ください。別途ご依頼される場合には最寄りの営業所までお問い合わせください。
ファンモーターの取り付けが容易になる金具
仕様ファン120mm角 厚さ38mm用
色亜鉛めっき
高さ(mm)13.5
質量(g)70
奥行(mm)119.4
間口(mm)29
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×13.5×119.4
主要材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
ファンプレート等の、ファンモーターを取り付けない箇所の開口部をふさぐカバーです。工具を使わず、リベットで簡単に取り付けできます。UL94V-0適合の難燃性素材(ポリカーボネート)を使用しています。
仕様●外形サイズ:W122.9×H1×D122.9mm●質量:0.02kg●色/外装処理:ブラック
アズワン品番65-6457-89
1個
¥559
税込¥615
7日以内出荷
NERシリーズ専用のファンユニットで、ファンによる強制排気を行う場合に用います。ラック上面に取り付けます。ファンモーター(RAFMシリーズ120mm角の機種)は別売です。
FGCシリーズ用の天板で、ラック上部からファンモーター(RAFMシリーズ120mm角の機種)取り付けにより、強制排気を行うことができます。入線用穴(カバー付)を設けています。
ラック上部からファンにより強制排気を行う場合に用います。ベンチレーションタイプの天板やルーフトップ取付時に実装します。別売のファンモーター、ファンモーターグロメット、フィンガーガード等取り付けできます。※ ファンモーターは120mm角25mm厚さの機種を使用してください。
SSRシリーズ用のファンユニットで、ファンによる強制排気を行う場合に用います。ベンチレーション天板の下側に取り付けます。ファンモーター(RAFMシリーズ120mm角の機種)が8個または10個取り付けできます。
SSRシリーズ用のファンユニットで、ファンによる強制排気を行う場合に用います。ベンチレーション天板の下側に取り付けます。ファンモーター(RAFMシリーズ120mm角の機種)が8個または10個取り付けできます。
設定したラック内温度を感知し、ファンモーターの運転をオン・オフ出来るファンモーター用の温度スイッチです。付属の金具を使用することで、ラック内にあるねじ穴(M5)に対して取り付けできます。
仕様●外形サイズ:W70×H128×D55.5mm●質量:0.417kg●色/外装処理:オフホワイト
アズワン品番65-6457-96
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
SSRシリーズ用のファンユニットで、ファンによる強制排気を行う場合に用います。ベンチレーション天板の下側に取り付けます。ファンモーター(RAFMシリーズ120mm角の機種)が8個または10個取り付けできます。
仕様●外形サイズ:W662×H48×D1053mm●質量:5.7kg●色/外装処理:ホワイトグレイ
アズワン品番65-6429-89
1枚
¥17,980
税込¥19,778
32日以内出荷
ファンモーターの取り付けが容易になる金具です。ファンプレート(FDO-□□□FPW)等にファンモーター(RAFMシリーズ、120mm角のタイプ)を容易に取り付けることができます。
ラック内部の空気の流れの補助やサブラックの強制空冷用の19インチユニットです。ファンモーターが取り付く本体は、前後方向の固定位置が変更できます。(25mm間隔)。1Uの薄型設計です。別売のファンモーターを最大3個まで取り付けできます。ファンモーター、フィンガーガードを組み込んだ場合でも、全体の高さは43.6mm以内に収まります。
仕様●外形サイズ:W482×H43.6×D405mm●質量:2kg●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:EIA
アズワン品番65-6451-64
1枚
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
データセンターやサーバールームのサーバーラックへの送風ユニットです。フリーアクセスフロアのグレーチングパネル下に設置することにより、床下空調の冷風をサーバーラックの前面や周囲に送ることが可能です。簡単に既存のフリアクフロア用支持脚に取り付けできます。フロアの熱溜りが解消するように設置することにより、空調の電力消費量低減が期待できます。450/500mm角のグレーチングパネルに対応しています。大風量で静かなファンを使用しています。ファンは、スイッチにより、2台稼動または4台稼動から選択できます。ラック前面側等でフリアクフロア用支持脚が無い場合には、フリアクファンユニット脚(RAFFO-330LG)を取り付けると設置できるようになります。フリアクファンユニット脚(RAFFO-330LG)は、フリアクファンユニット(RAFF-500)に取り付ける専用金具です。ラック前面側等で、フリアクフロア用支持脚が無い場合に本製品を取り付けることで、フリアクファンユニットを設置できるようになります。取付高さは20mm単位で調整できます。付属のクッションナットとねじで、フリアクファンユニットのサイドフレームに対して取り付けます。
仕様●外形サイズ:W390×H80×D430mm●質量:16.8kg●色/外装処理:ブラック
アズワン品番65-6458-02
1個
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
データセンターやサーバールームのサーバーラックへの送風ユニットです。フリーアクセスフロアのグレーチングパネル下に設置することにより、床下空調の冷風をサーバーラックの前面や周囲に送ることが可能です。簡単に既存のフリアクフロア用支持脚に取り付けできます。フロアの熱溜りが解消するように設置することにより、空調の電力消費量低減が期待できます。450/500mm角のグレーチングパネルに対応しています。大風量で静かなファンを使用しています。ファンは、スイッチにより、2台稼動または4台稼動から選択できます。ラック前面側等でフリアクフロア用支持脚が無い場合には、フリアクファンユニット脚(RAFFO-330LG)を取り付けると設置できるようになります。フリアクファンユニット脚(RAFFO-330LG)は、フリアクファンユニット(RAFF-500)に取り付ける専用金具です。ラック前面側等で、フリアクフロア用支持脚が無い場合に本製品を取り付けることで、フリアクファンユニットを設置できるようになります。取付高さは20mm単位で調整できます。付属のクッションナットとねじで、フリアクファンユニットのサイドフレームに対して取り付けます。
仕様●外形サイズ:W60×H330×D60mm●質量:1.1kg●色/外装処理:ブラック
アズワン品番65-6458-03
1式(2個)
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
19インチマウントタイプの機器で、ファンモーターが内蔵されています。
ラック内部の空気の流れの補助、特定の機器の冷却に用います。
エアーインテークユニット(別売RAIU-□□20)と併用することで、ラック外の空気をラック内に取り込むことができます。
形状角型
質量(kg)2.4
色ホワイトグレイ・B2アルマイト
奥行(mm)200
定格電圧(V)100(50/60Hz)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)1.3/1.5 ±10%
主材質アルミ・スチール
ファンモーター(RAFMシリーズ)と一緒に実装できるアクセサリーで、動作中のファンモーターの羽根に指が巻き込まれないようにする危険防止用金具です。
120mm角または180mm角の外形サイズのファンモーター用です。
適合ファン120mm角用
質量(kg)0.037
表面処理めっき
主材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
ファンモーターコネクタユニット(RAFM-004FPC)用のACプラグ付電源コードです。
ファンモーターコネクタユニットに接続することで、ファンモーターRAFMシリーズ(AC100V仕様)の配線施工ができます。
質量(kg)0.068
色ブラック
定格電源接続側 AC125V・7A
全長(m)2
適合品番RAFM-004FCU
プラグ2P式
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
エアーサーキュレーションユニット(別売RACU-□□20-3)と併用することで、ラック外の空気をラック内に取り込むことができます。
フィルターにより、ホコリの進入を防ぎます。
フィルターは取り外して水洗いすることができます。
質量(kg)1.2
色ホワイトグレイ・B2アルマイト
奥行(mm)200
主材質アルミ・スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
19インチラックでファンによる強制廃熱を行う際に吸排気部に取り付けるダスト用のフィルター
幅(mm)445
質量(kg)0.18
色ブラック(外装処理)
奥行(mm)11
主要材質スチール・ウレタンフォーム
RoHS指令(10物質対応)対応
周辺温度を感知し、ファンモーターの電源ON/OFFを制御することができます。温度パワーセンサーが35℃付近の温度を感知すると、ファンモーターの電源をONにし、30℃程度に温度が下がるとファンモーターの電源をOFFにします。ファンモーターの常時連続運転を避け、ファンを長持ちさせ、消費電力を削減できます。別売のファンモーターコネクタユニット(RAFM-004FMC4)、ACコードユニット(RAFM-020PC)のオプションで、別売の温度パワーセンサーケーブル(RAFM-020TPSC)と組み合わせて19インチラックの上部等に設置します。ファンモーターコネクタユニットとACコードユニットの間に、容易に挿入接続できます。ファンモーターは最大12個(AC最大負荷電流3A)まで接続可能です。別売の温度パワーセンサーケーブルは、温度パワーセンサー用のケーブルです。全長は2mです。
仕様●質量:0.017kg●色/外装処理:ホワイト
アズワン品番65-6457-97
1個
¥7,998
税込¥8,798
17日以内出荷
ファンユニット(RKO2-□□□FU)を用いる場合等に使用します。ファンモーターとその配線の保護を目的とし、同時に排気ができ、ほこりの内部進入を防ぎます。
RKCシリーズのラック本体枠用の天板です。放熱穴が開いており、自然換気もしくはファンユニット取付による強制排気が可能です。ファンユニットを取り付けた場合、天井配線にはファンモーター取付穴を利用してください。天井配線ができるよう、入線口(蓋付)を設けています。外装色が選択できます。※トッププレートはRKCシリーズのラック本体枠と一緒にご依頼ください。別途ご依頼される場合には最寄りの営業所までお問い合わせください。
周辺温度を感知し、ファンモーターの電源ON/OFFの制御が可能
1個
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
19インチパネルマウント仕様の、アルミ製換気用パネルです。ダストフィルター(RLF-□□□)、及びファンモーターユニット(RLM-□□□)が取り付けできます。19インチラックRKCシリーズの背面のベンチレーションパネルとしても使用可能です。
仕様●外形サイズ:W480×H149×D7mm●質量:0.37kg●色/外装処理:B2アルマイト●19インチ規格:JIS
アズワン品番65-6457-51
1枚
¥6,098
税込¥6,708
5日以内出荷
RKCシリーズ専用のアクセサリーで、外装板のセット品になります。天板の開口部から自然排気される構造です。側板の枚数、2色の外装色から選択できます。放熱穴付の天板になっており、ファンモーターユニットとの併用も可能です。ベンチレーションパネルにはファンモーターユニット(RLM-150)またはダストフィルター(RLF-150)を取り付けできます。※ プレートセットはRKCシリーズのラック本体枠と一緒にご依頼ください。別途ご依頼される場合には最寄りの営業所までお問い合わせください。
19インチパネルマウント仕様の、アルミ製換気用パネルです。ダストフィルター(RLF-□□□)、及びファンモーターユニット(RLM-□□□)が取り付けできます。19インチラックRKCシリーズの背面のベンチレーションパネルとしても使用可能です。
仕様●外形サイズ:W489.3×H149×D7mm●質量:0.38kg●色/外装処理:ブラックアルマイト●19インチ規格:JIS
アズワン品番65-6457-50
1枚
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
19インチパネルマウント仕様の、アルミ製換気用パネルです。ダストフィルター(RLF-□□□)、及びファンモーターユニット(RLM-□□□)が取り付けできます。19インチラックRKCシリーズの背面のベンチレーションパネルとしても使用可能です。
仕様●外形サイズ:W489.3×H132.6×D7mm●質量:0.33kg●色/外装処理:B2アルマイト●19インチ規格:EIA
アズワン品番65-6457-62
1枚
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
19インチパネルマウント仕様の、アルミ製換気用パネルです。ダストフィルター(RLF-□□□)、及びファンモーターユニット(RLM-□□□)が取り付けできます。19インチラックRKCシリーズの背面のベンチレーションパネルとしても使用可能です。
仕様●外形サイズ:W480×H132.6×D7mm●質量:0.32kg●色/外装処理:B2アルマイト●19インチ規格:EIA
アズワン品番65-6457-60
1枚
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
RKCシリーズ専用のアクセサリーで、外装板のセット品になります。天板の開口部から自然排気される構造です。側板の枚数、2色の外装色から選択できます。放熱穴付の天板になっており、ファンモーターユニットとの併用も可能です。ベンチレーションパネルにはファンモーターユニット(RLM-150)またはダストフィルター(RLF-150)を取り付けできます。※ プレートセットはRKCシリーズのラック本体枠と一緒にご依頼ください。別途ご依頼される場合には最寄りの営業所までお問い合わせください。
キャビネットラックFDCシリーズ専用の放熱穴付の天板です。標準ラックの天板と交換して使用します。ファンユニット(FDO-□□□FU)との併用が可能です。外装色はホワイトグレイ/ライトキャメルの2色から選択できます。
防音と排熱効率を両立させ、高い耐震性能をもった19インチラック。NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))。搭載可能質量は1250kg(静止時)。最大約22dBの防音化により、静かで快適なオフィス環境を提供。サイレンサーと吸音材による消音構造で、収納機器の騒音を低減。効率よくラック内を熱循環させ、排熱できる大風量低騒音ファンを装備。ラック下面から吸気、上面よりファンによる排気を行いながら、音漏れを防止できる構造。前面ドアにはラック内部が見えるアクリル窓を設け、機能性に優れかつスタイリッシュな外観
最大積載量(kg)静止時:1250
防音と排熱効率を両立させ、高い耐震性能をもった19インチラック。NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))。搭載可能質量は1250kg(静止時)。最大約22dBの防音化により、静かで快適なオフィス環境を提供。サイレンサーと吸音材による消音構造で、収納機器の騒音を低減。効率よくラック内を熱循環させ、排熱できる大風量低騒音ファンを装備。ラック下面から吸気、上面よりファンによる排気を行いながら、音漏れを防止できる構造。前面ドアにはラック内部が見えるアクリル窓を設け、機能性に優れかつスタイリッシュな外観
最大積載量(kg)静止時:1250
関連キーワード
1
2
次へ